絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,388件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
  • 撹拌シャフト SIBATA(柴田科学)

    撹拌シャフト

    SIBATA(柴田科学)
    2,988税込3,287
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・撹拌機M型シリーズ用のシャフトです。
  • デジタル粉じん計 LD-5R SIBATA(柴田科学)

    デジタル粉じん計 LD-5R

    SIBATA(柴田科学)
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。製品サイズ(mm):184×68×109.5。重量(kg):約1.1(電池含む)
    用途作業環境、ビル環境測定
  • 透過カップ JIS SIBATA(柴田科学)

    透過カップ JIS

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    全自動透湿度計 WVTR-1 のオプション品です。WVTR-1での測定はもちろん、一般的なカップ法による透湿度測定にも使用できます。用途に合わせて、JIS Z 0208対応の「ネジ締付式」と、JIS L 1099の測定に使用する「六角ナット締付式」の2種類をご用意しています。ネジ締付式(070000-2)は、パッキンによる密閉構造を採用。従来の封蝋式で必要だった封蝋作業や蝋を剥がす作業が不要になり、透湿度測定の作業効率向上に役立ちます。
    用途フィルム、シート、繊維製品などの透湿度測定に使用する透過カップです。JIS Z 0208やJIS L 1099に記載される、試料をカップに取り付けて水蒸気の透過量を測定する方法(カップ法)に使用できます。寸法(mm)透過:Φ60質量(g)150材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 透過カップ用パッキン SIBATA(柴田科学)

    透過カップ用パッキン

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    透湿度測定に使用する透過カップの交換用パッキンです。密閉性を保つため、劣化・汚れ・破損が見られる場合は交換してご使用ください。透過カップは、JIS Z 0208参考規格のネジ締付式(品目コード:070000-2)と、JIS L 1099参考規格の六角ナット締付式(品目コード:070000-3)の2種類があり、それぞれ対応するパッキンをご使用ください。
    用途透過カップの密閉保持に使用する交換用パッキン材質ニトリルゴム
  • 焼結ガラスサポートベース VFC 47用シリコーン栓付 SIBATA(柴田科学)

    焼結ガラスサポートベース VFC 47用シリコーン栓付

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質ほうけい酸ガラス
  • 受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用 SIBATA(柴田科学)

    受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。
    用途企画報知版にサイズ記載なし容量(mL)2000
  • ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 SIBATA(柴田科学)

    ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量ワイヤレス風速・温度・湿度計です。JIS-T8202に適合した日本製の風速計です。Bluetooth無線通信とケーブル接続による有線通信が可能です。大きなデジタル表示。60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載。ストレート(I型)にも90°直角(L型)にも固定できるプローブ
    型式ISA-111質量(kg)0.28高さH(mm)38.5奥行D(mm)148幅W(mm)25
  • ラックのみ UT/SG用 5入 SIBATA(柴田科学)

    ラックのみ UT/SG用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    UTタイプ(0.1~10μL)、SGタイプ(2~200μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。
    用途チップ(025510-210/025510-20040)用材質ポリカーボネート
  • ラックのみ LG用 5入 SIBATA(柴田科学)

    ラックのみ LG用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    LGタイプ(100~1000μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。
    用途チップ(025510-100010)用材質ポリカーボネート
  • フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47 SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47

    SIBATA(柴田科学)
    68,980税込75,878
    1式
    4日以内出荷
    ろ過したいサンプルを繰り返し注ぐ必要なし!サンプルにシンカーを投げ込み、真空ポンプで空気を引くだけで、連続的にろ過ができます。接液部の材質(ほうけい酸ガラス、PTFE、PPなど)が耐溶剤性仕様。HPLC分析などに用いられる移動相のろ過に!
    型式VFC 47規格【シリコーン栓】US規格No,8(穴径Φ9.2mm)内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)12.6
  • ステンレスフィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    ステンレスフィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    86,980税込95,678
    1式
    4日以内出荷
    クランプ不要のスピンロック式のステンレス(SS316)製フィルターホルダー。受フラスコの下部には、ろ液排出用のドレン付き。ろ過後、ドレン部分のコックを開くと、ろ液が簡単に排出できます。受フラスコには、シリコーン製の吸盤が付いており、ろ過中も倒れる心配がなく安心!。SF11のみ。SF52にシリコーン製の吸盤は付属しておりません。
    内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)11.6
  • ステンレスファンネル 500mL SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレスファンネル 500mL SF用

    SIBATA(柴田科学)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316容量(mL)500
  • ステンレスファンネル 100mL SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレスファンネル 100mL SF用

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316容量(mL)100
  • ステンレススチールサポートベース Φ47 SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレススチールサポートベース Φ47 SF用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316
  • ステンレススチールサポートスクリーン SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレススチールサポートスクリーン SF用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316
  • ガラス繊維フィルター Φ55 100入 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター Φ55 100入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用
    型式AP-2005500径(Φmm)55
  • ガラスカバー VFC 47用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスカバー VFC 47用

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質【ガラス部】ほうけい酸ガラス【ホースバルブ部】PP、シリコーン
  • アルミニウムクランプ VFC 47用 SIBATA(柴田科学)

    アルミニウムクランプ VFC 47用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質アルミニウム
  • PTFEシンカー VFC 47用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEシンカー VFC 47用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質PTFE
  • 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル

    SIBATA(柴田科学)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。小型で卓上や壁掛けで設置可能。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。Bluetooth(R)搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能
    測定範囲黒球温度/0~80℃、温度/-10~60℃、相対湿度/10~95%rh質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給測定精度(黒球温度)±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、(温度)±0.5℃±1digit、(相対湿度)±3%rh±1digit、(WBGT値)±1.5℃ JIS B 7922クラス1.5相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×47×139(突起物除く)通信方式PC:専用ソフトウェア使用(通信ソフト[メーカーHPからダウンロード]とUSBケーブル[micro B])、 Bluetooth:Android/iPhone(GooglePlayやApp Storeより専用アプリをダウンロードしてください。)コード080990-005主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能電池使用時間(時間)約40(単4アルカリ乾電池使用時)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様吸引専用、レンタル付属品:1-5703-16 ミニポンプ用乾電池ユニット DB-10N寸法(mm)145×67×95質量(g)650(リチウムイオン2次電池含む)電源リチウムイオン2次電池、単3乾電池×8本・ACアダプタ(付属)兼用精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)流量可変範囲(L/min)0.050~0.500コード080860-0345ポンプダブルダイアフラム式吸引口外径(Φmm)6(Φ8mmチューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm))サービス分類レンタル
  • コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付 SIBATA(柴田科学)

    コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    手持ちのペンでコロニーをカウントすると、圧力を感知してコロニー数をカウントします。バックライトはLED(光量調節可能)。表示はデジタル3桁。液晶パネルには前3回分の測定値も表示されます。平均ボタンを押すと、カウント数の平均値が表示されます。カウントバックボタン付き。圧力感度・カウント音量・LED光量はドライバーで調整できます。
    仕様圧力感度:調整可能寸法(mm)シャーレ:直径60 もしくは 90~150で調整可能出力USB倍率拡大鏡:2~3倍表示3桁(0-999 までカウント可)、LEDパネル機能平均数の算出・ゼロリセット・カウントバック最大消費電力(W)10データ容量PC 未接続の場合、本体には100回分の記録が可能バックライトLED(光量調整可能)入力電力(VA)入力:DC12, 0.8
  • 温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    シース部材質:ステンレス(SUS316)
    用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
  • 1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用 SIBATA(柴田科学)

    1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。一部の食品などの測定法では、1.5倍の拡大鏡でコロニーを算出する必要があります。Galaxy 330に付属している拡大鏡は2~3倍のため、1.5倍拡大鏡を用いる必要がある場合には、こちらをお求めください。
    倍率1.5
  • 専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用 SIBATA(柴田科学)

    専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。ペトリフィルム(TM) ,MC-Media Pad(TM),コンパクトドライ(TM), Easy Plate(TM)のカウントを行う際に便利です。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    5,498税込6,048
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-5A(5ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-5A(5ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    6,598税込7,258
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-3A(3ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-3A(3ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    6,598税込7,258
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • 薬用保冷庫 SIBATA(柴田科学)

    薬用保冷庫

    SIBATA(柴田科学)
    269,800税込296,780
    1台
    46日以内出荷
    排水完全蒸発仕様のため、排水設備やドレンタンクは不要です。凝縮器のワイヤーコンデンサー化によりフィルター清掃が不要です。キャスター(4輪自在)付きなので、設置や移動がらくらくです。万が一の温度異常、扉開放異常などを表示とブザーでお知らせします。施錠装置付きですので、盗難を防ぎます。棚の位置が自由自在に調整可能です。
    設定温度(℃)【ECモード】2~25、【HCモード】3~5冷媒1234yf
  • 導電性シリコンチューブ 粒子計測用 Φ10×16 10m SIBATA(柴田科学)

    導電性シリコンチューブ 粒子計測用 Φ10×16 10m

    SIBATA(柴田科学)
    67,980税込74,778
    1巻
    4日以内出荷
    粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
    長さ(mm)10寸法(mm)Φ10×16質量(kg)1.6
  • プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml SIBATA(柴田科学)

    プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    容量(mL)1000高さ(mm)225ねじ規格GL-45胴径(Φmm)101
  • スマートラック UT型 960入 SIBATA(柴田科学)

    スマートラック UT型 960入

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    SmartRackにより効率性が向上。チップセットの手間を省略。廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック。UT、SG用ラックは兼用でき、より経済的
    用途マイクロピペット(デジフィットマスター・ライトフィットピペット・AUPシリーズ)チップのチップセット材質ポリプロピレン型式UT型分注範囲(μL)0.1~10入数960オートクレーブの可否
  • インハラブルダストサンプラー PVC 10入 SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー PVC 10入

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。PVCフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
    用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)PVC(ポリ塩化ビニル)フィルター直径(Φmm)5
  • インハラブルダストサンプラー フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー フィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。フィルターは装着されておりませんので、別途直径25mmのフィルターをご用意ください。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
    用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング
  • インハラブルダストサンプラー MCE 10入 SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー MCE 10入

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。MCEフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
    用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)MCE(混合セルロースエステル)フィルター直径(Φmm)0.8
  • インハラブルダストサンプラー 流量校正用アダプター SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー 流量校正用アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    インハラブルサンプラーとポンプを接続した際の吸引流量を校正するための専用アダプターです。
  • ストッパーセット フリーディスペンサー用 SIBATA(柴田科学)

    ストッパーセット フリーディスペンサー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,799税込1,979
    1セット
    4日以内出荷
    容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。ストッパーとポインターフランジのセットです。
    用途フリーディスペンサー