カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: シンワ測定のすべての商品
特価

ホワイトボードマーカー
シンワ測定(1件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷なめらかに書けます。用途ホワイトボード用のマーカー材質本体:プラスチック質量(g)13タイプ丸芯線幅(mm)約2.0寸法(Φ×Lmm)17×135インクアルコール系インク商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
アルミカッター定規 カット師 取手なし
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
クランピングスコヤ
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
ストッパーレバー赤のび助2用
シンワ測定¥909税込¥1,0001個当日出荷ワンタッチロックのストッパーレバーで簡単に固定出来ます。のび助2用のストッパーレバーです。用途のび助2用ストッパーレバー。材質本体:ポリカーボネート樹脂色赤
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付
シンワ測定¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付
シンワ測定¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。用途溶接作業の仮止めに。仕様配向:異方性材質本体:鉄、アルミ角度(°)(固定)45、90、135
交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール質量(g)175本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)160長枝(mm)320
標尺用クロス金具
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581本当日出荷標尺幅60mmに取り付けられることにより縦横が同時に測れます。材質本体:鉄寸法(mm)70×68×25質量(g)126表面仕上げクロムメッキ
テンプレート 【コーナー】
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様R0.5~38.0mm材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)15種類コーナー
ヘキサスケール アクリル製
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
リーディング用ルーペ 【ライト付】
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式レンズ倍率2倍、4倍使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
カルコ コンクリート用
シンワ測定¥359税込¥3951個当日出荷市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ付属品替釘2本材質本体:エラストマー樹脂寸法(mm)35×15×15質量(g)4適合釘#12×50mm
コノエダブル ミニパック
シンワ測定¥399~税込¥439~1セット(5個)ほか当日出荷ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。用途コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板材質本体:ABS樹脂
コノエネイル ミニパック
シンワ測定¥469~税込¥516~1セット(20本)ほか当日出荷から翌日出荷らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲材質本体:特殊鋼適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。トラスコ品番403-1873材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム質量(g)150電源アルカリ電池LR44×3個本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]光度(mcd)27000
棒状マグネット
シンワ測定¥399~税込¥439~1組(2本)当日出荷NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。材質ハイカーボンスチール
ベルトクランプ
シンワ測定¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷木工作業での材料の固定に。ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40材質(ベルト)ナイロン樹脂材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ400g付材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン色赤質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄RoHS指令(10物質対応)対応
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,998税込¥8,7981台当日出荷電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
交換フレーム 伸縮式 14×17cm
シンワ測定¥1,898税込¥2,0881個当日出荷現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で755mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)適合対応ボードサイズ:14×17cm材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)製品質量(g)145最大伸長(mm)755までRoHS指令(10物質対応)対応
2×4定規 クリア
シンワ測定¥929税込¥1,0221個当日出荷2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチL転がり防止グリップ付
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)155本体寸法(mm)155×35×28製品質量(g)150
ミニレベル Revo クリップ型
シンワ測定¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯
シンワ測定¥1,398~税込¥1,538~1箱(6本)ほか当日出荷から翌日出荷まとめ買いに便利です。用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。材質(本体)アルミ質量(g)22先芯丸芯線幅(mm)2本体サイズ(mm)144×15×15インク油性(顔料)・不透明RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用
シンワ測定¥999税込¥1,0991本当日出荷視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト
シンワ測定(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規付属品捨て木1本材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)162本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)260長枝(mm)520長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
マグチップ ヨーク付 角型 E-3
シンワ測定¥729税込¥8021セット(2個)当日出荷ヨーク付の強力タイプです。 両面テープ付なので、色々な用途に使えます。材質マグネット:フェライト磁石寸法(mm)30×44×7質量(g)42タイプ異方性磁石吸着力(N[kgf])32N(3.2kgf)