絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
796件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力マグネットハンガー シンワ測定

    超強力マグネットハンガー

    シンワ測定
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。 フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。 異方性マグネットのため、超強力タイプです。
    用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー付属品保護テープ材質磁石タイプ異方性磁石耐荷重(kg)最大5(保護テープ無)フックブランコ磁束密度120mT特性超強力
  • ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定

    ルーペ 高倍率 収納型

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
    用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
  • 乾湿計 シンワ測定

    乾湿計

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)285×84×26質量(g)1001目盛温度計:1℃、湿度:-温度測定範囲(℃)-10~50温度精度±1℃湿度測定範囲(%)10~94湿・温度計温度、湿度湿度精度±10%温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • コノエマスターライン 貼付用 シンワ測定

    コノエマスターライン 貼付用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
    用途貼り付け専用の測量境界明示板材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×4質量(g)25
  • 打診ハンマーB-1 シンワ測定

    打診ハンマーB-1

    シンワ測定(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
    用途タイルの剥離を探すトラスコ品番335-3168全長(mm)147~605質量(g)61種類点検ハンマー/テストハンマー球径(Φmm)17.5材質(柄部)ステンレス材質(頭)工具鋼主な用途建築作業
  • ハンド吸着板シングルA シンワ測定

    ハンド吸着板シングルA

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番467-9032材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム質量(g)470
  • U型マグネット シンワ測定

    U型マグネット

    シンワ測定
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    NSマグネット。
    材質ハイカーボンスチール
  • 曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て シンワ測定

    曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に材質本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅サイズ(mm)対応曲尺:厚さ/2 巾/20
  • ホルダー EASY-LOCK シンワ測定

    ホルダー EASY-LOCK

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。対応製品をホルダーに固定している時はコンベックスが360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。
    用途シンワ測定コンベックス対応製品のホルダーに。材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ:鉄、ステンレス、フック、軸ピン、ばね:ステンレス、ナット:鉄、真ちゅう寸法(mm)95×60×33質量(g)70
  • 三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ シンワ測定

    三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ

    シンワ測定
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
    用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)3100本体寸法(mm)905×145×145使用範囲(mm)(高さ)825~2940取付ねじ5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)1165RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用 シンワ測定

    部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • 部品 棒状温度計 シンワ測定

    部品 棒状温度計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用部品
  • ブラシ製図用 シンワ測定

    ブラシ製図用

    シンワ測定
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    やわらかい高級馬毛を使用しており、図面など傷つけません。
    用途製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に使用するブラシ材質ブラシ部分:馬毛寸法(mm)203×75×10質量(g)36
  • テンプレート 【コーナー】 シンワ測定

    テンプレート 【コーナー】

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
    用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様R0.5~38.0mm材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)15種類コーナー
  • フラットスコヤ シンワ測定

    フラットスコヤ

    シンワ測定(8件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    2×4建築に適しているフラットスコヤ
    材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)305×204×1.2質量(g)150直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm長さ許容差(mm)±0.2以下
  • アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師EX

    シンワ測定(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
    用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
  • デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル

    シンワ測定(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
    材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)59電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237最小表示量(mm)0.1本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70繰返し精度(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
  • 方向コンパスE(地図用オイル式) シンワ測定

    方向コンパスE(地図用オイル式)

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
    材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ寸法(mm)Φ50(84×54)×10質量(g)27
  • デジタル水分計 シンワ測定

    デジタル水分計

    シンワ測定
    25,800税込28,380
    1個
    当日出荷
    木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
    用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大型バークランプ
    用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
  • 墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 シンワ測定

    墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用

    シンワ測定
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
    用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。仕様透明ボトル・ノンキシレン寸法(mm)97×35×35容量(mL)50質量(g)70対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボードインク水性(顔料)
  • T型マグネット シンワ測定

    T型マグネット

    シンワ測定(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
    用途スケールの保持や留め金の代わりとして。 マグネットハンガーとして。材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄タイプ異方性磁石材質(磁石)フェライト磁石
  • テンプレート 【数字記号】 シンワ測定

    テンプレート 【数字記号】

    シンワ測定(4件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2~3個並べました。
    用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂寸法(mm)60×160×0.5質量(g)5種類数字記号
  • 三角スケール JIS シンワ測定

    三角スケール JIS

    シンワ測定(3件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なポケットサイズです。
    用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケールトラスコ品番408-3661材質ABS樹脂長さ(mm)120サイズ(目盛)10cm質量(g)9目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
  • 丸ノコガイド定規 スライダー シンワ測定

    丸ノコガイド定規 スライダー

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
    用途切断時のブレを防ぐスライダー材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
  • ホワイトボードマーカー シンワ測定

    ホワイトボードマーカー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    なめらかに書けます。
    用途ホワイトボード用のマーカー材質本体:プラスチック質量(g)13タイプ丸芯線幅(mm)約2.0寸法(Φ×Lmm)17×135インクアルコール系インク商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • シャープ鉛筆2.0mm 工事用 シンワ測定

    シャープ鉛筆2.0mm 工事用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。
    用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆材質(本体)プラスチック質量(g)12方式ノック式本体寸法(mm)Φ9×144芯径(mm)2.0芯材鉛筆芯芯色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト

    シンワ測定(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
    付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト23cm材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
  • 大型点検鏡交換部品 シンワ測定

    大型点検鏡交換部品

    シンワ測定
    799税込879
    1個
    当日出荷
    割れ難いアクリルミラー
    材質本体/ABS樹、鏡/アクリル
  • テーパーゲージ ABS製 白 シンワ測定

    テーパーゲージ ABS製 白

    シンワ測定
    769税込846
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。
    用途隙間測定・穴径測定。材質ABS樹脂測定範囲(mm)1~15精度(mm)±0.2製品質量(g)5本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
  • 工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定

    工事用 超耐久ペイントマーカー太字

    シンワ測定
    489税込538
    1本
    当日出荷
    環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
    用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
  • 部品 ACアダプター デジタルはかり WP・SD 取引証明以外用 シンワ測定

    部品 ACアダプター デジタルはかり WP・SD 取引証明以外用

    シンワ測定
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    デジタルはかりWP・SD取引証明以外用の別売のACアダプターです。
  • 溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定

    溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付

    シンワ測定
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
    用途溶接作業の仮止めに。仕様配向:異方性材質本体:鉄、アルミ角度(°)(固定)45、90、135
  • ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー シンワ測定

    ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー

    シンワ測定
    91税込100
    1個
    当日出荷
    高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。
    用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエチレンイエロー長さ(m)100本体寸法(mm)155×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm シンワ測定

    交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
    付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール質量(g)175本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
  • 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト

    シンワ測定(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
    用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規付属品捨て木1本材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
  • 曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 シンワ測定

    曲尺同厚 ホワイト 併用目盛 名作

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
    材質ステンレス形状(角部)同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100につき0.1以下
  • ハンディ墨つぼ  Jr.  Plus  自動巻  タフライン シンワ測定

    ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 タフライン

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
    用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。トラスコ品番835-6560材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロンメタルレッド質量(g)156本体寸法(mm)175×70×38糸の長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消える墨液 シンワ測定

    消える墨液

    シンワ測定(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(50mL)
    当日出荷
    約2週間で打った墨線が自然に消えます。 水で湿らせた布で拭いた場合、水が乾けばすぐに消えます。
    用途石膏ボード、木材、コンクリートなどへの墨付け作業に。容量(mL)50