カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: シンワ測定のすべての商品

ファイバーノギス ダイヤル式
シンワ測定(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台ほか当日出荷から20日以内出荷外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1最大許容誤差(μm)±100材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224寸法e(mm)38最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)有特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
アルミ直尺 アル助 スベリ止なし
シンワ測定(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
工事用 超耐久ペイントマーカー細字
シンワ測定(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)141×16×18質量(g)13タイプ細字(丸芯)線径(Φmm)1インク油性(顔料)
固形ペンキマーカー
シンワ測定¥499税込¥5491本当日出荷耐熱、耐光、耐水に優れています。 -10~200℃までの面に使用できます。 ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。 塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。 濡れた面にもマーキングできます。用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂質量(g)32本体寸法(mm)135×20×20耐熱温度(℃)-10~200インク油性(顔料)
鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入
シンワ測定¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60質量(g)40本体寸法(mm)120×36×14
竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ
シンワ測定(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷1mmピッチの上下段目盛です。材質竹質量(g)22本体寸法(mm)300×23×4測定範囲(cm)30長さ許容差(mm)±0.5
ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス質量(g)30本体寸法(mm)58×23×16レンズ径(Φmm)13・7倍率(倍)10・20
テンプレート カードタイプ 3枚組
シンワ測定¥1,298税込¥1,4281セット(3枚)当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。 カードサイズの3枚セットです。用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様JIS文字、アイソメ付材質IR樹脂質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×97×0.5
テンプレート 英数字記号
シンワ測定(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂質量(g)5種類英数字記号寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5
コーナークランプ ミニ
シンワ測定¥3,498税込¥3,8481個当日出荷木工作業での材料の固定に。材料同士の角を直角に固定できます。内側から固定でき省スペースです。材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ20入数(個)4開口幅(mm)20
丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌日出荷軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
コノエダブル
シンワ測定¥2,698税込¥2,9681セット(100個)当日出荷ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。用途木杭・プラスチック・コンクリート用適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ26×4.2主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
チョーク・耐水黒板用
シンワ測定(4件のレビュー)¥319税込¥3511セット(10本)当日出荷雨の日でも使えます。耐水黒板以外のアスファルトやコンクリートにも使用できます。紙が巻いてあるので手を汚しません。用途耐水黒板用チョークトラスコ品番816-4388質量(g)7寸法(Φmm×Lmm)11×70
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
コーナークランプ
シンワ測定¥1,098税込¥1,2081個(1個)当日出荷用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様ネジ固定式材質本体:アルミ色ウルトラマリンブルー/シルバー質量(g)241口開き(mm)75口深(mm)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×195×29
曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て
シンワ測定¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷用途建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に材質本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅サイズ(mm)対応曲尺:厚さ/2 巾/20
アルミスタッフ2
シンワ測定¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。用途測量作業に。材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂幅(mm)50タイプ5段目盛(mm)表面:10、裏面:1
ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ
シンワ測定¥999税込¥1,0991個当日出荷黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
超強力マグネットハンガー
シンワ測定¥1,298税込¥1,4281個当日出荷磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。 フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。 異方性マグネットのため、超強力タイプです。用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー付属品保護テープ材質磁石タイプ異方性磁石耐荷重(kg)最大5(保護テープ無)フックブランコ磁束密度120mT特性超強力
ブラシ製図用
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381個当日出荷やわらかい高級馬毛を使用しており、図面など傷つけません。用途製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に使用するブラシ材質ブラシ部分:馬毛寸法(mm)203×75×10質量(g)36
テンプレート 【数字記号】
シンワ測定(4件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2~3個並べました。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂寸法(mm)60×160×0.5質量(g)5種類数字記号
アルミカッター定規 カルカッター
シンワ測定(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り測定範囲(cm)100長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
土壌酸度計 A
シンワ測定(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。トラスコ品番405-5870材質(本体)ABS樹脂質量(g)100本体寸法(mm)106×47×47測定範囲(pH)3~71目盛pH0.2精度(pH)±0.5
デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル
シンワ測定(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1器差(mm)外側/±0.3、内側±0.5繰返し精度(mm)0.1材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)59電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
墨つけ空っぽマーカー
シンワ測定(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。付属品替芯(1本)仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
溶接ゲージ B 軽量・薄型
シンワ測定¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量・薄型で携帯に便利です。 ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。 ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。材質ステンレス測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°本体寸法(mm)56×48×5精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60製品質量(g)25アズワン品番64-3933-43
ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー
シンワ測定¥91~税込¥100~1個当日出荷高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエチレン色イエロー長さ(m)100本体寸法(mm)155×90RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS
シンワ測定¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m
シンワ測定¥2,998税込¥3,2981個当日出荷反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)310テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 丸T字型 V-3
シンワ測定¥9,998税込¥10,9981個当日出荷近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。測定範囲(℃)-20~100精度(℃)±21目盛(℃)2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ62×920質量(g)165設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計