カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,814)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,811)
- Panasonic(パナソニック)(32,598)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: シンワ測定のすべての商品

上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定(25件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目
シンワ測定(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から14日以内出荷長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm
シンワ測定(14件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.3トラスコ品番467-8869材質鉄形状同厚質量(g)67目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
法令許可票 「労災保険関係成立票」 40×50cm 横
シンワ測定¥469税込¥5161個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横
シンワ測定(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 Smart A
シンワ測定(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫用温度計 Aマグネット付
シンワ測定(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から20日以内出荷温度範囲(℃)-30~50℃材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)135×24×7mm質量(g)20精度±2℃設置方式冷蔵庫用温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温湿度計 Uシリーズ
シンワ測定(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
止型スコヤ
シンワ測定(32件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から14日以内出荷45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
ホームサーモ 冷蔵庫用
シンワ測定(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ABS樹脂電源アルカリ電池LR1130×1コード長さ(m)1.2温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
ポリエステル水糸リール巻
シンワ測定(8件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
デジタルプロトラクター
シンワ測定(13件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
曲尺 シルバー厚手広巾
シンワ測定(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。用途建築・鉄工用。土木工事に最適。長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm形状同厚直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低
シンワ測定(4件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110温度表示方式デジタル特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
三角スケール建築士用
シンワ測定(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25タイプ建築士用
ポケットノギス
シンワ測定(52件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から20日以内出荷小型タイプのノギスで携帯に便利です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~100最小読取値(mm)0.1全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39寸法d(mm)28寸法a(mm)157最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)37寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)有最大許容誤差(μm)±100特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用
シンワ測定(29件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台ほか当日出荷から20日以内出荷防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。用途食材の温度を測定する温度計測定範囲(℃)-30~250付属品キャップ、電池(1個)材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス質量(g)21(キャップ電池含)本体寸法(mm)220×26×15文字高(mm)11精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2表示桁数4桁使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)防滴構造JIS2級
手ばかり 平面目盛板
シンワ測定(18件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から20日以内出荷目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)鉄材質(フック)鉄特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
チョークホルダー
シンワ測定(23件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。 マグネット付用途チョークの保護ケースとして。仕様マグネット付適合(チョーク直径)Φ11~12mm
デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計特性防水材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2保護等級IPX4測定間隔10秒
プラノギス ポッケ
シンワ測定(42件のレビュー)¥679~税込¥747~1台ほか当日出荷から20日以内出荷軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に最小読取値(mm)0.1材質ポリカーボネート樹脂最小表示量(mm)0.1デプスバー有デプスバー(有・無)有最大許容誤差(μm)±100特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
下地探し どこ太Basic
シンワ測定(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,188~税込¥3,507~1台ほか当日出荷から15日以内出荷風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。用途様々な計量に。付属品補助ベルト材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)150種類吊はかりひょう量(kg)30本体寸法(mm)192×66×26精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)目量(kg)0.01表示形式デジタル使用範囲(kg)0.1~30使用環境温度(℃)0~40材質(フック)バネ鋼使用環境湿度(%)85以下
ブルーレベル Basic マグネット付
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。用途水平・垂直の確認で使用するレベル
三角スケール土地家屋調査士用 JIS
シンワ測定(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600材質ABS樹脂タイプ土地家屋調査士用
デジタル照度計 セパレート式
シンワ測定(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。用途明るさを測定するデジタル照度計測定範囲(Lux)0~40000トラスコ品番397-9431材質本体:ABS樹脂寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)質量(g)210電源9V電池1本精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)分解能0.1ルクスRoHS指令(10物質対応)対応
簡易はかり
シンワ測定(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷高さが低いので重量物を載せる時に便利です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類自動はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×250材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146規格取引証明以外用質量(g)5000材質(本体)鉄製材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂材質(計量皿)鉄ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
アルミカッター定規 カット師 取手付
シンワ測定(16件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
ハンドマグネット着脱式A-2
シンワ測定(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネットトラスコ品番756-9106材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)315タイプ異方性磁石耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)160×98×52RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり
シンワ測定(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100目量(kg)0.05計量皿形状角皿測定範囲0.5~100kg材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33液晶表示LCD文字高15mm文字高(mm)15規格取引証明以外用使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)精度±0.5kg電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)質量(g)3380付属品9V乾電池 1個 ACアダプター本体寸法(mm)276×291×33オートパワーオフ約4分特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)ひょう量単位kg
ピッチゲージ
シンワ測定(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
下げ振り錘 スイピタ静止機構付
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)鉄材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム
デジタルデップスゲージ
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から14日以内出荷カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。用途様々な深さ測定に使用します。測定範囲(mm)0.1~25質量(g)37.5材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)電池寿命通常使用で約1年器差(mm)±0.2最小読取値(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~+60保存湿度(%)80以下全長(mm)112.5