カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: シンワ測定のすべての商品

オートポンチM転がり防止グリップ付
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80
ホワイトボードマーカー黒 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付
シンワ測定¥97税込¥1071個当日出荷イレーザー付。書いた文字を消すことができます。 マグネット付。キャップにマグネットが付いているのでボードに付けることができます。 細幅マーカー。ライン幅が約1.0mmで小さい文字も書けます。材質本体:ABS樹脂、マグネット:塩化ビニル合成ゴム寸法(mm)135×13.5×16質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
クリアケース 縦 ファスナー付
シンワ測定(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。 両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。 フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。材質塩化ビニル樹脂穴の有無あり
黒板消し・耐水黒板用
シンワ測定(6件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷雨の日でも使えます。軽くこするだけで書いた文字が簡単に消せます。用途耐水黒板用黒板消しトラスコ品番816-4384材質メラミンフォーム寸法(mm)98×55×30質量(g)1
貼付ロッド 合成紙製 60mm×26m
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)26テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
三角スケール 縮小コピー用
シンワ測定(9件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
アルミ自由金筋交・角度目盛付
シンワ測定(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm
シンワ測定(3件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様黒字白目盛トラスコ品番408-3181材質鉄形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛裏面角目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3長さ許容差(mm)±0.3
面状発熱体 FLヒーター
シンワ測定(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)270本体寸法(mm)210×75×75取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)60(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応使用高さ(mm)180~400
ミニレベル Revo
シンワ測定(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から翌日出荷タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途各種墨付け作業に。質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸径(Φmm)0.6
データ読取スケール アクリル製
シンワ測定(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
双眼ヘッドルーペ
シンワ測定(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
アルミカッター定規 カット師 EX 取手付
シンワ測定(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌日出荷ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
シャープペンシル2.0mm 工事用 替芯
シンワ測定(3件のレビュー)¥229税込¥2521パック(6本)当日出荷替芯保護ケース付。専用替芯6本入。用途工事用シャープペン用の替芯芯径(mm)2芯材クレヨンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
下地センサーHome
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
曲尺平ぴた ホワイト
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から14日以内出荷薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。材質ステンレス直角度100mmにつき0.1mm以下
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
竹製ものさし
シンワ測定(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷竹製なので、手になじみやすいです。用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶
シンワ測定(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横
シンワ測定¥1,798税込¥1,9781個当日出荷反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)206本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30RoHS指令(10物質対応)対応
安全カルコ マグネット付
シンワ測定(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)75×22×18色白質量(g)25
自由スコヤ 目盛なし
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
デジタル糖度計 防塵防水
シンワ測定¥22,980税込¥25,2781台当日出荷糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
丸型気泡管 ブルー 2ヶ入
シンワ測定(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(2個)当日出荷見やすい青色のカラー液です。2個入です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水分計 木材用
シンワ測定(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
鋼製コンパス 超硬チップ付
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷先端部には超硬チップが施されています。用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
下地センサーHome+電線探知
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
下地センサー Pro 中心・深部・電線探知
シンワ測定¥8,398税込¥9,2381個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
安全ワイヤーコード B
シンワ測定¥979税込¥1,0771個当日出荷落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。自然長(mm)480~520最大長(mm)1300~1500