カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(15)
- オフィスサプライ(61)
- オフィス家具/清掃用品(77)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品/機構部品(1,818)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,463)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(154)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(33)
- 医療・介護用品(5)
- その他(20)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

ルーター用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。開き角度(度)180
プラスチックハンドル WB-902357
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質ポリプロピレン色ブラック高さ(mm)38質量(g)50種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル MN786Z型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
ダンパーヒンジ HG-JHWG型
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
ソフトダウンステー NSDX-10RK右用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー HDSN-30型用 取付座金
LAMP(スガツネ工業)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ)材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。ストローク(mm)126仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)アズワン品番64-6784-76RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294伸長(mm)350ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)154外形寸法D(mm)105仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)215空気流通面積(mm2)3700
ステンレス鋼製ハンドル FT-110S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。材質ステンレス鋼(SCS13)高さ(mm)26質量(g)60種類ハンドル長さL(mm)124グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法丸穴推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルトピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル 980641
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途インセット扉用仕様左(左下・右上用)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)22種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
コレクターホールドパテ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個(75g)当日出荷ガラス、木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。用途展示品・車内の小物固定、メモ用紙・ポスターなどの貼り付け。トラスコ品番397-4278色クリーム色不透明内容量(g)75主成分マスチック(ポリイソブチレン系)
キャスター FP45型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
TOT ロック(ロック本体のみ)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック色ホワイト質量(g)36適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
ランプ印 白木丸つまみ SMT型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質/仕上楓/素地種類つまみ
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。種類埋込取手仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ステンレス鋼製のドアチェーンです。付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
ステンレス鋼製ハンドル I1020型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。用途家具・筐体等。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
ステンレス棚受 SPH-15
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30
LAMP(スガツネ工業)¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック色黒質量(g)12種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)1176(120)アズワン品番64-6792-56耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥109~税込¥120~1個当日出荷操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
ステンレス鋼製 スイングフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用)
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(2個)当日出荷丸棒ハンドルに使用できる座金です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨
LEDテープライト
LAMP(スガツネ工業)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別キャリッジ材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼質量(g)65
伸縮棚受
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
エクセルつまみ
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷平蝶番型のトルクヒンジです。用途FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整などRoHS指令(10物質対応)対応
固定フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。材質黄銅製
プラスチックフック シングル・ダブル
LAMP(スガツネ工業)¥689~税込¥758~1個当日出荷面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。材質ポリプロピレン(PP)色ブラック取付方式壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応吊下荷重(N)98/10/kgf