絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,480)
- エスコ(4,484)
- ノーブランド(1,856)
- TRUSCO(680)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- サンコーテクノ(427)
- OHSATO(大里)(427)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(389)
- 廣杉計器(333)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(261)
- 日産ネジ(259)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

セットアップ座金 SETUP
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1セット(100個)当日出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。仕様M4質量(g)150仕上素地
コネクターシステム座金用キャップ CS-492
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181セット(100個)当日出荷から4日以内出荷セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
(120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-2661材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:18.9寸法A(mm)23.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)18.9キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)19寸法A23.2RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1パック当日出荷から4日以内出荷セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1パック当日出荷から3日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
板金取付用スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥59税込¥651個3日以内出荷フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。用途HH-KL160、SD-160を板金に取り付ける際に必要仕様埋込・掘込取手付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)材質鋼(SUM)材質/仕上鋼/有色クロメート仕上有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットねじ
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281パック4日以内出荷ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。用途配電盤、制御機器、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットねじ
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1パック3日以内出荷から4日以内出荷ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。用途配電盤、制御機器、分電盤など材質ポリアミド(PA)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
なべ頭タッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381パック4日以内出荷3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。ねじ寸法3×13頭部形状なべ仕上焼付塗装、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フラットロッド用エンドテーパーキャップ208-24型
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷フラットロッドと併用して使用します。デュアルローラー付ロッドを使うことができない扉(両開き扉)に最適です。先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます。トラスコ品番132-2957材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップCS-492型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)4日以内出荷セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5