絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,795件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミスライドレール 軽量用 LAMP(スガツネ工業)

    アルミスライドレール 軽量用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
    材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/-高さ(mm)20種類スライド形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • (120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1袋(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
    トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMF-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
  • HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL LAMP(スガツネ工業)

    HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。
    質量(g)21.2
  • ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
    用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
  • 耐熱プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    耐熱プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    耐熱仕様(約120 ℃)です。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
    付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)ストローク(mm)40材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂質量(g)40種類プッシュ型取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-6788-52RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)117.6
  • ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質特殊ポリエチエン高さ(mm)26.7質量(g)7付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-09RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)305許容アキシアル荷重(N)520
  • ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座フック

    LAMP(スガツネ工業)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚柱収納システム用パイプソケット(受け) LAMP(スガツネ工業)

    棚柱収納システム用パイプソケット(受け)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    棚柱収納システム用プレート AP-SP型にハンガーパイプを取り付けられるソケット(受け)です。
    用途収納システムホワイト質量(g)57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業)

    棚柱収納システム用プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1セットほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
    用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。シルバー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード LAMP(スガツネ工業)

    電源コード

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1本
    欠品中
    埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)21.5
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20材質ポリアミド(PA)質量(g)24種類標準奥行(mm)48取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
  • スライドレール用 両方向キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール用 両方向キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。
    用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ。片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16材質ポリアセタール(POM)グレー高さ(mm)30質量(g)12.4幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飲み残し投入口用金網 LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口用金網

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    材質種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ 171-002-1

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ボタンフィックスのオス側です。
    材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
    用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    スマートなデザインでインテリアによくマッチします。幅のせまい柱などにも取り付けできます。
    材質形状L型棚受け金具L型棚受け
  • メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ 171-001-1

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ボタンフィックスのメス側です。平面取付用
    材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6783-86RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
    高さ(mm)12.5材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)5.3種類標準タイプ長さL(mm)26付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162型用インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地
  • オリンピア スライド丁番開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
    種類関連部品開き角度(度)85°
  • ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
    材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • クリップオンホルダー 棚受 10105型用 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)

    クリップオンホルダー 棚受 10105型用 エレメントシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1パック(12個)
    当日出荷
    棚受10105型、棚板取付専用の座金です。
    材質質量(g)68仕上ニッケルめっき
  • マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
    用途厨房機器、各種試験装置などトラスコ品番497-3682全長(mm)50シルバー高さ(mm)17材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)41種類標準タイプ吸着力(N)137仕上光沢バレル研磨取付穴径(Φmm)3.5
  • スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
    仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C1029

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
    仕様底引き材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~50 ℃材質(本体)アルミニウム合金、(軸)ステンレス鋼、(スリーブ、カバー)ポリアセタール(POM)質量(g)270種類平蝶番型仕上(本体)シルバーアルマイト処理、(軸)素地、(スリーブ、カバー)ブラック推奨ねじM5 バインドねじトルク値N・m(kgf・cm)9.0(91.8)
  • 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS720型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
  • プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ MC-20型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
  • プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH15型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)72種類平蝶番型開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジャバラ同士の連結に使用します。
    材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア型多目的スライドレール C2415 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2415

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
    材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理