絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,795件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
    材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
  • スライドレール C2723 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2723

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
    用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
  • ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)

    ナックルキャッチ ポリアセタール製

    LAMP(スガツネ工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
  • 配線ブラシ BG-72 LAMP(スガツネ工業)

    配線ブラシ BG-72

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。
    長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
  • 調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ベンチレーター 3-3704

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
    材質アルミ合金形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)40取付け方法面付外形寸法L(mm)370空気流通面積(mm2)3900
  • 重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用隠し丁番 RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
    付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
  • 重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスター付キャスター AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪
  • 穴埋めキャップ 292-0401型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ 292-0401型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取付穴を隠すキャップです。
    仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)材質ニトリルゴム(NBR)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)49仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])309[31.5]開き方上蓋伸長(mm)122ステー種類その他ステー
  • フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ工業)

    フラッシュパネルラッチ LJ-61型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨質量(g)60保持力N(kgf)147[15]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)147
  • プラコロ NT型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラコロ NT型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    内部媒介球は鋼製です。
    材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂車輪径(Φmm)25材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58取付高(mm)34.5ねじ径MM10色(本体)ブラウンロックなし耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • プッシュラッチ PR3PK LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR3PK

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットプレート LAMP(スガツネ工業)

    ナットプレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
    適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)材質仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3506G

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼製スライドレールです。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • 収納扉用スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    収納扉用スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    材質種類リニア形仕上光沢クロメート処理材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック SX-48

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
    材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA45型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
  • オートマチック 1483-610 LAMP(スガツネ工業)

    オートマチック 1483-610

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
    材質(本体)ポリアセタール質量(g)40材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき色(本体)ブラック
  • 棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    用途木板棚用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)12仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
  • 真鍮つまみ KHE102型 LAMP(スガツネ工業)

    真鍮つまみ KHE102型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
  • 軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
    用途家具・ショーケース用材質形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 可動フックA LAMP(スガツネ工業)

    可動フックA

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(真鍮)質量(g)15耐荷重N(kgf)294(30)
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
    材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
  • ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)材質(本体)ABS樹脂質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
  • ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スプリングステー(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
  • ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • スペーサー DS型 LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー DS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
    付属品キー、リング、受座適合面付シリンダー錠507型
  • クリップ LAMP(スガツネ工業)

    クリップ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • オートマチック LAMP(スガツネ工業)

    オートマチック

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックする際に使用します。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。
    材質/仕上(本体)プラスチック、(アーム、ダボ)鋼/ニッケルめっきホワイト質量(g)16
  • エッジシール LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200適合ガラス厚(mm)10
  • Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ルータービットによる加工に最適です。
    用途インセット扉用材質黄銅
  • PAストップ LAMP(スガツネ工業)

    PAストップ

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。
    材質
  • P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
  • M4 真鍮パイプ Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    M4 真鍮パイプ Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
    用途Φ5穴用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/素地質量(g)1.3仕上素地
  • 取手 LAMP(スガツネ工業)

    取手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
    付属品十字穴付トラス小ねじ
  • ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸木口埋込引手

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ (カバー)

    LAMP(スガツネ工業)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装仕上シルバーメタリック塗装