絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)

    プレート取付枠 DMF-B型

    LAMP(スガツネ工業)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型材質PPE樹脂
  • アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-K型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
    材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • マグネットフック MJ-30 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットフック MJ-30

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
    材質アルミ合金、ABS樹脂シルバー、ホワイト質量(g)28種類標準奥行(mm)30.9取付け方法マグネット材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)9.8吊下荷重N(kgf)9.8[1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚ダボ SS-311 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-311

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
    用途木板棚用材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)5.1仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
  • 棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-309

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    用途木板棚用材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
  • 固定フックA LAMP(スガツネ工業)

    固定フックA

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
    材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105開き方上蓋
  • アルミ合金製横長空気孔 G61型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製横長空気孔 G61型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    打込式の空気孔です。
    材質アルミ合金形状角型外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
  • 面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)

    面付丁番(家具用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
    仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっきアイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
  • アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
    用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
  • ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製本締り

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
  • ステンレス空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
  • 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し丁番 HNH型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
  • コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH1-EA-SL

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
  • 棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-323型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3.4差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
  • シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチ SMC型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
    用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
  • ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
    用途室内ドア付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂幅(mm)212高さ(mm)20奥行(mm)35材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~40
  • マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC009型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル MG型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
    材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 シーリングピン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    不意の解除を防ぐピンです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
    仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数2推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
  • C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)

    C型チャンネル LV-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
    用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。全長(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • 15タイプ締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業)

    15タイプ締付ミニ円盤

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
  • ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SPH-20

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
    用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック質量(g)4.5仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)441(45)アズワン品番64-6792-51耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
  • スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)

    スライドコートハンガー

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
  • 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター MKRL型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
    材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)材質(底部)エラストマー(黒色)
  • ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
    用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
  • スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
  • 強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
    付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔キャップ LS50S-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
    質量(g)64
  • 棚受カバー LAMP(スガツネ工業)

    棚受カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
    材質エラストマー(TPE)ブラック質量(g)0.8種類棚受RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応