絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,792件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ストッパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
    用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
    付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    889税込978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-24

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
    用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
  • 棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    43税込47
    1セット
    当日出荷
    棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
    用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
    仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質エラストマー(TPE)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
  • 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
  • 防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング CD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)

    ロッキングストリップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ工業)

    レベル調整棚受SPF-20LC

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコンシルバー質量(g)9.5仕上ヘアーライン/ナチュラル付加機能高さ調整耐荷重N(kgf)441[45]アズワン品番64-6792-47耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
  • プッシュラッチ PR20P LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR20P

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • インサート用キー 204-04型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-04型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質ポリアミドブラック
  • アルミ合金製横長空気孔 G61型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製横長空気孔 G61型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    打込式の空気孔です。
    材質アルミ合金形状角型外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
  • 強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
    付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ガタつきの少ない予圧タイプです。
    質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドキャリッジ MR-20CNB 予圧タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-20CNB 予圧タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質特殊ポリエチエン高さ(mm)17.6質量(g)5付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-08RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー LAD型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • 棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-323型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3.4差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
  • ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-0CR

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
    用途家具・ショーケース用仕様インセット扉用材質形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 D-S-A型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上研磨
  • カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
  • カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
  • 面付調節式空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    面付調節式空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型ホワイト取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
  • 固定フックA LAMP(スガツネ工業)

    固定フックA

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
    材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)
  • アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター TN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
    材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスターベース AD-561 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-561

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    M8用
    仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)30種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理(三価)アズワン品番64-6767-38
  • ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製本締り

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
  • ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア型多目的スライドレール C2715 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2715

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)226/ペア推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)