カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,808)
- スバル(14,634)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,811)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品
特価

40A用ジャバラホース 管用ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/NR/PVC/鉄線タイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1000
18-8クリーンバスケットA型(深型)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。材質ステンレス18-8(SUS304)仕様5メッシュ、取っ手付金網線径(mm)0.75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オーバーフロー用パイプ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。材質ポリプロピレン
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状角板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
柄付点火棒(コック付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。全長(mm)398外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
18-8 角型アイススコップ(長柄)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ジョウゴ フック付き
SUGICO(スギコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
防臭排水トラップ 用中カゴ
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個当日出荷用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304
ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット
SUGICO(スギコ)¥589税込¥6481個当日出荷材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
トラップフタ A蓋
SUGICO(スギコ)¥269税込¥2961個当日出荷蓋の中心につまみがついています。材質ABS/ステンレス(SUS304)型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
耐震金具(アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥269税込¥2961個当日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 130シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付)
SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・シンク用の丸型オーバーフローです。仕様山型目皿付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水内ネジ:R1
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
18-8ステンレス番重バット
SUGICO(スギコ)¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8角型シンクセット
SUGICO(スギコ)¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥4,980税込¥5,4781個当日出荷防臭器パイプの脱着が可能です。その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2パッキンゴムパッキン1枚
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥798税込¥8781個当日出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)800
バネ付取手
SUGICO(スギコ)¥429税込¥4721個当日出荷グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥669税込¥7361個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
18-8ベインマリーポット
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途スープ等の湯銭材質ステンレス(SUS304)形状丸板厚(mm)0.6
18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
食器洗浄カゴ
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。 取っ手付なので持ち運びに便利です。材質ステンレス18-8(SUS304)幅(mm)400金網ピッチ(mm)40金網線径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷フタ付き材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
40A用ジャバラホース 普通ネジ
SUGICO(スギコ)¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。仕様普通ネジ(回転ナット)付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2