絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,218件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふさぎブタ+平パッキン11/4吋 SUGICO(スギコ)

    ふさぎブタ+平パッキン11/4吋

    SUGICO(スギコ)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    呼び径1-1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食器洗浄カゴ SUGICO(スギコ)

    食器洗浄カゴ

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。 取っ手付なので持ち運びに便利です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)幅(mm)400金網ピッチ(mm)40金網線径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8ステンレス番重バット SUGICO(スギコ)

    18-8ステンレス番重バット

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷
    運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線電球 110V 250W SUGICO(スギコ)

    赤外線電球 110V 250W

    SUGICO(スギコ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)250口金E26
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
    仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm以上材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)接続部のサイズG1-1/2直径×高さ(mm)186×258.6適合排水口径(Φmm)186
  • ステンレスアミバット 浅型 SUGICO(スギコ)

    ステンレスアミバット 浅型

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
    トラスコ品番279-3083材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応取手なし外寸法・奥行(mm)233有効内寸法・奥行(mm)182有効内寸法・高さ(mm)38有効内寸法・幅(mm)248
  • ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)

    ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型

    SUGICO(スギコ)
    90税込99
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
  • ポリプロピレン製管継手 六角ニップル SUGICO(スギコ)

    ポリプロピレン製管継手 六角ニップル

    SUGICO(スギコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
    用途配管継手材質ポリプロピレン形状ニップル
  • 50A→40A変換アダプター SUGICO(スギコ)

    50A→40A変換アダプター

    SUGICO(スギコ)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。
    用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR
  • 粉用ステンレスロート SUGICO(スギコ)

    粉用ステンレスロート

    SUGICO(スギコ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304製の粉用ロートです。
    材質SUS304
  • アジャスターボルト用ナット M12用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M12用ナット

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8穴明きホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8穴明きホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体アダプターセット(直管式)50A SUGICO(スギコ)

    本体アダプターセット(直管式)50A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    ・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
    セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム
  • L型コーナバンパー SUGICO(スギコ)

    L型コーナバンパー

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    L型コーナーゴム(大)用の止金具です。コーナーゴムとセットでお使いください。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。
    用途台車や移動用機器全般のクッションゴム。 L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車等のコーナーのクッションとして。
  • 18-8 ひしゃく口付 (木柄別売) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく口付 (木柄別売)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    注ぐ時に、便利な口付きです。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8(SUS304)型検食用容器 SUGICO(スギコ)

    18-8(SUS304)型検食用容器

    SUGICO(スギコ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    種別田型材質SUS304
  • 40A用ジャバラホース 普通ネジ SUGICO(スギコ)

    40A用ジャバラホース 普通ネジ

    SUGICO(スギコ)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
    付属品平パッキン(インナー部に接着剤)仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深さ(mm)【封水】50排水外ネジ:G1-1/2
  • 平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ)

    平パッキン 40A用

    SUGICO(スギコ)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    仕様40A用材質NR
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
  • ガラス戸車 SUGICO(スギコ)

    ガラス戸車

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ショーケースなどのガラス戸用です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング
  • バネ付取手 SUGICO(スギコ)

    バネ付取手

    SUGICO(スギコ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • 粉スコップ SUGICO(スギコ)

    粉スコップ

    SUGICO(スギコ)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
    材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セット SUGICO(スギコ)

    ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セット

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    排水部をを塞ぐことができます。
    用途配管部品材質樹脂接続ねじG 1-1/2
  • 18-8 丸盆ラック(壁掛式) 14インチ用 SUGICO(スギコ)

    18-8 丸盆ラック(壁掛式) 14インチ用

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    丸盆14インチまでを約7枚収納できます。
    用途丸盆の収納材質SUS304外寸(mm)400×80×H300
  • アジャスト脚 四角座 TO-90 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 四角座 TO-90

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • スーパーデラックスパン ノンスティック加工 SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン ノンスティック加工

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス(ノンスティック加工)耐熱温度(℃)260
  • B 大型用締付金具(樹脂) SUGICO(スギコ)

    B 大型用締付金具(樹脂)

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・排水トラップの締付工具です。
    用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
  • 樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
    仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP呼び50A外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
  • BK用リングパッキン SUGICO(スギコ)

    BK用リングパッキン

    SUGICO(スギコ)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
    適合TO-194BK・195BK用材質CR
  • ペフシート(一般用)片面粘着付き SUGICO(スギコ)

    ペフシート(一般用)片面粘着付き

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    シンク裏面の結露防止用として使用します。片面接着剤付きです。ハサミやカッターで簡単に切断できます。
    材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030
  • 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ)

    18-8ステンレス万能ザル

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304メッシュ14
  • 18-0 フライヤー用油切り SUGICO(スギコ)

    18-0 フライヤー用油切り

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    材質SUS430寸法(mm)497×335×H35
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ防臭器セット SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ防臭器セット

    SUGICO(スギコ)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン/ABS/シリコン適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋

    SUGICO(スギコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
    仕様OFなし材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタA蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
  • 1/8ホースコック SUGICO(スギコ)

    1/8ホースコック

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/8
  • 18-8 フライヤー用丸網カゴ SUGICO(スギコ)

    18-8 フライヤー用丸網カゴ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1本
    翌々日出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
  • 排水ホース (樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ)

    排水ホース (樹脂芯タイプ)

    SUGICO(スギコ)
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷
    ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
    用途一般排水用材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP