カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,817)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,195)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

防臭排水トラップ 中カゴ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合TO-156、TO-158、TO-159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8クリーンバスケットA型(浅型)
SUGICO(スギコ)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。仕様5メッシュ、取っ手付材質ステンレス18-8(SUS304)金網線径(mm)0.75
18-8 ひしゃく共柄タイプ
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・用途に合わせてサイズをお選びいただけます。用途原料の移動柄径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン
SUGICO(スギコ)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。 6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。種別SUS304材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G1-1/2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚対応オーバーフロー:なし
柄付点火棒(コック無)
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。全長(mm)380外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
業務用共栓(40A)菊型カゴ付
SUGICO(スギコ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
ステンレスホッパー
SUGICO(スギコ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
L型継手
SUGICO(スギコ)¥199税込¥2191個欠品中・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します材質塩化ビニール形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水
18-8ハンドル付ロート
SUGICO(スギコ)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。その他オーバーフローなしフタC蓋排水外ネジG2
18-8 角型シンク
SUGICO(スギコ)¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥81税込¥891個翌々日出荷回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。材質ポリプロピレン適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
SUGICO(スギコ)¥2,798税込¥3,0781個欠品中シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様A蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G2サイズ(mm)Φ115.1×H153.4
115ヨコ排水2方タイプ A蓋付
SUGICO(スギコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。適合外径(Φmm)排水口:115接続G1-1/2フタA蓋
スーパーマグネットキャッチ縦
SUGICO(スギコ)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,588税込¥6,1471個翌々日出荷シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115
18-8丸棒ハンドル引手
SUGICO(スギコ)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
18-8パイプソケット(ロストワックス製)
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品止ビス
50A用ジャバラホース
SUGICO(スギコ)¥949税込¥1,0441本9日以内出荷G2ネジ排水トラップに接続できます。用途接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/PVC/鉄線/NRタイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
A蓋 TO-196・197・198用
SUGICO(スギコ)¥278税込¥3061個当日出荷蓋の中心につまみがついています。適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ材質ABS/ステンレス(SUS304)
ステンレス円筒スコップ
SUGICO(スギコ)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。 洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。 手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です材質ステンレス(SUS304)色シルバ-RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 丸盆ラック(壁掛式) 16インチ用
SUGICO(スギコ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷丸盆16インチまでを約7枚収納できます。用途丸盆の収納材質SUS304外寸(mm)450×80×H325
スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付
SUGICO(スギコ)¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ライティングダクト用引掛シーリング付き。質量(kg)0.66(ランプ含む)色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185
耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥249税込¥2741個当日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応