カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品
特価

アジャスト脚 四角座 TO-90
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥149税込¥1641個翌々日出荷材質天然ゴム適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
SUGICO(スギコ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様OFなし材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタA蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
1/4レンジコック
SUGICO(スギコ)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ガステーブル、ガスレンジ用のコックです。材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/4ノズル径(Φmm)Φ14.6
アジャスターボルト用脚止め金具
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。RoHS指令(10物質対応)対応
A 大型用締付金具(金属)
SUGICO(スギコ)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷・排水トラップの締付工具です。用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP
18-8 杓子
SUGICO(スギコ)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質【中カゴ】ステン排水外ネジ:G2パッキンゴムパッキン1枚
SBK 180排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304)サイズ【接続部】G2材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)直径×高さ(mm)180×188
大型ゴミ収納器付トラップ(50A)用締付ナット
SUGICO(スギコ)¥589税込¥6481個当日出荷材質ABS適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
L型コーナバンパー
SUGICO(スギコ)¥739税込¥8131個当日出荷台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。用途に合わせて色分けしてお使いいただけます。用途台車や移動用機器全般のクッションに。L型コーナーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車などのコーナーのクッションとして。トラスコ品番282-5082材質天然ゴム長さ(mm)151幅(mm)151色ブラック高さ(mm)37.6品名L型コーナーバンパー
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個欠品中シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付 Wリング付深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタD蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
パイプ用ロングスライドアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥849税込¥9341個4日以内出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
18-8 計量水マス(口付)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)約200高さ(mm)68内径(Φmm)651目盛(mL)50目盛あり最小目盛(mL)50対応食洗機、乾燥機
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥849税込¥9341本翌々日出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
ステンロストワックス製共栓
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。仕様ステンレス中カゴ付材質ロストワックスSUS304高さ(mm)47材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)340呼び径50Aねじ径G2外径(Φmm)78フランジ外径(Φmm)78
防臭排水トラップ 中カゴ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合TO-156、TO-158、TO-159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応