ダイカスト ターンバックル 両フック メッキ

ダイカスト ターンバックル 両フック メッキ - スリーエッチ

ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。

用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
全長(mm)
135~185
ねじ径
W1/4
本体寸法(mm)
135×25×15
本体質量(g)
63
規格寸法(mm)
6
破断荷重(kg)
190
枠長(mm)
78
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0316935921503
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする