スリーエッチ
枠式ターンバックル 両フック メッキ
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。
用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ径
本体寸法(mm)
本体質量(g)
規格寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03169587
21506
385~570
W5/8
385×55×27
1020
16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
03169858
21504
245~365
W3/8
245×35×20
300
9
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
03169876
21505
320~475
W1/2
320×40×20
580
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください