カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(3)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(19)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(344)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(10)
  • 自動車用品(34)
  • バイク用品(6,551)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • その他(47)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • スリーボンド
  • モノタロウ(4,623)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,596)
  • ホンダ(40,394)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,915)
  • メディアカバーマーケット(31,895)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,547)
  • Panasonic(パナソニック)(18,768)
  • TRUSCO(12,292)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,027)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • NAKANO(6,714)
  • SHIMANO(シマノ)(6,086)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,723)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
商品レビュー
  • 以上(273)
  • 以上(310)
  • 以上(321)
  • 以上(329)
価格
  • 1,500円以下(1,813)
  • 1,500-10,000円(3,003)
  • 10,000-50,000円(1,690)
  • 50,000-100,000円(343)
  • 100,000円以上(232)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シールテープ スリーボンドシールテープスリーボンド(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10巻)
当日出荷
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
液状ガスケット1212 スリーボンド液状ガスケット1212スリーボンド(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
ネジロック1401 スリーボンドネジロック1401スリーボンド(46件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1缶(200g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
液状ガスケット1211 スリーボンド液状ガスケット1211スリーボンド(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性主成分シリコーン硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)トラスコ品番126-3544危険等級アズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド2液エポキシ樹脂補修用接着剤スリーボンド(28件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(200g)
当日出荷
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)硬化時間(分)30(at25℃)容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
液状ガスケット1184 スリーボンド液状ガスケット1184スリーボンド(59件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(200g)
当日出荷
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1207B スリーボンド液状ガスケット1207Bスリーボンド(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
PANDO 強力接着剤 スリーボンドPANDO 強力接着剤スリーボンド(47件のレビュー)
999税込1,099
1本(150mL)
当日出荷
ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。主な用途プラスチックトラスコ品番126-2548透明質量(g)175主成分ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤スリーボンド(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(150mL)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
液状ガスケット1207C スリーボンド液状ガスケット1207Cスリーボンド(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤スリーボンド(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200g)
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
合成ゴム系接着剤 TB1521B スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1521Bスリーボンド(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150g)
当日出荷
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。質量(g)180主成分クロロプレン合成ゴムトラスコ品番421-3394主な用途ゴム、金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
脱脂洗浄剤・速乾性 スリーボンド脱脂洗浄剤・速乾性スリーボンド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄特性速乾成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤トラスコ品番126-2955タイプ速乾性危険等級アズワン品番1-6383-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)420
シリコーンシーラント スリーボンドシリコーンシーラントスリーボンド(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(330mL)
当日出荷
接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。
用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1101 スリーボンド液状ガスケット1101スリーボンド(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(200g)ほか
当日出荷
耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~80液色赤褐色ペースト状比重1.42(25℃)取り外し性種類無溶剤タイプ主成分脂肪酸変性フェノール樹脂耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5不揮発分99%粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性粘着性少々有り危険物の類別非危険物
スリーボンド1521 スリーボンドスリーボンド1521スリーボンド(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150g)ほか
当日出荷
合成ゴムを主成分とした接着剤です。 特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。 皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。成分合成ゴム系褐色主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ガスケットリムーバー3911D スリーボンドガスケットリムーバー3911Dスリーボンド(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(420mL)
当日出荷
塩素系溶剤を含有していません。 剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。 はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
シリコーングリース(チューブタイプ) スリーボンドシリコーングリース(チューブタイプ)スリーボンド
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプスリーボンド(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着可使時間(分)70硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g比重主剤:1.19、硬化剤:1.03質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スリーシートS型(中面圧用) スリーボンドスリーシートS型(中面圧用)スリーボンド(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150耐熱温度(℃)150
瞬間接着剤用はく離剤 スリーボンド瞬間接着剤用はく離剤スリーボンド(2件のレビュー)
779税込857
1本(45g)
当日出荷
トラスコ品番817-9675無色透明主成分アセトン他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1121 スリーボンド液状ガスケット1121スリーボンド(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(200g)
当日出荷
各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番356-9748種類無溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~130液色灰色ペースト状主成分変性エステル樹脂比重1.45(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7不揮発分100%粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000)取り外し性耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性普通粘着性有り危険物の類別非危険物
1300N嫌気性封着剤 スリーボンド1300N嫌気性封着剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50g)
当日出荷から10日以内出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
板金用ブチルテープ スリーボンド板金用ブチルテープスリーボンド(24件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱
当日出荷
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
液状ガスケット1207D スリーボンド液状ガスケット1207Dスリーボンド(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番813-0558種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応
低温硬化型接着剤 スリーボンド低温硬化型接着剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(200g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)トラスコ品番374-8723硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット) スリーボンド水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)スリーボンド(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(1kg)
当日出荷
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0質量(kg)1.1トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
無機系耐熱接着剤 3732 スリーボンド無機系耐熱接着剤 3732スリーボンド
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。
用途セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。トラスコ品番374-8740タイプチューブタイプ容量(g)200主成分酸化アルミニウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1209 スリーボンド液状ガスケット1209スリーボンド(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(100g)
当日出荷
シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。 揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。 銅、銅合金を腐食しません。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~250(300)液色黒色パテ状比重1.05(25℃)主成分シリコーン粘度(25℃)(Pa・s[P])140(1400)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4(14)(硬化後)取り外し性伸び(%)300(硬化後)硬度(JIS A)37(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)10スランプ流動性非流動性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.20(2.0)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.4(24)(硬化後)危険等級アズワン品番1-6422-01危険物の類別第二類危険物の数量0.1kg
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml スリーボンド瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180mlスリーボンド(6件のレビュー)
739税込813
1本
予約販売
●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
トラスコ品番783-9910危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(140g)
4日以内出荷
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット TB1110F スリーボンド液状ガスケット TB1110Fスリーボンド(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。クリーム質量(g)145液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂トラスコ品番405-3494使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別非危険物
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤スリーボンド(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(480mL)
当日出荷
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1105 スリーボンド液状ガスケット1105スリーボンド(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(150g)
当日出荷
塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~150液色黒色粘稠液状トラスコ品番126-3196種類溶剤タイプ主成分合成ゴム比重0.92(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9不揮発分26%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)取り外し性良好耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無有り肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤 スリーボンド浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤スリーボンド(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)ほか
当日出荷
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。外観茶褐色粘度(mPa・s)3.8比重0.80加熱残分(%)33成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
接点導電復活剤 スリーボンド接点導電復活剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(180mL)
当日出荷
特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど粘度550危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
帯電防止剤 スリーボンド帯電防止剤スリーボンド(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(250g)
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。トラスコ品番126-2441比重0.79外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
...