絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
700件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-48
  • 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    7,898税込8,688
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-51
  • 超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-95
  • 抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入

    MAC8(マックエイト)
    24,980税込27,478
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。2.54mmピッチ32P(32P×2)連結
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:64ピン(2×32ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-40
  • 重箱ソケット WJシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト)

    重箱ソケット WJシリーズ 10本入

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。
    仕様●適合オスピン径:0.45~0.6Φ●プリント板取付穴径:0.8Φ●材質:樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)内部コンタクト:ベリリウム銅 ボディ:黄銅●メッキ:内部コンタクト・ボディ:ニッケル下地金メッキ●定格電流:1A●定格電圧:125V.AC.DC●接触抵抗:10mΩ以下●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC・DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●挿抜回数:100回以上●挿入力:70g以上●抜去力:70g以上●入り数:10本アズワン品番67-0485-83
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 MAC8(マックエイト)

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列

    MAC8(マックエイト)
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    。二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
    仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3035アズワン品番65-7588-98
  • 表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,698税込7,368
    1袋
    11日以内出荷
    。表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
    仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-67
  • 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,698税込7,368
    1セット
    11日以内出荷
    。表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
    仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-12
  • 超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-94
  • 基板二段重ね用(10本入) MLシリーズ MAC8(マックエイト)

    基板二段重ね用(10本入) MLシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    。プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。両側、半田付して固定します。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:4A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-30
  • 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-54
  • 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-53
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 MAC8(マックエイト)

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列

    MAC8(マックエイト)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
    仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:4.0A●コード番号:473-3029アズワン品番65-7588-97
  • 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    26,980税込29,678
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板をを二段重ねにする場合に御利用下さい。2.0mmピッチの2列タイプです。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:100ピン(2×50ピン)●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-47
  • 表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    27,980税込30,778
    1パック
    11日以内出荷
    表面実装用基板に取り付けることができる端子です。従来のDHシリーズより取り付け用ツバが大きくできています。
    仕様●材質:黄銅●処理:ニッケル下地スズメッキ●定格電流(CKW-20シリーズ):20A●入数:1パック(1000本入)アズワン品番67-0354-13
  • 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,198税込6,818
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-49
  • ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    7,698税込8,468
    1袋
    11日以内出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
    仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10アズワン品番67-0485-39
  • 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,898税込7,588
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-50
  • 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:20ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-44
  • 表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    1セット
    欠品中
    表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。1.27、2.54ピッチ2列タイプです。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
    仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P×2●ピンの高さ:3.8mm●入り数:10個●表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。●1.27、2.54ピッチ2列タイプです。●PCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。●※実装時の御注意●長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。アズワン品番67-0482-19
  • HK-5-G-B BLUE MAC8(マックエイト)

    HK-5-G-B BLUE

    MAC8(マックエイト)
    3,140税込3,454
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • LM-7 MAC8(マックエイト)

    LM-7

    MAC8(マックエイト)
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    直径(Φmm)4.5シリーズLM併用可能製品3mmLED、5mmLED、3端子LED実装タイプ基板ベゼルスタイルLEDスペーサ
  • LM-8 MAC8(マックエイト)

    LM-8

    MAC8(マックエイト)
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    直径(Φmm)4.5シリーズLM併用可能製品3mmLED、5mmLED、3端子LED実装タイプ基板ベゼルスタイルLEDスペーサ
  • LM-2.5 MAC8(マックエイト)

    LM-2.5

    MAC8(マックエイト)
    819税込901
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    直径(Φmm)4.5シリーズLM併用可能製品3mmLED、5mmLED、3端子LED実装タイプ基板ベゼルスタイルLEDスペーサ
  • ST-4-1 MAC8(マックエイト)

    ST-4-1

    MAC8(マックエイト)
    1,800税込1,980
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • PD-10 MAC8(マックエイト)

    PD-10

    MAC8(マックエイト)
    3,800税込4,180
    1袋(100個)
    当日出荷
    定格電流(A)12表面処理コンタクト金接続(方向)ストレート材質(コンタクト)ベリリウム銅結線方法はんだ実装タイプスルーホール
  • ST-1-1 MAC8(マックエイト)

    ST-1-1

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • LC-3-G RED MAC8(マックエイト)

    LC-3-G RED

    MAC8(マックエイト)
    1,310税込1,441
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅
  • 中継用ミニテストクリップ MAC8(マックエイト)

    中継用ミニテストクリップ

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷から10日以内出荷
    TP-002 と測定器をつなぐ柔軟性コードを使用した接続コードです
    RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)ソケット側:適合オスピン0.8Φ、接続ピン:0.8Φ
  • プリント板用ジャンパー・ジャン太 MAC8(マックエイト)

    プリント板用ジャンパー・ジャン太

    MAC8(マックエイト)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 連結ジャン太 MAC8(マックエイト)

    連結ジャン太

    MAC8(マックエイト)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    2.54mmピッチで巾が5.08、7.62、10.16mmの部分を連結してショートする事が出来ます。(例、ICの部分) ワンタツチで最大20ラインの信号切替えができます。 高さは2mm、色々な使い方で御利用下さい。
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.85~0.9TH仕上り径
  • 表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様等はXAシリーズと同じです。
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側)使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
  • 二段重ね、チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    二段重ね、チェック用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。 プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。 相手側はスルーホール穴(0.8~1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~3.2(コンタクト側)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8(半田付側)
  • 圧着工具 MAC8(マックエイト)

    圧着工具

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(1個)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー式電線取付端子 MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • レバー式電線取付端子(SMTタイプ) MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子(SMTタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    34,980税込38,478
    1袋(200個)
    9日以内出荷
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • レバー式電線取付端子 MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • レバー式電線取付端子(SMTタイプ) MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子(SMTタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    42,980税込47,278
    1袋(250個)
    9日以内出荷
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • レバー式電線取付端子 MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    欠品中
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8(両足半田付け時)適合電線AWG28~AWG20(より線)RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.4
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応