- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- MAC8(マックエイト)
- 4ページ目
4ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品
MJシリーズより高さの高いタイプ
プリント基板上1.8mm浮きますので、電源ライン上に使用しても問題ありません
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装基板でパターンが通らない時等にジャンパー線として御使用下さい。
部品面より0.5mm浮きますので下にパターンが走っていても大丈夫です。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)2
寸法P(mm)1.27
絶縁抵抗(MΩ)500以上
連結数40
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
リード付部品のリードを長くしたい場合にご利用ください。
リードを穴の中へ入れて、はんだ付けを行ってください。
発熱部品(抵抗器など)を基板から浮かせて実装することで、周囲への熱影響を防ぐことができます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)2.54
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.64
挿抜力(g)70以上
2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。
JM-2が適合します。
信号ラインのチェック等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅
仕上銅下地銀メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)2
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
パターンの放熱にも利用出来ます。
サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。小型機器用にむいています。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-3)を抜けないようにする為の金具です。
振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。
材質ベリリウム銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
本製品は表面実装用コネクター(HH-1シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-1)を抜けないようにする為の金具です。
振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。
HH-1横方向取付時に御利用出来ます。
材質ベリリウム銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フッ素付の端子です。
材質フッ素(乳白色)
仕上黄銅、ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.5
プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルに取付けられるジャックです。
BNシリーズの相手として御使用下さい。
材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)
適合ジャック:BNシリーズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)15
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)1.2~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用基板に取り付けられるジャックです。
ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合します。
プリント基板のチェック等にご利用ください。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はプリント基板に垂直にプリント基板を取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。
LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他
材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)-40~+125
色黒
接触抵抗(mΩ)20以下
挿抜耐久70g以下
定格電圧(V)250AC/DC
定格電流(A)3
適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)8
1袋(10個)
¥169
税込¥186
9日以内出荷
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZ
アズワン品番68-2036-86
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
オシロスコープのプローブが引っ掛けやすくできています。端子が奥に引っ込んでいて手に触れないので安全に使用できます。取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下。
仕様●名称:オシロスコープ●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●信号ラインのチェックにご使用ください。
アズワン品番67-0340-92
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:20ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズ
アズワン品番67-0340-44
1袋(10本)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
TP-002 と測定器をつなぐ柔軟性コードを使用した接続コードです
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)ソケット側:適合オスピン0.8Φ、接続ピン:0.8Φ
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
適合板厚(mm)0.8~1.6
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)30以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
抵抗、抵抗アレー、IC等、調整が必要な時。本製品に取付けて、プリント基板に差し込み、調整後、本製品を取りはずし、部品をプリント基板に半田付して下さい。
取りはずさないで、そのまま使用してもらってもOKです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
適合板厚(mm)0.8~1.6
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)30以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)
使用可能回数部品取付側:1000回以下、プリント基板側:50回以下(同一スルーホール穴に対して)
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
両サイドに位置決めピンがつきます。
電気的仕様等はXAシリーズと同じです。
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側)
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
表面実装用基板に使用するタイプです。
片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。
ピッチは1.27、2.54mmがあります。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
両サイドに位置決めピンがつきます。
電気的仕様はXBシリーズと同じです。
プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用に御使用下さい
材質リン青銅板厚0.64t
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)一般基板:0.9,スルーホール基板:1.0
2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。
上下の長さが違うタイプです。
部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
WLシリーズの2列タイプです。
使用等は全てWLシリーズと同じです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質ガラスエポキシ(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応