- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- MAC8(マックエイト)
- 8ページ目
8ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個
アズワン品番67-0482-11
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:5A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×2.0mm以上●ピンの高さ:10mm●入り数:10個
アズワン品番67-0482-10
1セット
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
表面実装用基板に取り付けることができる端子です。従来のDHシリーズより取り付け用ツバが大きくできています。
仕様●材質:黄銅●処理:ニッケル下地スズメッキ●定格電流●CKW-10シリーズ:7A●入数:1パック(1000本入)
アズワン品番67-0354-12
1パック
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:白●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:黄●入り数:10本
アズワン品番67-0340-81
1袋(10本)
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズ
アズワン品番67-0340-43
1袋(10本)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553
アズワン品番65-7248-58
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10
アズワン品番67-0485-40
1袋
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
1.27、2.54mmピッチの2種類あります。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:40P●入り数:10個
アズワン品番67-0482-20
1セット
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本
アズワン品番67-0340-90
1袋(100本)
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:20ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-52
1袋(10本)
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PT●入り数:10
アズワン品番67-0485-42
1袋
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用
アズワン品番67-0340-93
1袋(10本)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3108
アズワン品番65-7774-84
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
アズワン品番67-0443-52
1個
¥96
税込¥106
5日以内出荷
2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10
アズワン品番67-0485-49
1袋
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
WLシリーズの2列タイプです。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10
アズワン品番67-0485-38
1袋
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×1.8mm以上●ピンの高さ:15mm●入り数:10個
アズワン品番67-0482-09
1セット
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本
アズワン品番67-0340-91
1袋(100本)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:緑●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:緑●入り数:10本
アズワン品番67-0340-82
1袋(10本)
¥4,488
税込¥4,937
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:50ピン●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズ
アズワン品番67-0340-42
1袋(10本)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-48
1袋(10本)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-51
1袋(10本)
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ
アズワン品番67-0340-95
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。2.54mmピッチ32P(32P×2)連結
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:64ピン(2×32ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-40
1袋(10本)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。
仕様●適合オスピン径:0.45~0.6Φ●プリント板取付穴径:0.8Φ●材質:樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)内部コンタクト:ベリリウム銅 ボディ:黄銅●メッキ:内部コンタクト・ボディ:ニッケル下地金メッキ●定格電流:1A●定格電圧:125V.AC.DC●接触抵抗:10mΩ以下●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC・DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●挿抜回数:100回以上●挿入力:70g以上●抜去力:70g以上●入り数:10本
アズワン品番67-0485-83
1袋(10本)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
。二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3035
アズワン品番65-7588-98
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
。表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●入り数:10個
アズワン品番67-0482-67
1袋
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
。表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個
アズワン品番67-0482-12
1セット
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ
アズワン品番67-0340-94
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。両側、半田付して固定します。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:4A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-30
1袋(10本)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-54
1袋(10本)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-53
1袋(10本)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:4.0A●コード番号:473-3029
アズワン品番65-7588-97
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
プリント基板をを二段重ねにする場合に御利用下さい。2.0mmピッチの2列タイプです。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:100ピン(2×50ピン)●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-47
1袋(10本)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
表面実装用基板に取り付けることができる端子です。従来のDHシリーズより取り付け用ツバが大きくできています。
仕様●材質:黄銅●処理:ニッケル下地スズメッキ●定格電流(CKW-20シリーズ):20A●入数:1パック(1000本入)
アズワン品番67-0354-13
1パック
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-49
1袋(10本)
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10
アズワン品番67-0485-39
1袋
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷