- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- MAC8(マックエイト)
- 9ページ目
9ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-50
1袋(10本)
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。1.27、2.54ピッチ2列タイプです。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P×2●ピンの高さ:3.8mm●入り数:10個●表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。●1.27、2.54ピッチ2列タイプです。●PCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。●※実装時の御注意●長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
アズワン品番67-0482-19
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:125 V ac/dc●二重スペーサ. 2段に基板を配置するときに使用 20ピンを接続した状態で提供。両側ではんだ付け可能
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
適合板厚(mm)0.8~1.6
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ピッチは2.54mm
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
適合板厚(mm)0.8~1.6
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)30以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)0.8~0.9
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
2.54mmピッチで巾が5.08、7.62、10.16mmの部分を連結してショートする事が出来ます。(例、ICの部分)
ワンタツチで最大20ラインの信号切替えができます。
高さは2mm、色々な使い方で御利用下さい。
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)50以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.85~0.9TH仕上り径
プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。
プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。
相手側はスルーホール穴(0.8~1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)30以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~3.2(コンタクト側)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8(半田付側)
RoHS指令(10物質対応)対応
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)8
適合電線AWG28~AWG20
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)8
適合電線AWG28~AWG20
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(200個)
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
適合電線AWG28~AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
適合電線AWG28~AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(250個)
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)8(両足半田付け時)
適合電線AWG28~AWG20(より線)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1.4
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。
チェック端子にも使用できます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
サンドイッチのようにプリント基板を両サイド(部品面側と半田面側)に取付ける時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20P連結。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅
仕上内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.6
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
抜去力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ラッピング用に御使用下さい
材質リン青銅板厚0.64t
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)一般基板:0.9,スルーホール基板:1.0
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質PPS(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。
上下の長さが違うタイプです。
部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
WLシリーズの2列タイプです。
使用等は全てWLシリーズと同じです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケットJSW-1とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
2.54mmピッチで連結したアングルタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せにより、スイッチの切替ができます。
基板と基板を90°で連結することができます。
34ピン連結しておりますので、WLA-1シリーズ(1列タイプ)は、モールド用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御利用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
上下の長さが違うタイプです。
部品面、半田面、両側からラッピングできます。
34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用に御使用下さい。
材質リン青銅0.635□
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1
重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。
2.54mmピッチ 20P連結
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ラッピング用に御使用下さい。
クリック付きですので、一定の高さで固定できます。
材質リン青銅0.635□
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1
表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加
基板を平行に固定することが出来ます。
適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。
プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。
ネジ付とネジなしの2種類用意しています。
ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。
スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。
適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。
プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。
ネジ付とネジなしの2種類用意しています。
ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。
表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質PPS(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
2mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
ラッピング用に御使用下さい。
材質リン青銅0.5□
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ラッピング用及びプリント基板を90°に立てる時に御使用下さい。
材質リン青銅0.635□
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1
本製品はプリント基板と平行にスプリングプローブを取り付ける為の物です。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
40日以内出荷
VC-2-1の2番プローブに取り付けるソケットです。
電線が50cmの長さで付いています。
電線色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
VC-2-1の1番プローブに取り付けるアースリングです。
電線を半田付してプローブにはめ込んで下さい。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
VC-2-1に取り付けて高さ調整をします。
材質樹脂(アセタールコポリマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。
スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。
上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。
電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。
各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。
ストローク(mm)5
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)3
接触抵抗(mΩ)160以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コネクターの隣どうしの足をつなぐ時に便利です。
材質銅板厚0.3t
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応