1,123件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス郵便差入口 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス郵便差入口

    ジョー・プリンス竹下
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途郵便受け、玄関ドア材質ステンレス鋼板仕上ヘアーライン
  • フリーロールアジャスター ジョー・プリンス竹下

    フリーロールアジャスター

    ジョー・プリンス竹下
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。 高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
    用途オフィス機器材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)76仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティスコープ用取付金具 ジョー・プリンス竹下

    セキュリティスコープ用取付金具

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 鉄厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)仕上電解研磨+黒色
  • 鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄パイプ蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    汎用パイプ蝶番です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質硫黄快削鋼(SUM32)
  • 鉄平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷
    現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスA 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスA 型トランク取手

    ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。
    用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムマグネット(四角型) ジョー・プリンス竹下

    ネオジムマグネット(四角型)

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・マグネット面が取付面に対して平行になります。
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • W貫抜 ジョー・プリンス竹下

    W貫抜

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠できます。
    用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレスPフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスPフック

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスダブルリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスダブルリング

    ジョー・プリンス竹下
    14税込15
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    鉄横長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • A 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下

    A 型ボールキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
    用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄E 型止金 ジョー・プリンス竹下

    鉄E 型止金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック用木製扉ブラケット ジョー・プリンス竹下

    カムロック用木製扉ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    99税込109
    1個
    当日出荷
    L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引違い用シリンダー鎌錠 ジョー・プリンス竹下

    引違い用シリンダー鎌錠

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途鋼製家具引き違い戸(センター付)付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)153仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応分野鋼製家具引き違い戸(センター付)
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
  • モダンラッチ ジョー・プリンス竹下

    モダンラッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。指先で扉を押すと開扉します。
    用途各種キャビネット付属品M3木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)48仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1064040200分野設備・機械
  • 鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄長蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    汎用長蝶番です。
    用途一般機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカバー付カムロック(表示付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック(表示付)

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス半回転取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス半回転取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    欠品中
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • LH 型キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    LH 型キーロット用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型バンパーRB型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパーRB型

    ジョー・プリンス竹下
    249税込274
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナー型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
    用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストT 型カムロック ジョー・プリンス竹下

    ダイカストT 型カムロック

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・鍵付きは、鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    キャビネットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下

    シリンダー交換カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、木製家具、建具付属品鍵2本、専用止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)82仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄回転帽子掛 ジョー・プリンス竹下

    鉄回転帽子掛

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷
    付属品M2.7木ネジ×4本材質仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスガススプリング(150N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(150N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
  • 鉄旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用旗蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)ねじ穴数0
  • 小型強力丸落し ジョー・プリンス竹下

    小型強力丸落し

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ入小型軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    バネ入小型軸吊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。
    用途防災設備、住宅設備等種別設備・機械材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)質量(g)28
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    小型抜差蝶番です。
    用途科学機器、通信機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下

    オールステンレス三角戸バネ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックスその他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転取手 ジョー・プリンス竹下

    回転取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー色塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応