カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品

フラット型ロット棒
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個6日以内出荷PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒用ロック金具
ジョー・プリンス竹下¥229税込¥2521個6日以内出荷扉への取付後にロック位置の調整が可能です。 PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒用樹脂製ガイド
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個6日以内出荷各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)9仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥319税込¥3511個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)12仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠
ジョー・プリンス竹下¥1,589税込¥1,7481個12日以内出荷3 点合わせのダイヤル錠です。 ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)195仕上サテンクロームメッキ仕上取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は256 通りです。
ステンレス横式ラッチ 大型
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥729税込¥8021個13日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)125仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用落し
ジョー・プリンス竹下¥1,049税込¥1,1541個6日以内出荷薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒(両ツブシ)
ジョー・プリンス竹下¥739~税込¥813~1本5日以内出荷から6日以内出荷両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスE 型止金 特大
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
ニューメカロック
ジョー・プリンス竹下¥2,198税込¥2,4181個19日以内出荷から23日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)90仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
ミニサイドバーロック
ジョー・プリンス竹下¥1,479税込¥1,6271個23日以内出荷・1点抜けです。 ・鍵はリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)43仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥679税込¥7471個6日以内出荷埋め込み型のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジ吸着力(N[kgf])157[16]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥289~税込¥318~1個6日以内出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
B 型ロット棒
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)870仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金
ジョー・プリンス竹下¥119税込¥1311個6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)46仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス止金
ジョー・プリンス竹下¥209税込¥2301個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手
ジョー・プリンス竹下¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途サッシ、防災設備、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)133仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス脱落ビス
ジョー・プリンス竹下¥369~税込¥406~1個6日以内出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ナイロンワッシャが付属しています。用途制御盤扉、点検口扉材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスB 型トランク取手
ジョー・プリンス竹下¥849税込¥9341個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)139仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])1100[112.2]RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手
ジョー・プリンス竹下¥769税込¥8461個6日以内出荷普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下¥809税込¥8901個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)35種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下¥359税込¥3951個6日以内出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個材質(本体)黄銅(Bs)質量(g)37種類丸形仕上クロームメッキ仕上取付部おねじ(段付)取付板厚(mm)~2ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9.2材質(取付部)黄銅(Bs)
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下¥479~税込¥527~1個6日以内出荷用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
船底引手
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個6日以内出荷スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。用途各種キャビネット引戸用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)40仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。用途食品機械、紙加工機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ
ジョー・プリンス竹下¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)490仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様鍵付(同一)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
横型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥949~税込¥1,044~1個当日出荷左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
タッチロック平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
T 型締め込みハンドル
ジョー・プリンス竹下¥809税込¥8901個6日以内出荷左右兼用型です。 奥行き方向のバネ反力により、扉を締め込むことができます。 扉のガタツキを抑制します。 専用止金が付属しています。用途計測機器、配電盤扉、配電盤内扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)80仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
PH-89-2 用ゴムカバー
ジョー・プリンス竹下¥789税込¥8681個6日以内出荷PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。
ステンレスLH 型防水キーロット 封印付
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個12日以内出荷LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)87仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
キーロット 胴長
ジョー・プリンス竹下¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。 左右兼用型です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)区分設備・機械質量(g)157仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~32
A 型ドライバーハンドル
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉区分設備・機械質量(g)39仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 従来型より堅牢性に優れています。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。用途電機設備、科学機器、厨房機器等仕様鍵付材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。鍵鍵はNo.G200キーを2本付属しています。