1,122件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
    付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ(大小)×各1本仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)蝶番2個使用時40RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
  • SAT枠用取付金具 ジョー・プリンス竹下

    SAT枠用取付金具

    ジョー・プリンス竹下
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    L-587の関連製品です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)55分野設備・機械
  • フラットフロントプレート ジョー・プリンス竹下

    フラットフロントプレート

    ジョー・プリンス竹下
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    L-587の関連製品です。SAT枠仕様や、穴開け仕様、枠の板厚がt=2.0以上の場合にご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)42分野設備・機械
  • Φ8ロット棒用樹脂キャップ ジョー・プリンス竹下

    Φ8ロット棒用樹脂キャップ

    ジョー・プリンス竹下
    34税込37
    1個
    6日以内出荷
    ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質ポリ塩化ビニル(PVC)仕上黒色分野設備機械
  • 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ縦型/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から102日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,269税込1,396
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)30仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)48トルク(N・m)【トルク値(2枚)】1.3N・m+0.2-0.3N・mRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,689税込1,858
    1個
    6日以内出荷から102日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質機械構造用炭素鋼(S53C)長さ(mm)51仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • インサートトルクヒンジ(両端軸タイプ) ジョー・プリンス竹下

    インサートトルクヒンジ(両端軸タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。
    用途一般機器材質機械構造用炭素鋼(S53C)+アルミニウム(Al)仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • インサートトルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    インサートトルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。
    材質機械構造用炭素鋼(S53C)仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)9トルク(N・m)【トルク値(1枚)】0.5±20%RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
    用途厨房機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス連動密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス連動密閉ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途厨房機器、機械仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)1834RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス密閉ラッチハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス密閉ラッチハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途厨房機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)575RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス密閉ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途厨房機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • OT-B490-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下

    OT-B490-SUS用下地金具35mm

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
    付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)334仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
  • OT-B490-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下

    OT-B490-SUS用下地金具25mm

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
    付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)302仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
  • OT-B450-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下

    OT-B450-SUS用下地金具35mm

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
    付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
  • OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下

    OT-B450-SUS用下地金具25mm

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
    付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10分野建築
  • ステンレス強力丸落し ジョー・プリンス竹下

    ステンレス強力丸落し

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等付属品M4皿木ネジ×8本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 脱落防止ビス ジョー・プリンス竹下

    脱落防止ビス

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    鉄ワッシャとナイロンワッシャが付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質スチール+ポリアミド(PA)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+緑色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

    ジョー・プリンス竹下
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
    付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア
  • 鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ・取付扉厚25~35mm対応です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031703200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)294分野設備・機械
  • ステンレス防水キーロット(四角型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット(四角型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,389税込1,528
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上コード1020584351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80分野設備・機械
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

    ジョー・プリンス竹下
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
  • 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応六角形状(1本付属)分野設備・機械
  • ステンレス防水キーロット(三角型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット(三角型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,389税込1,528
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)81仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020583351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • アブソーバー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    アブソーバー付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    アブソーバー付きのため閉扉時の衝撃を吸収できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×1材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒質量(g)120仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
  • ころガール ジョー・プリンス竹下

    ころガール

    ジョー・プリンス竹下
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
  • アンダーラッチ ジョー・プリンス竹下

    アンダーラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×4本材質ポリアミド(PA)質量(g)20仕上ベージュコード1064060600分野設備・機械
  • シャッター付カムロック 黒色被膜 ジョー・プリンス竹下

    シャッター付カムロック 黒色被膜

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。
    用途ロッカー、分電盤、鋼製家具付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    22,980税込25,278
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ・ガラス扉の下部に取り付け、水返しと水切りが付いたエッジシールです。・全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせてカットして下さい。
    材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    ・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで
    付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4材質ステンレス許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)質量(g)870仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12
  • ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下

    ロット棒用樹脂製ガイド

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    ・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
    用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)8仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流線型パッチン ジョー・プリンス竹下

    流線型パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・デザイン性に優れたパッチン錠です。
    用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応