カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品

鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)
ジョー・プリンス竹下¥669税込¥7361個6日以内出荷・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)434仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
子扉ロックユニット
ジョー・プリンス竹下¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。用途・制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)311仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
アウトサイドハンドル 2点止
ジョー・プリンス竹下¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様同一材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
ステンレス鎌形ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器材質ステンレス鋼(SUS-304)適合ねじM4皿小ネジ仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバーロック
ジョー・プリンス竹下¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。用途・重要機器、設備管理等仕様鍵違い材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)620仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は2本付属しています。
破壊防止ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上) ・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。用途自動販売機、コインロッカー付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック
ジョー・プリンス竹下¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷・1点抜けです。 ・キーは複製が困難なバルバ型キーです。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。 ・ピッキングが困難な4方向放射状ピン構造です。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)89タイプ同一仕上クロームメッキコード1062252100取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。用途自動販売機、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)42タイプ同一仕上クロームメッキコード1062222100取付板厚(mm)~6.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.700D
ディンプルロック 同一
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個23日以内出荷から30日以内出荷・鍵はリバーシブルキーです。・M18サイズの錠前です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。・専用止金が付属しています。用途・小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます質量(g)41タイプ同一仕上クロームメッキコード1062212102取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.J01
ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥1,868~税込¥2,055~1個6日以内出荷から17日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト (ZDC)タイプ同一仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック
ジョー・プリンス竹下¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷から42日以内出荷・1点抜けです。 ・本体はオールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本材質ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)70仕上ヘアーライン操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~8鍵違い数鍵違い数は約500,000 通りです。RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
ステンレス重量ワイヤークランプ
ジョー・プリンス竹下¥5,539税込¥6,0931個7日以内出荷M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥5,539税込¥6,0931個7日以内出荷パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥9,169税込¥10,0861個7日以内出荷余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。付属品六角レンチ×1本材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)質量(g)931仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10最大ガラス幅(mm)(適合)~800
ブラカンハンドル
ジョー・プリンス竹下¥919~税込¥1,011~1個6日以内出荷取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィックス(前締めタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。材質ステンレス仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレス覆蓋用落下防止チェーン
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。用途覆蓋、水処理施設仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン式ラッチ
ジョー・プリンス竹下¥1,469税込¥1,6161個6日以内出荷ボタンを押すとラッチが下がります。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)35仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥589税込¥6481個6日以内出荷カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚)仕上鏡面研磨(ブラケット)適合ガラス厚(mm)5~7
ステンレスガススプリング用Φ5ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-305)質量(g)11仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールアップボルト
ジョー・プリンス竹下¥1,979~税込¥2,177~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤、分電盤等電設機器材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)3質量(g)160仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥739税込¥8131個6日以内出荷・カブセ扉用の裏蝶番です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)400仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥609税込¥6701個6日以内出荷カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)404仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個6日以内出荷・ワイヤーストッパー等を取り付ける際、90°付近でストッパーゴムが効くため、開きすぎによる扉の変形を軽減させる事ができます。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)436仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥779税込¥8571個6日以内出荷90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)443仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール(マグネットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781セット(2本)5日以内出荷固定ガラスと片開きガラス扉の戸先に取り付け、隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 マグネット入りで近接すると吸着します。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥22,980~税込¥25,278~1セット(10本)5日以内出荷135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥21,980~税込¥24,178~1セット(10本)5日以内出荷引戸と壁の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)5日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)5日以内出荷枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)5日以内出荷ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個欠品中壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。質量(g)240仕上鏡面研磨推奨ねじ#4.8皿木ネジ
非常時用電源アダプター
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個17日以内出荷L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。 バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。 別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。質量(g)5
鋼製扉用裏板
ジョー・プリンス竹下¥529税込¥5821個6日以内出荷L-324(キーレスロックシステム)を鋼製扉に取り付けるための裏板です。用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー質量(g)144取付板厚(mm)~12
電子キー(スプーン型)
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個6日以内出荷L-324(キーレスロックシステム)用の電子キーです。 L-332(キーレスロックシステム)用の電子キーとしても使用できます。質量(g)5
太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理