カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品

ステンレスツマミ
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタラップ ローレット型
ジョー・プリンス竹下¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット
ジョー・プリンス竹下¥369~税込¥406~1個6日以内出荷着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー用取り付けブラケット
ジョー・プリンス竹下¥69税込¥761個6日以内出荷から14日以内出荷L-621,L-622,L-623シリーズ専用ブラケットです。 アブソーバーの取り付けが容易になります。材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラップステー
ジョー・プリンス竹下¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。用途各種ボックス、機械類仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。使用方法最長寸法まで伸ばし、ストッパー解除ストローク分下げるとロックされ、再度最長寸法まで伸ばすとストッパーが解除されます。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロータリーステー
ジョー・プリンス竹下¥979~税込¥1,077~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、機械類仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステー(前開き用) 左右兼用
ジョー・プリンス竹下¥239税込¥2631個11日以内出荷ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。 左右兼用型です。用途各種ボックス、機械類仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) 右
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥459税込¥5051個6日以内出荷仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) 左
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個6日以内出荷仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット 両面テープ付き
ジョー・プリンス竹下¥309~税込¥340~1個6日以内出荷から10日以内出荷着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉
ジョー・プリンス竹下¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。質量(g)119仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
家具用S型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥609税込¥6701個6日以内出荷プラスチック枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
長止金 平
ジョー・プリンス竹下¥239税込¥2631個6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック
ジョー・プリンス竹下¥1,548税込¥1,7031個8日以内出荷から26日以内出荷1点抜けです。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)41仕上クロームメッキ操作方法【施解錠】鍵を押し込みながら回して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から23日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。用途小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横式ラッチ 大型
ジョー・プリンス竹下¥639税込¥7031個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング 大
ジョー・プリンス竹下¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:596[60.8]、最小長時:924[94.3]
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレス壁用手摺ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。仕様首振り/平受タイプ材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスガラス用手摺ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。仕様首振り/平受タイプ材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26分野インテリア
ステンレスガラス用レバーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷ガラス扉に挟み込むレバーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。受け側が壁面やスチール枠の場合にご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)913仕上ヘアーライン(HLST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~15分野インテリア
点検口用戸当たりマグネット
ジョー・プリンス竹下¥379税込¥4171個6日以内出荷全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。用途一般機器、サッシ材質TPR+ネオジム磁石質量(g)4仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.6推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])吸着力:10 {1}分野設備・機械
ステンレストルクヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥908~税込¥999~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 任意の位置で開閉が保持できます。用途一般機器長さ(mm)48
鉄クロメート重量裏蝶番 204mm
ジョー・プリンス竹下¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥559税込¥6151個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 #1は溝付ピン仕様です。 #1はE形止め輪が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじ#1:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥169税込¥1861個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 軸抜け止めキャップが付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ(半カブセタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥599税込¥6591個当日出荷装飾性の高いガラス用蝶番です。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mm
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用段付蝶番
ジョー・プリンス竹下¥719税込¥7911個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途一般機器、建築設備汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個7日以内出荷PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個6日以内出荷樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
防水キーロット 黒塗装
ジョー・プリンス竹下¥839税込¥9231個6日以内出荷左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当です。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)60(2個使用時)タイプガラス板取付タイプ仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア