カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品

ソレノイドキャッチロック
ジョー・プリンス竹下¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ROHS対応品です。 通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。 施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。 解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。 解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品受金具1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)定格電圧(V)DC12仕上電着塗装コネクタSM2.54-2リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)10~90最大連続通電時間(秒)1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(A)2.5以下(解錠時)
ホワイトボード600×450 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥11,980税込¥13,1781個欠品中パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3色クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
接着式カードホルダー
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,579~税込¥1,737~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストファスナー 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥279税込¥3071個当日出荷用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
自閉式ワイヤーストッパー
ジョー・プリンス竹下¥2,698税込¥2,9681個当日出荷従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。用途点検口扉、ガスチャンバーその他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入トランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])850[86.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
ステンレス小型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥389税込¥4281個当日出荷用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm
ジョー・プリンス竹下¥1,279税込¥1,4071個当日出荷グリップ付きです。用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])700{71.4}
軸吊ガラス蝶番
ジョー・プリンス竹下¥419~税込¥461~1セット当日出荷から22日以内出荷ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
屏風ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
止金 曲
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971個当日出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーキャップ
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
防水マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、水に濡れても錆びません。用途一般機器材質シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上黒色推奨ねじM4トラスネジRoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番(5mm用)
ジョー・プリンス竹下¥378税込¥4161個当日出荷軸吊タイプのガラス用蝶番です。用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様コードナンバー:1063450100材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色クロームメッキ質量(g)121操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~10分野設備・機械
ステンレス可倒式取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥419税込¥4611個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])280 [28.6]RoHS指令(10物質対応)対応
可倒式取手
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷折りたたみできる取手です。用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本5日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1本5日以内出荷枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途鋼製家具、鋼製建具種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスE 型止金
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ 65mm
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色シルバー仕上シルバー色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
ローラー受 堀込型
ジョー・プリンス竹下¥2,239税込¥2,4631個当日出荷グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転帽子掛
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応