絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,175件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスセミパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスセミパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種看板、通信機器ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    普及型キーロットです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    クリップ式で振動に強いです。
    用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
  • ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
  • ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    ソレノイドラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    939税込1,033
    1個
    6日以内出荷
    ・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・扉を閉めるだけで施錠できます。
    用途ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)5~90絶縁抵抗DC500V/100MΩ絶縁耐圧(V)AC600/15秒
  • アルミ取手 ジョー・プリンス竹下

    アルミ取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理ビスピッチ(mm)128
  • ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン+鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚受金具(調整機能付) ジョー・プリンス竹下

    棚受金具(調整機能付)

    ジョー・プリンス竹下
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
    用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレス回転取手 小 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転取手 小

    ジョー・プリンス竹下
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途建築、家具汎用付属品皿タッピングネジ2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N[kgf])35 (3.6)使用例建築、家具汎用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下

    アルミ調整式トルクヒンジ 60mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質アルミニウム(Al)シルバー仕上アルマイト処理トルク(N・m)0~4.9(1枚)
  • ステンレス二ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二ツ穴板アイストラップ

    ジョー・プリンス竹下
    98税込108
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
  • ステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス三角戸バネ

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスNラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスNラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)種類ラッチ仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 郵便差入口ガイド ジョー・プリンス竹下

    郵便差入口ガイド

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ROHS対応品です。 郵便差入口用ガイドです。
    用途郵便受け、玄関ドア材質ハイインパクトスチロール(HIPS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    鉄リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレス戸当たり ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当たり

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型ストロング掛金 黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    普及型ストロング掛金 黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷
    つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)45仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(25N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
  • L型受金具 ジョー・プリンス竹下

    L型受金具

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
    U字スリットのため取付が簡単。
    用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
  • ステンレスフック型パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフック型パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)質量(g)43仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])100 [10.2]
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    引戸と壁の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1個
    欠品中
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄パイプ蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用パイプ蝶番です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 順位調整器 ジョー・プリンス竹下

    順位調整器

    ジョー・プリンス竹下
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
    用途科学機器、各種制御盤等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)202仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下

    鉄扉用丸棒貫抜

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋込型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
    用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理吸着力(N[kgf])25[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ボス ジョー・プリンス竹下

    丸ボス

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン ジョー・プリンス竹下

    パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途各種ボックス、コンテナ等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])275[28.1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等仕様非常解錠装置付材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG型

    ジョー・プリンス竹下
    55税込61
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10 ジョー・プリンス竹下

    グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ・表面フラットです。・グリップ付きです。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
  • ステンレス二ツ穴取手 P=125 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二ツ穴取手 P=125

    ジョー・プリンス竹下
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])780(79.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下

    ネオジムマグネット(丸型)

    ジョー・プリンス竹下
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ