絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,173件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下

    コンビネーションロック(カムロックタイプ)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    1,269税込1,396
    1個
    欠品中
    ・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
    用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)質量(g)73仕上グレー色取付板厚(mm)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    2,019税込2,221
    1個
    当日出荷
    ・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
    用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下

    薄型ミニダイヤル錠

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。 2点合わせの簡易ダイヤル錠です。 上下左右兼用型です。
    用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地パッチン ジョー・プリンス竹下

    生地パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13許容荷重(N[kgf])40[4.1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])100 [10.2]
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管) ジョー・プリンス竹下

    鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリング蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
    材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,358税込1,494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途鋼製家具、自動販売機付属品鍵 2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応分野鋼製家具、自動販売機
  • 強力丸落し ジョー・プリンス竹下

    強力丸落し

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋込型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
    用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    強力マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    当日出荷
    アルミ枠製のマグネットキャッチです。 取り付け面が上面タイプです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスA 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスA 型ボールキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ボス ジョー・プリンス竹下

    丸ボス

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱落ビス ジョー・プリンス竹下

    脱落ビス

    ジョー・プリンス竹下
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロンワッシャが付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ジョー・プリンス竹下

    取手

    ジョー・プリンス竹下
    659税込725
    1個
    欠品中
    用途各種機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])1100[112.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス船底引手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス船底引手

    ジョー・プリンス竹下
    369税込406
    1個
    当日出荷
    スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット引戸用付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム埋込引手 ジョー・プリンス竹下

    ゴム埋込引手

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    当日出荷
    パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    用途電機設備材質軟質ビニール仕上グレー色
  • U 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下

    U 型取手(スタッドナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス針金パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス針金パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
  • 小型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    小型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    879税込967
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
    用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • ステンレス防水キーロット 封印付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット 封印付

    ジョー・プリンス竹下
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)79仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル ジョー・プリンス竹下

    防水ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
    用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャッター付ウェーブロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付ウェーブロック

    ジョー・プリンス竹下
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    ・防塵シャッター付きです。 ・リバーシブルキーです。 ・2点抜けタイプです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途家具、キャビネット付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)70タイプ違い仕上クロームメッキコード1062521100取付板厚(mm)~17鍵違い数最大5000通りRoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下

    ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
    用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
  • ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下

    ダイヤルワイヤーロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    暗証番号変更可能です。
    用途自転車、スーツケース等仕様【暗証番号変更方法】1現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)2マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを押しながら時計回りに90°回転させます。3新しい暗証番号に合わせます。4スイッチを反時計回りに90°回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色操作方法解錠時はボタンを押しながらワイヤーを外して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下

    ソフトアブソーバー

    ジョー・プリンス竹下
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    ・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。
    用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋め込みマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    7日以内出荷
    ・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ付ステンレス丸棒取手(落込タイプ)Φ10 ジョー・プリンス竹下

    グリップ付ステンレス丸棒取手(落込タイプ)Φ10

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・グリップ付きです。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
  • グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10 ジョー・プリンス竹下

    グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ・表面フラットです。・グリップ付きです。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
  • ダイカスト大型キャッチ ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト大型キャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ・バネ、軸ピンはステンレス製です。
    用途振動機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボトムストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスボトムストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ホワイトボード600×450 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード600×450 PT-180-2-BK付

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    ・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上取付方式クランプ式間口(mm)600材質(パネル)アクリル
  • ステンレスツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスツマミ

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    用途※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M4皿小ネジ)材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン取付ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠付キーボックス ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付キーボックス

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・暗証番号は変更可能です。
    用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装
  • 防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当
    用途制御盤扉付属品専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
  • 小型ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    小型ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    シリンダーのロッドシール破損を防ぐゴムキャップ付きです。
    用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応