絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,172件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ガラスエッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパッチン用受A型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン用受A型

    ジョー・プリンス竹下
    62税込68
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下

    接着式カードホルダー

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
    用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    防水マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、水に濡れても錆びません。
    用途一般機器材質シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上黒色推奨ねじM4トラスネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス可倒式取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス可倒式取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
    用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可倒式取手 ジョー・プリンス竹下

    可倒式取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    折りたたみできる取手です。
    用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄小型旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    左右兼用型の旗蝶番です。
    用途各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)365RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャッター付コンパクトカムロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付コンパクトカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です。
    用途鋼製家具、小型ボックス等仕様1点抜け付属品鍵2本、専用止金1個、クリップ1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付裏側からクリップで固定して取り付けます止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)33仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗ラッチ ジョー・プリンス竹下

    塗ラッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄アイナット ジョー・プリンス竹下

    鉄アイナット

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途電機設備材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • T型パッチン ジョー・プリンス竹下

    T型パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    用途各種小型ボックス仕様冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ
  • ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン+鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス回転取手 小 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転取手 小

    ジョー・プリンス竹下
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途建築、家具汎用付属品皿タッピングネジ2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N[kgf])35 (3.6)使用例建築、家具汎用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレストップラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレストップラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス鋼仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
    用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
  • ステンレスW貫抜 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスW貫抜

    ジョー・プリンス竹下
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
    用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスNラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスNラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)種類ラッチ仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 面付型

    ジョー・プリンス竹下
    1,248税込1,373
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下

    2.3用Z曲げ止金

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス回転コート掛 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転コート掛

    ジョー・プリンス竹下
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M2.7木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングフック ジョー・プリンス竹下

    スプリングフック

    ジョー・プリンス竹下
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • 別口パッチン ジョー・プリンス竹下

    別口パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転取手

    ジョー・プリンス竹下
    744税込818
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M3皿木ネジ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄長座付取手 ジョー・プリンス竹下

    鉄長座付取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ(バネ入)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
  • ロット棒用樹脂製ブッシュ ジョー・プリンス竹下

    ロット棒用樹脂製ブッシュ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
    用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)0.5仕上黒色取付板厚(mm)1.6~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    バネ入トランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り(マグネットタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
    用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1個
    欠品中
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 順位調整器 ジョー・プリンス竹下

    順位調整器

    ジョー・プリンス竹下
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
    用途科学機器、各種制御盤等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)202仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力丸落し ジョー・プリンス竹下

    強力丸落し

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応