絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,173件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AirTagホルダー付ダイヤル南京錠 ジョー・プリンス竹下

    AirTagホルダー付ダイヤル南京錠

    ジョー・プリンス竹下
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ・Apple AirTag用のホルダー付きダイヤル南京錠。・暗証番号は変更可能
    用途Apple AirTagの保管材質ABS樹脂仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカウンターヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカウンターヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉の吊り込みが簡単です。 約45°間隔で扉の停止位置を調整できます。
    用途カウンター扉付属品皿タッピングネジ12本、タッピングネジ3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+樹脂仕上バレル研磨+グレー色適合扉厚(mm)30~45適合扉幅(mm)700以下(横長の扉には使用しないで下さい)適合扉質量(kg)5~20
  • 調整用樹脂スペーサー ジョー・プリンス竹下

    調整用樹脂スペーサー

    ジョー・プリンス竹下
    149税込164
    1個
    当日出荷
    枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA66-GF30)仕上黒色推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下

    アルミ調整式トルクヒンジ 60mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質アルミニウム(Al)トルク(N・m)0~4.9(1枚)仕上黒色塗装ブラック
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器仕上ニッケルメッキトルク(N・m)0.3~2(1枚)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー
  • 座金ゴムブッシュ ジョー・プリンス竹下

    座金ゴムブッシュ

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ROHS対応品です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    材質ステンレス鋼(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下

    耐震ラッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
    用途家具、キャビネット材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手用座金

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    H-17A-SUS用の座金です。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白マット900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット900×600 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    12,590税込13,849
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • PCロック(ネジタイプ) #6-32 ジョー・プリンス竹下

    PCロック(ネジタイプ) #6-32

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。
    用途パソコン材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
  • ステンレス戸当たり ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当たり

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカムロック用止金□8.9 32mm ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカムロック用止金□8.9 32mm

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    9日以内出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    取付可能対象カムロック:L-90、L-170-SUS、L-170D-SUS、L-175、L-176、L-179、L-180、L-181、L-233材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結カン ジョー・プリンス竹下

    連結カン

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルチェーン ジョー・プリンス竹下

    マンテルチェーン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    全長(m)30材質仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスリガイドナスカン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスリガイドナスカン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤークリップ 板型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤークリップ 板型

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスガススプリング(80N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(80N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
  • オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(100N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
  • スーパーグライズ ジョー・プリンス竹下

    スーパーグライズ

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
    用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型受金具 ジョー・プリンス竹下

    L型受金具

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横掛金 ジョー・プリンス竹下

    横掛金

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下

    耐震ラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    269税込296
    1個
    当日出荷
    地震等の揺れで扉が開き、収納物が落下するのを防ぎます。 揺れを感知すると自動的にロックがかかります。普段の開閉には影響せず、非常時のみ作動します。 扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
    用途鋼製家具、木製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下

    木製扉用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1個
    当日出荷
    木製扉への取り付けには、木製扉用裏板をご使用下さい。
    取付板厚(mm)20仕様20mより薄い場合は、M3ネジで扉をおさえることができます。パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、自動販売機材質黄銅(Bs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
    U字スリットのため取付が簡単。
    用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
  • 鉄薄口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄薄口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ・右勝手です。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ横型/左勝手/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット取付板厚(mm)0.8~1.0仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNPチェーン ビニールホース付 ジョー・プリンス竹下

    KNPチェーン ビニールホース付

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)長さ(mm)L=1000仕上亜鉛メッキクロメート処理分野設備・機械
  • ガラス扉用戸当り ジョー・プリンス竹下

    ガラス扉用戸当り

    ジョー・プリンス竹下
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
  • ステンレスガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用仕上鏡面研磨ロッド径(Φmm)10シリンダ外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
  • 流線型パッチン ジョー・プリンス竹下

    流線型パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・デザイン性に優れたパッチン錠です。
    用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつる長セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、振動機器等引張荷重(N[kgf])100 [10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型ピボットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)31仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応