特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃シリコンスポンジシート スリーハイ

    難燃シリコンスポンジシート

    スリーハイ
    29,880税込32,868
    1枚
    4日以内出荷
    難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き

    スリーハイ
    7,798税込8,578
    1本
    7日以内出荷
    TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
    線径(Φmm)0.65常用温度(℃)200℃許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)UL規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】

    スリーハイ
    19,980税込21,978
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    16,980税込18,678
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線3m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線3m

    スリーハイ
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • 熱電対Kスティックタイプ スリーハイ

    熱電対Kスティックタイプ

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    長さL(mm)2常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ

    断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用)

    スリーハイ
    53,980税込59,378
    1枚
    7日以内出荷
    脱着式断熱ジャケット 缶の外側からしっかりと断熱 放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
  • シリコンスパイラルヒーター スリーハイ

    シリコンスパイラルヒーター

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • 底面ヒーター GOEMON-460D 断熱カバー付き スリーハイ

    底面ヒーター GOEMON-460D 断熱カバー付き

    スリーハイ
    459,800税込505,780
    1台
    17日以内出荷
    缶を置くだけで簡単に加熱・保温。18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター。断熱カバーがついて、より効率的に加熱・保温できます。
    用途粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。最大4缶同時に加熱できます。幅(mm)560高さ(mm)565(断熱ジャケット込み、取手除く)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 底面ヒーター GOEMON-460 スリーハイ

    底面ヒーター GOEMON-460

    スリーハイ
    349,800税込384,780
    1台
    17日以内出荷
    缶を置くだけで簡単に加熱・保温。18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター。
    用途粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。最大4缶同時に加熱できます。幅(mm)560高さ(mm)165(取手除く)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V

    スリーハイ
    9,398税込10,338
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】

    スリーハイ
    11,980税込13,178
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品のリード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    18,980税込20,878
    1枚
    24日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をし、熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】

    スリーハイ
    11,980税込13,178
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    15,980税込17,578
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)

    スリーハイ
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス1(±0.004℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 熱電対Kマグネットタイプ スリーハイ

    熱電対Kマグネットタイプ

    スリーハイ
    14,790税込16,269
    1本
    当日出荷
    測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
    用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃線径(Φmm)0.32許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)L:2
  • シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ

    シリコンスポンジシート(キャタピラ)

    スリーハイ
    26,980税込29,678
    1枚
    6日以内出荷
    自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
    用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)15寸法(mm)400×550タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ

    ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き

    スリーハイ
    239,800税込263,780
    1式
    7日以内出荷
    【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
    用途ドラム缶の高粘度化防止に電源コード(m)2(プラグ付)
  • ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ

    ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き

    スリーハイ
    149,800税込164,780
    1式
    7日以内出荷から18日以内出荷
    【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
    用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に電源コード(m)2(プラグ付)
  • シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ

    シリコンスポンジ シートタイプ

    スリーハイ
    65,980税込72,578
    1枚
    4日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
    用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン寸法(mm)1000×2000タイプシート耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃シリコンスポンジシート スリーハイ

    難燃シリコンスポンジシート

    スリーハイ
    26,980税込29,678
    1枚
    4日以内出荷
    難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSBタイプは、耐熱150℃の性能を有したUL認証品です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。
    端子形状リード線直出し形/圧着端子なし限界温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)熱電対K材質(外被)フッ素樹脂アズワン品番64-3426-28芯色赤、白RoHS指令(10物質対応)対応センサ形状ストレートリード線長さ(m)1
  • フッ素樹脂被覆コードヒーター スリーハイ

    フッ素樹脂被覆コードヒーター

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂被覆のコードヒーターです。リード線もフッ素樹脂のため、クリーンルームなどで使用できます。
    用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。耐熱性・耐寒性・防滴性に優れています。被覆フッ素樹脂被覆ヒーター長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラス被覆コードヒーター スリーハイ

    シリコンガラス被覆コードヒーター

    スリーハイ
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    従来のシリコンコードヒーターに比べ、外側にガラスクロスを補強したものです。
    用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。耐熱性・耐寒性・防滴性に優れています。被覆シリコンガラス被覆RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    24,980税込27,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    22,980税込25,278
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】

    スリーハイ
    16,980税込18,678
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    13,980税込15,378
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】

    スリーハイ
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】

    スリーハイ
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】

    スリーハイ
    12,980税込14,278
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】

    スリーハイ
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター リード線10m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線10m

    スリーハイ
    13,980税込15,378
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線5m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線5m

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線1m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線1m

    スリーハイ
    8,498税込9,348
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2