カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アラオ
- 4ページ目
4ページ目: アラオのすべての商品

消火器キャッチャー マグネットタイプ 2個入り
アラオ¥4,798税込¥5,2781セット(2個)5日以内出荷マグネットで設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。 鉄骨構造現場での使用にオススメです。 5kgまで使用可能です。用途消火器の設置に。仕様5kgまで寸法(mm)150×36×380質量(g)680
アイアンストッパー
アラオ¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
巻き式仮設ハンプ
アラオ¥32,980税込¥36,2781巻5日以内出荷設置・移動が簡単な仮設ハンプです。 。専用収納ケース付きの巻き式タイプです。 。持ち運びに便利な取っ手付きで、軽量(12.6kg)なので持ち運びが簡単です。 。一時的に減速したい場所や、注意を促したい場所への設置に最適です。用途駐車場内で減速運転を促し、安全確保に。材質PP、ラバーシート寸法(mm)210w×3,210L×20H質量(kg)12.6
ようじん棒 立入禁止 ストレート
アラオ¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)600質量(g)570ポール長(mm)450
H鋼バンパー トラ柄
アラオ¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。色トラ柄長さ(m)1
単管カバー パイプガード(反射式)
アラオ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18色黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
カチッと隊
アラオ¥4,498~税込¥4,948~1組5日以内出荷『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。用途工事看板用の養生材に。NETIS番号(登録番号)KT-240086-A
ジャッキピロー
アラオ¥299税込¥3291枚当日出荷緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。トラスコ品番489-7391材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤品名ジャッキピロー縦(mm)190横(mm)190
コーナーガード
アラオ¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷ハトメタイプのコーナーガードです。粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。500mmピッチでカットが可能です。用途駐車場や危険な曲がり角に。トラスコ品番489-7331材質塩ビシート、発泡ポリエチレン幅(mm)270厚さ(mm)6色緑/白長さ(m)2取付け方法ハトメ取付タイプ
図面ケース(ファスナー付)
アラオ¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷上部ファスナー付で水滴・ホコリをシャットアウト、大切な図面を雨から守ります。用途図面入れ。トラスコ品番489-7455材質塩化ビニル厚さ(mm)0.08色クリア規格A1縦(mm)610横(mm)840収納枚数(枚)1
マルチサインボード
アラオ¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷両面に表示できます。コーン設置も自立も可能です。折り畳みタイプで保管も便利です。用途差し替えが可能なため、自由な文言での表示に。寸法(mm)475×376穴径(Φmm)上段:95、下段:180
IronmanⅡ
アラオ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。用途敷き鉄板の連結に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
Sジョイントキャスター
アラオ¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷棚やテントなどにキャスターをつけるならこれ!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!用途キャスター色シルバー
SジョイントT型
アラオ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌日出荷パイプとパイプをT字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!用途パイプジョイント色シルバー
単管サインボード
アラオ¥7,398~税込¥8,138~1枚ほか翌日出荷デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。 盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。 用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。 クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。 製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。 「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。用途サインボード材質スチール質量(kg)1.45色白適合サイズA4盤面サイズ(mm)340×250
Ironman3(アイアンマン3)
アラオ¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷鉄板のズレ・バタつきを防止し、フラットな状態を維持します。用途鉄板のズレ防止寸法(mm)120×100質量(kg)2.4色シルバー
カットライン
アラオ¥10,980~税込¥12,078~1巻(45m)当日出荷から5日以内出荷短期間の仮ラインに最適です。 道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。 設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。 路面に損傷はほとんどありません。 表面はビーズ入り、裏面は粘着付きです。用途仮ラインテープ長さ(m)45
コーナーガード(ハトメタイプ)
アラオ¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷粘着テープでは設置できないフェンス等にも使用できます。 ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、相手面を汚さずきれいに設置できます。 500mmピッチでカットが可能です。色緑×白長さ(mm)2000幅(mm)270タイプハトメ
エコメッシュフェンス
アラオ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻3日以内出荷上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。幅(m)1長さ(m)50材質再生ポリエチレン
ガード隊
アラオ¥339~税込¥373~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
スーパータイガード
アラオ¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。 H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。 バネ効果アップ。適合D10~D29高さ(mm)100
点字パネル ラバータイプセパレート
アラオ¥899税込¥9891枚5日以内出荷合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。色黄規格寸法(mm)120×300アズワン品番69-2210-44
マルチカーブミラー
アラオ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!仕様端部:C型クランプ幅(mm)300直径(Φmm)【ミラー部】300材質(本体)PP質量(g)720取付け方法クランプ材質(ミラー)アクリル使用場所屋外材質(クランプ)端部:アルミ合金
パッチンスタンド 専用ゴムベース AR-1461
アラオ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷パッチンスタンド 専用ゴムベースはパッチンスタンドを敷鉄板以外でも使用できる専用のゴムベースです。パッチンスタンドをゴムベースの上に取り付けるだけで設置場所を選ばずパッチンスタンドが使用可能です。ゴムベース同士はスタッキング可能なので、収納運搬時もスペースを取りません。パッチンスタンド、パッチンスタンドNEOどちらにも使用可能です。環境に配慮した再生合成ゴムを使用しています。用途パッチンスタンド専用ベースに。鉄以外の箇所でパッチンスタンドを使用したい時に。直径(Φmm)300高さ(mm)70穴径(Φmm)【水抜き穴】6
ステッププレート 本体
アラオ¥8,598税込¥9,4581個欠品中樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9023材質再生PP(ポリプロピレン)高さ(mm)152奥行(mm)360間口(mm)605
マグネットサインボード
アラオ¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷『マグネットサインボード』は、その手軽さと汎用性の高さから様々な現場で活用されています。デザインの自由度が高く、様々な用途に合わせたサインを作成可能です。マグネット式の開閉で、用紙の差し替えが簡単に行えます。雨水侵入の心配もありません。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管にも便利です。工場・倉庫内での安全標識、注意喚起、誘導標識など、店舗内でのイベント案内、キャンペーン告知、商品案内など、屋外イベントでの会場案内、注意喚起などにご利用いただけます。用途カラーコーンの表示に。仕様A3対応寸法(mm)475×376
カットライン
アラオ¥9,998~税込¥10,998~1巻3日以内出荷『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。用途使用期間目安3週間の仮ラインに。使用期間(目安)3週
SジョイントK型
アラオ¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷パイプとパイプを4方向に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!。DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!用途パイプジョイント色シルバー
圧縮ジャッキ用ジャッキパット
アラオ¥379税込¥4171枚当日出荷特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。トラスコ品番489-7374材質特殊樹脂厚さ(mm)10品名ジャッキパットL外径(mm)150内径(mm)120