カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Sジョイントキャスター
アラオ¥31,980税込¥35,1781箱(20個)当日出荷パイプΦ31.8専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)31.8
Sジョイントキャスター
アラオ¥26,980税込¥29,6781箱(20個)当日出荷パイプΦ25.4専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)25.4
Sジィント水平調整金具
アラオ¥19,980~税込¥21,978~1箱(20個)当日出荷パイプΦ31.8専用水平調整金具 (水抜け穴3か所、パイプの飲み込み30mm) 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重100kg耐荷重(kg)100
SジョイントI型
アラオ¥9,998~税込¥10,998~1箱(20個)当日出荷パイプΦ31.8専用ジョイント。(パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm 5/32インチ)で固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
鉄筋フック
アラオ¥24,980税込¥27,4781箱(50個)当日出荷D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!規格D10~D16鉄筋対応
排水スリーブキャップ
アラオ¥249税込¥2741個当日出荷地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。 セットして釘打ちするだけの簡単施工です。 脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。用途半割れパイプ用に。
ハイリング
アラオ¥41,980~税込¥46,178~1個(1000箱)当日出荷浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です 丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です用途水膨張止水板に。
樹脂製敷板 BAN BAN
アラオ¥55,980税込¥61,5781枚5日以内出荷両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります用途建設現場、イベント現場。幅(mm)910長さ(m)1.82
トラクッションロール
アラオ¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です 裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単です ハサミで簡単にカット出来ます用途様々な場所で危険防止。トラスコ品番489-7722
足場クッション
アラオ¥299~税込¥329~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。 ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。 ・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム 上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。用途建築足場のコンクリート縁切り材寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500
フラッグキーパー 回転式
アラオ¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。セット内容フラッグ本体×1、クリップ×2、キャップ×1、下段用パーツ×1材質スチールタイプ回転式対応(旗幅)1000/1300/1500
視線ガイドパネル
アラオ¥38,980税込¥42,8781セット(10枚)5日以内出荷各メーカーの単管バリケードに適応します。 センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。 上下対象のためL・R共通タイプです。 視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。材質耐寒性樹脂寸法(mm)830×385×2t質量(g)500
テープロッド
アラオ¥23,980~税込¥26,378~1セット(10巻)翌日出荷必要な長さにカットして貼れるテープです。(カット金具付) 書込み可能で現場記録写真などに最適。 材質はポリプロピレン製なので焼却しても有毒ガスが発生しません。テープ長さ(m)25色赤白
BANBAN 片面リブタイプ
アラオ¥28,980~税込¥31,878~1枚翌日出荷敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。タイプ片面リブ厚さ(mm)15.5
B-プロテクトシート
アラオ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷基礎周りに敷く事で泥はね等の汚れを防ぎます。 メッシュ状に織り上げてある為、透水性に優れています。 現場イメージの向上にも役立ちます。色ベージュ材質織布ポリプロピレン系寸法(幅W×長さL)(m)1×50
筋入りゴムマット(B山ゴム)
アラオ¥41,980税込¥46,1781巻5日以内出荷横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。用途安全通路の確保に材質ゴム製色表:緑、裏:黒仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48質量(kg)80タイプタテ筋寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×20m
タイヤストッパー
アラオ¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。 ゴム製なので滑り止め効果もあります。 ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
スケル歩行者マット
アラオ¥13,980税込¥15,3781巻翌々日出荷六角形のメッシュによる高い透湿性。 格子状のガイドにより避けにくい。 表面の小さな凸形状でグリップ力UP。材質PVC長さ(mm)3600幅(mm)580厚さ(mm)3
フレコンスクエア
アラオ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷フレコンバッグを中に広げて設置するだけで、土砂等の投入作業がスムーズに行えます。 折り畳み式で持ち運びが簡単です。 コードロック付きで紐の外れ・からマリを防止します。 仕分け・分別用のクリアポケット(470w×360H)を付けております。材質本体:PE 芯材:PP寸法(mm)830×830×高さ1100質量(kg)4kg
パイプキャッチャー
アラオ¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷ゴム止水板(100Φ)付き! 底面ブチルテープにより不陸調整・釘打ち前の仮止め・止水の3つの効果! メッキ加工品のため防錆処理不要!用途雪養生時の支柱受け金具・足場の支柱受け金具色シルバー許容荷重(kg)500
コーンシェイド
アラオ¥4,698税込¥5,1681枚5日以内出荷「安全+第一」の文字入り! メッシュ素材のため風抜け良好! 固定リングとグリップの簡単設置!色ブラック付属品固定リング×2、フック×3寸法(mm)550×1700
エコB山マット
アラオ¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします(メーカー比)トラスコ品番788-4991材質再生樹脂質量(kg)20kg規格2t × 1m × 10m
BANBAN 両面リブタイプ
アラオ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1枚翌日出荷から翌々日出荷敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。材質樹脂(ポリエチレン)厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]使用環境温度(℃)-60~60耐荷重(t)120
ピタリング
アラオ¥99,980~税込¥109,978~1セット(9個)翌々日出荷円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな接地面で抵抗力を最大限に発揮。 ジョイント構造の為破損した場合でも部分交換が可能。 「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。 プライマーなどでの粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。質量(g)920外径(Φmm)600
体感プレート
アラオ¥49,980税込¥54,9781箱(10枚)翌々日出荷リケイ紙をはがして、乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 1本1mの設計の為、道路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。 粘着テープを二層式にしているため、本体からきれいに剥すことができます。幅(mm)100長さ(mm)1000
マルチカバーワイド
アラオ¥45,980税込¥50,5781箱(30本)5日以内出荷200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。色緑厚さ(mm)10適合幅~200mm寸法(mm)135×80×1700