カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アラオ
- 8ページ目
8ページ目: アラオのすべての商品

グリップ点字パネル
アラオ¥3,598~税込¥3,958~1枚翌日出荷高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。色黄入数(枚)1
点字パネル ラバータイプ ポイントタイプ
アラオ¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。色黄規格寸法(mm)300角アズワン品番69-2210-42
マットホルダー
アラオ¥28,980~税込¥31,878~1箱(12枚)翌日出荷マットを挟み込むだけで、風などによる捲れ上がりを防止します。釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。両サイド5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。両端にビス穴が開いており、ビスによる固定も可能です。用途マットを挟み込んで、マットの捲れ上がりを防止します。材質PVC
デーキャップ
アラオ¥129税込¥1421個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D35~D38トラスコ品番788-4966材質ポリプロピレン全長(mm)70外径(mm)63内径(mm)42
ソーラー式照明
アラオ¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷スイッチをONにして暗くなると自動点灯し簡単に現場をスタイリッシュにできる照明用途現場の安全対策及びイメージアップ材質スチール・ステンレス・PP長さ(mm)4555径(Φ)80充電時間約6~8
マグネットサインボード
アラオ¥7,698税込¥8,4681枚5日以内出荷『マグネットサインボード』は、その手軽さと汎用性の高さから様々な現場で活用されています。デザインの自由度が高く、様々な用途に合わせたサインを作成可能です。マグネット式の開閉で、用紙の差し替えが簡単に行えます。雨水侵入の心配もありません。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管にも便利です。工場・倉庫内での安全標識、注意喚起、誘導標識など、店舗内でのイベント案内、キャンペーン告知、商品案内など、屋外イベントでの会場案内、注意喚起などにご利用いただけます。用途カラーコーンの表示に。付属品高輝度反射シート1枚、OHPフィルム3枚仕様反射式寸法(mm)475×376種類反射式対応A3
サインシェイド オレンジ
アラオ¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。用途単管バリケードの視認性向上に。寸法(mm)440×1800色オレンジ
BANBAN ジョイント
アラオ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷『BANBAN ジョイント』は、樹脂製敷板BANBANを連結するための専用パーツです。地中に打ち込めない場合の連結に最適です。BANBAN同士をしっかりと固定し、作業中のズレや浮き上がりを防ぎます。ジョイントを使用することで、BANBANの設置作業がスムーズに行え、作業時間の短縮に繋がります。耐衝撃性・耐摩耗性に優れており、長期間の使用に耐えます。建設工事や土木工事の現場、イベント会場での床材として活躍します。用途BANBAN、ラフボードの連結に。長さ(mm)(先端キャップ付き脚部)19種類ジョイントパーツ天板寸法(mm)厚さ6×32×150
固定くん
アラオ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷『固定くん』は、地中に打ち込むことで固定と連結を同時に実現できる便利な製品です。地中に打ち込むことで、安定した固定が可能です。固定と同時に、他の物と連結させることができます。従来の方法に比べて、作業時間を短縮し、効率化を図れます。足場や工場などで、敷板をしっかりと固定する際に使用できます。敷板のズレや倒れ込みを防ぎ、作業員の安全を確保します。用途BANBAN、ラフボードの連結及び地中打ち込み固定に。寸法(mm)135×180×直径10
マグピタホルダー 50個入
アラオ¥44,980税込¥49,4781式(50個)5日以内出荷『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。用途仮囲い用チューブライトの固定具に。寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
ラフボード
アラオ¥29,980~税込¥32,978~1枚22日以内出荷『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。ベース厚さ(mm)12.7耐荷重(t)120
筋入りゴムマット 10m
アラオ¥24,980税込¥27,4781巻5日以内出荷『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。用途歩行者用安全通路に。色【表】緑【裏】黒寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
点字パネル専用プライマー
アラオ¥4,898税込¥5,3881缶5日以内出荷『点字パネル専用プライマー』は、点字パネルを接着する際に使用するプライマーです。1缶で約30枚塗布可能で、点字パネルと下地との密着性を高めます。点字パネルがしっかりと固定されることで、視覚障害者の方の安全な歩行をサポートします。点字パネルが剥がれたり、浮き上がったりすることがないため、建物の美観を損なうことがありません。長期間にわたって点字パネルがしっかりと固定されるため、メンテナンスの頻度を減らすことができます。用途点字パネル専用下地材に。使用量【300角】約30枚、【400角】約15枚、【ホームタイプ】約20枚、【セパレートタイプ】約70枚
ブラックミニクラ
アラオ¥11,980~税込¥13,178~1箱(20個)翌々日出荷◆国産ミニクラに黒メッキを施しました!◆メッキ加工で屋外でも錆びにくい!◆ DIY・園芸・農業等のあらゆる場面で使用可能!色ブラック
エコ歩行者マット
アラオ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷再生樹脂使用で、エコマーク認定を受けました。 樹脂製のため色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。仕様●材質:再生/PEアズワン品番67-7381-43
排水スリーブキャップ
アラオ¥269税込¥2961個当日出荷地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。セットして釘打ちするだけの簡単施工です。脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。用途半割れパイプ用に。トラスコ品番489-7811材質ポリエチレン幅(mm)178色グレー摘要100Φ用高さ(mm)61奥行(mm)38幅(m)178
足場ジャッキ用ルーフベースα
アラオ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手方への付着などの心配もいりません。ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用出来ます。用途下屋用。適合Aマーク、JISマーク、SGマーク、仮設工業会トラスコ品番489-8206材質本体:ポリプロピレン、モール部:特殊耐熱樹脂厚さ(mm)35タイプ140角用品名ルーフベースα 140角用縦(mm)200横(mm)600
安全クッション ”ガード隊ロング” ”ガード隊ロング”(延長パーツ)
アラオ¥349~税込¥384~1本当日出荷から5日以内出荷ロングパーツの使用で1100用看板もしっかりカバーできます。用途工事用看板の保護。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)550幅(mm)41厚さ(mm)41
単管打込みキャップ 座金
アラオ¥279税込¥3071個当日出荷単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。トラスコ品番489-7536材質鉄タイプ座金品名単管打込みキャップ 座金適合パイプ径(Φmm)48.6
ノロカバー
アラオ¥189税込¥2081本当日出荷鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。用途鉄筋の汚れ防止に。適合径:D19~D29トラスコ品番489-7773材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500色イエロー摘要D19~D29
無地ターバン 20枚セット
アラオ¥39,980税込¥43,9781セット(20枚)5日以内出荷スリムブロー看板専用の無地のターバンです。設置も上から被せてマジックテープで取り付けるだけなので簡単です。2本の固定バンドによってマグネット製品と比べると剥がれづらくなっており、視認性が上がっています。また、使用しないときは裏返すだけでよく持ち帰る必要がないので、持ち帰りの手間が解消されます。素材もメッシュで風通しがよいため、吹き飛び事故も軽減できます。用途工事の進捗の周知に。幅(mm)300、(頭の被り部分)300高さ(mm)300×90、(頭の被り部分)90
コーンシェイド
アラオ¥5,398税込¥5,9381枚4日以内出荷固定リングとフックだけの簡単設置です。メッシュ素材の為、風煽りも防止可能です。用途コーンとコーンバー用の注意喚起に。付属品固定リング、フック寸法(mm)550×1700直径(Φmm)固定リング:330
のりいれ隊 150H コーナー用 2枚セット
アラオ¥13,980税込¥15,3781セット(2枚)4日以内出荷10t車ののりいれが可能です。ゴム製により騒音防止にもなります。用途現場や店舗入口の縁石等段差解消に。寸法(mm)250×250×95
キャスターレール
アラオ¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷ゴム製により地面の不陸・傾斜に対応できます。用途地面が砂利や土壌でキャスターゲートの開閉が困難な場合に。付属品固定杭、連結金具材質ゴム寸法(mm)440×900×27適合寸法(mm)車輪軸:300まで
タイヤストッパー マグネット付 4個入
アラオ¥15,980税込¥17,5781セット(4個)5日以内出荷トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質SBR長さ(mm)170、トラロープ:2000幅(mm)100高さ(mm)150適合車種4tまで質量(kg/個)2耐荷重(t)4
タイヤストッパーLEDプラス
アラオ¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷工事車両の駐停車の際、安全確保に役立ちます。取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製ですべり止め効果を発揮します。LED付きで夜間の視認性が向上し、暗がりでの外し忘れ防止に役立ちます。4t車までの使用想定になっています。防水規格IP55で、雨天時の使用も可能です。LEDの連続点灯時間はおよそ120時間前後で、ボタン電池はお客様自身で変更可能です。用途4t車までの工事車両の駐停車時に。夜間の視認性向上に。材質ゴム色ブラック電源ボタン電池CR2032(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×170傾斜角度(°)41防水性IP55連続点灯時間(時間)120
IronmanⅡ マグネットタイプ
アラオ¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。用途敷き鉄板の連結で敷設時の仮固定に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
ハンディボード
アラオ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷現場撮影が1人でラクラクです。伸縮式でコンパクトに収納、スペースを取りません。盤面にマグネットシートを貼り付けるだけ。イレーザー付マーカーがセット。用途現場写真撮影用。付属品イレーザー付マーカートラスコ品番836-4143材質鉄、塩化ビニール長さ(mm)縮長~全長:170~550全長(mm)170~550色白地(黒文字)縦(mm)135横(mm)180表示内容工事名・場所・日付
Sジョイント水平調整金具
アラオ¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌日出荷高さ調節ができるベース!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!用途水平調整金具色シルバー
ノンスリップマグシート ロング(文字入り)
アラオ¥7,898税込¥8,6881枚4日以内出荷厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。 敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。 製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。種別ノンスリップマグシート長さ(mm)900幅(mm)220厚さ(mm)3色イエロー表示足元注意耐熱温度(℃)26~80
パネルマットサイドスロープ 2枚セット
アラオ¥4,998税込¥5,4981セット(2枚)5日以内出荷サイドスロープはテーパー付きで段差解消に役立ちます。カラーはグレーで、本体と色分けがあり分かりやすいです。用途パネルマット本体のスロープ設置用に。厚さ(mm)10色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)60×425
パネルマット本体
アラオ¥6,698税込¥7,3681枚5日以内出荷工場内歩行者通路や誘導路に最適な組み合わせ可能なパネルマットです。 L字や、T字など、自由に組み合わせて使用できます。 本体は黒、別売りのサイドスロープはグレーと色分けで通路が目立ちます。 不使用時は解体できるので、保管場所に困りません。表面には滑り止め防止の突起があります。用途歩行者通路、誘導路などの設置に。厚さ(mm)10色黒タイプ本体寸法(縦×横)(mm)450×450
ポケットピンポール
アラオ¥18,980税込¥20,8781箱(10本)翌々日出荷ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ! 紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。用途ピンポール材質スチール寸法(mm)縮時/180、伸時/300全長(mm)200~300色赤/シルバー直径(Φmm)10
ホールマット
アラオ¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷現場出入り口での泥落とし、泥ハネ防止 その他様々な用途で使用可能です 荷台の養生に!詰所入口の泥落としに!作業通路のすべり防止に!雪上でのすべり防止に!用途泥落とし、泥ハネ防止、雪上でのすべり防止に材質再生ゴム厚さ(mm)22質量(kg)13色黒寸法(m)1×1.5
解除中ターバン
アラオ¥32,980税込¥36,2781箱(20枚)3日以内出荷上から被せてマジックテープで取り付ければ設置完了! マグネット剥がれも改善し視認性アップ! メッシュ素材で風通しも良好で吹き飛び事故も軽減できます。 使用しないときは裏返して取り付けるだけ! 従来のマグネット持ち帰りの手間などが解消されます。材質ポリエステル長さ(mm)1450幅(mm)300取付面ファスナー文字内容解除中
Sジョイントキャスター
アラオ¥31,980税込¥35,1781箱(20個)当日出荷パイプΦ31.8専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)31.8
Sジョイントキャスター
アラオ¥26,980税込¥29,6781箱(20個)当日出荷パイプΦ25.4専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)25.4