カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アラオ
- 2ページ目
2ページ目: アラオのすべての商品

クランプボルトカバー
アラオ¥109税込¥1201個当日出荷クランプボルト部のカバーに最適です。用途クランプのボルト部の保護。トラスコ品番489-8028材質塩化ビニール色オレンジ摘要10Φクランプボルト用品名ボルトカバー
リフトガード(R)
アラオ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です。2面切り込みでリフトだけではなく多用途で使用可能です。(L字や、R形状でも設置可)。ネオジウム磁石であらゆる面に設置ができ、吸着力も高いです。トラスコ品番653-6184材質ターポリン+スポンジ幅(mm)150厚さ(mm)20色黄/黒長さ(m)0.66
鉄筋マーカー
アラオ¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。 全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。 小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。用途筋サイズの色分けにトラスコ品番489-7595材質塩化ビニール全長(mm)50色赤質量(g)80内径(Φmm)15外径(Φmm)19寸法(縦×横)(mm)75×20繰り返し・詰め替え対応
点字フラットカバー ポイント用
アラオ¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷既設点字ブロックの凹凸解消ができます。用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)300×300×5タイプポイント
パッチンスタンドロング オレンジ/白
アラオ¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。 インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。用途進入禁止、区画整理などに。長さ(mm)1340色オレンジ/白高さ(mm)1300種類ロング、両側フックポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可台座径(Φmm)80
キャスターピット
アラオ¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。 中央に穴をあけることで水溜まりを防止します。 反射シールで視認性がアップします。用途台車・カゴ車の仮置き、停車マットとして。自然暴走の防止に。付属品反射シール(緑)6枚:ご自身で貼付けください。トラスコ品番384-8785材質スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材長さ(mm)1000幅(mm)280質量(kg)2.9色黒高さ(mm)19品名キャスターピット内径(Φmm)61
筋入りゴムマット(B山マット)
アラオ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻5日以内出荷横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。用途安全通路の確保に材質ゴム製色表:緑、裏:黒仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48種別ゴムマット質量(kg)40長さ(m)10寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m幅(m)1滑り止め効果ありデザインB山
マルチカバー
アラオ¥599税込¥6591本当日出荷スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。用途柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に。トラスコ品番489-8095材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700幅(mm)68厚さ(mm)9色黄奥行(mm)86対応幅(mm)120
ハイポイント
アラオ¥579税込¥6371組当日出荷フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。用途レベル確認。適合ハカマ・フタセットトラスコ品番489-7862材質塩化ビニール色グレー摘要ハカマ・フタセット高さ(mm)50、フタ100品名ハイポイント ハカマフタ外形(mm)ハカマ110危険物の類別非危険物
マグピタホルダー
アラオ¥28,980税込¥31,8781箱(50個)翌々日出荷強力マグネットでピタッと貼り付け ビス用の穴あけ不要! フラットパネルの補修費がかかりません。 クリア素材で光を拡散。材質ABS長さ(mm)90幅(mm)30厚さ(mm)25
段差スロープ(コーナー用)
アラオ¥18,980税込¥20,8781セット(2枚)当日出荷様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。幅(mm)155色黄
コーナーガード(反射式)
アラオ¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から3日以内出荷500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。厚さ(mm)6長さ(mm)2000幅(mm)270タイプ反射
カートブロック
アラオ¥5,898税込¥6,4881セット翌々日出荷置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
単管台車用保護グローブ @GLOVE 2
アラオ¥1,598税込¥1,7581個欠品中四隅のツメを嵌め込むことで、単管台車に簡単に設置が可能です。単管台車が持ちやすくなる、握り心地の良いかたちです。内側ゴムにより、グリップ力が向上しました。接触面に対しての損傷も軽減できるドーム型のハンドガイドです。商品は単管に付けたまま運用して下さい。用途単管台車の単管に設置し、手の保護に。仕様48.6Φ単管用色黄/黒入数(個)1
テープロッド
アラオ¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から5日以内出荷必要な長さにカットして貼れるテープです。書き込み可能で現場記録写真などに最適です。用途現場記録写真用に。付属品カット金具材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.18テープ長さ(m)25
鉄筋先端保護材”ミニデーガード”
アラオ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷小さな鉄筋に最適です。用途鉄筋の先端養生に。トラスコ品番489-7650材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)33厚さ(mm)5.5色イエロー摘要D10~D16(高さ45H)長さ(m)1適合パイプD10~D16縦(mm)45横(mm)1000外径(mm)23
鉄筋マーカー
アラオ¥389税込¥4281袋当日出荷鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。用途鉄筋サイズの色分けに。材質塩化ビニール全長(mm)50縦(mm)75横(mm)20外径(mm)19内径(mm)15
鉄筋マーカー
アラオ¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。用途鉄筋サイズの色分けに。全長(mm)50内径(Φmm)15外径(Φmm)19
マルチハンガー
アラオ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷差し込むだけで取り付け、外すときも上方向に上げるだけです。 最大5つまでのホウキ等が設置可能です。 樹脂製で軽量です。用途ホウキ・チリトリなどをきれいに並べて整理整頓するときに。幅(mm)410摘要5本掛ホルダー数5
カットライン
アラオ¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。 設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。路面に損傷はほとんどありません。 表面はビーズ入り、裏面は粘着付き。用途短期間の仮ラインに最適です。主な用途表示・安全用
トラクッションロール
アラオ¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。形状平型色黄×黒材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)厚さ(mm)4幅(mm)240長さ(m)10
ハイポイント 300H
アラオ(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。 本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。 フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
カーブマグミラー
アラオ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷カーブマグミラーは、周囲が広範囲で安全確認ができるカーブマグミラーです。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。用途カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲で安全確認が可能に。幅(mm)220直径(Φmm)【ミラー部】220材質(本体)PP質量(g)500取付け方法磁石材質(ミラー)ガラス材質(ポール)鉄マグネット部寸法(mm)88Φ材質(ジョイント)ABS使用場所屋外マグネットネオジウム磁石
マルチカバーワイドワイドタイプ
アラオ¥729税込¥8021本当日出荷スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。200mmの対応幅が、サッシやコンクリートの柱を包みます。用途サッシやコンクリートの柱の養生に。トラスコ品番489-8109材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700幅(mm)135厚さ(mm)10色緑奥行(mm)80対応幅(mm)200
単管打込みキャップ 先端
アラオ¥259税込¥2851個当日出荷地中への単管の打ち込みに最適です。トラスコ品番489-7528材質鉄タイプ先端品名単管打込みキャップ 先端 スチール適合パイプ径(Φmm)48.6
カートブロック
アラオ¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。 本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。 台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。 消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。用途台車の衝突対策、保護、防護に。セット内容本体×3、連結金具×3厚さ(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)50×500