カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アラオ
- 6ページ目
6ページ目: アラオのすべての商品

スタッグブロッカー
アラオ¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷フォークの差し込み調整と商品保護に最適!マグネットでスタッキングが可能。表面に反射シールが付いており、視認性も抜群。用途バックレストへの接触防止に、高所に荷扱い作業も安心。材質発砲EVA厚さ(mm)50縦(mm)200横(mm)100
ようじん棒 立入禁止 左前右後(レフト)
アラオ¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)720質量(g)585ポール長(mm)450
ようじん棒 立入禁止 右前左後(ライト)
アラオ¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)720質量(g)585ポール長(mm)450
フォークマグマット
アラオ¥64,980税込¥71,4781本5日以内出荷フォークマグマットは、500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止するフォークマグネットです。用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。寸法(mm)総厚7t×幅100
樹脂製ロープスティック 10本入り
アラオ¥16,980税込¥18,6781セット(10本)5日以内出荷樹脂製ロープスティックは、鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易なロープスティックです。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。用途トラロープやネットフェンスを張る際の支柱に。長さ(mm)1500色赤直径(mm)14
単管カバー パイプガード(反射式)
アラオ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18色黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
安全灯 重機安全ポール LED
アラオ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷マグネットで簡単に重機に設置できます。LEDで夜間でも安心です。LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです。(スイッチで切替可)用途重機使用時の安全確保に。トラスコ品番652-9783全長(mm)970色赤ポール径(Φmm)46ポール長(mm)870
マグネットサインボード
アラオ¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷『マグネットサインボード』は、その手軽さと汎用性の高さから様々な現場で活用されています。デザインの自由度が高く、様々な用途に合わせたサインを作成可能です。マグネット式の開閉で、用紙の差し替えが簡単に行えます。雨水侵入の心配もありません。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管にも便利です。工場・倉庫内での安全標識、注意喚起、誘導標識など、店舗内でのイベント案内、キャンペーン告知、商品案内など、屋外イベントでの会場案内、注意喚起などにご利用いただけます。用途カラーコーンの表示に。仕様A3対応寸法(mm)475×376
エコB山マット 10m
アラオ¥27,980税込¥30,7781巻5日以内出荷『エコB山マット』は、従来のマットに比べ、軽量化、耐久性、環境への配慮など、多くの点で優れています。建設現場での安全確保や環境整備に大きく貢献する製品です。本製品は再生材使用のエコマーク認定商品です。環境負荷を低減し、現場のイメージアップにもつながります。材質がエラストマー樹脂のため色飛びや劣化が少なく、長期間の使用が可能です。従来品に比べ約50%の軽量化を実現しており、作業性が大幅に向上するので作業者の負担を軽減します。滑り止め効果が高く、作業員の安全確保に貢献します。用途歩行者用安全通路に。色緑種類ヨコ筋規格ECO認定寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.62【湿潤】平均値で0.69
カットライン
アラオ¥9,998~税込¥10,998~1巻3日以内出荷『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。用途使用期間目安3週間の仮ラインに。使用期間(目安)3週
ポイント ゴムマット
アラオ¥28,980税込¥31,8781巻5日以内出荷表面のイボ加工が、全方向への滑り止めを実現しました。水はけが良く、掃除も簡単です。用途安全通路確保に。トラスコ品番489-8010材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3色表:緑、裏:黒長さ(m)10幅(m)1
スラブフェンス匠
アラオ¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。配筋後に取付け可能です。折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。スティックの抜け落ち防止加工を施しています。用途コンクリート打ち継ぎに。材質ポリエチレン幅(mm)1000色グレー危険物の類別非危険物
H鋼先端ソフトガード
アラオ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。用途H鋼先端の養生に。トラスコ品番489-7102材質塩化ビニール色イエロー摘要300H鋼縦(mm)300横(mm)300
休工中ターバン 20枚セット
アラオ¥39,980税込¥43,9781セット(20枚)5日以内出荷スリムブロー看板専用の休工中を知らせるターバンです。設置も上から被せてマジックテープで取り付けるだけなので簡単です。2本の固定バンドによってマグネット製品と比べると剥がれづらくなっており、視認性が上がっています。また、使用しないときは裏返すだけでよく持ち帰る必要がないので、持ち帰りの手間が解消されます。素材もメッシュで風通しがよいため、吹き飛び事故も軽減できます。用途工事の進捗の周知に。幅(mm)300、(頭の被り部分)300高さ(mm)300×90、(頭の被り部分)90文字内容休工中
仮設専用点字パネル ライン
アラオ¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8色黄タイプライン裏面両面テープ(発泡EPテープ)
仮設専用点字パネル ポイント
アラオ¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8色黄タイプポイント裏面両面テープ(発泡EPテープ)
ガイドポール
アラオ¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。用途コンクリート用の視線誘導に色白×赤高さ(mm)760ベース径(Φmm)直径200ポール径(Φmm)直径80
ホールマット
アラオ¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷穴開きタイプのゴムマットの為、透水性があります。用途現場や出入り口での泥落とし、雪上での滑り止めに種別玄関マット材質ゴム長さ(mm)1500幅(mm)1000寸法(mm)1000×1500質量(kg)13有効高さ(mm)9~15(段差解消)設置場所屋外滑り止め効果ありマット厚(mm)22
コロバンマット type 2
アラオ¥8,198税込¥9,0181枚翌日出荷敷き鉄板へのマグネット固定で設置が簡単です。用途敷き鉄板上を歩く歩行者の滑り止めに。長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)4
段差解消ゴムスロープ のりいれ隊
アラオ¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です。タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です。用途段差解消。トラスコ品番836-4149材質再生ゴム色黒高さ(mm)95タイプ直線型奥行(mm)250間口(mm)600耐荷重(t)約10取付穴径(mm)12
みずはり玉
アラオ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。用途防水施工時の水張り試験用ボール適合100、125、150用トラスコ品番255-0669材質天然ゴム厚さ(mm)2.4摘要100、125、150用
エコ点字パネル ライン 2連タイプ
アラオ¥5,698~税込¥6,268~1枚ほか翌日出荷大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!材質再生エストラマー寸法(mm)300×600色黄タイプライン
樹脂製敷板 BAN BAN
アラオ¥37,980税込¥41,7781枚5日以内出荷両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります用途建設現場、イベント現場。長さ(mm)1820幅(mm)910
ジャッキソックス
アラオ¥289税込¥3181枚当日出荷134~143Φの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能です 綿素材を使用しておりますので、熱によるクレームを回避でき擦れ等による相手方に対してのキズを防止できます用途擦れ等による相手方に対してのキズ防止。トラスコ品番489-7382
足場クッション
アラオ¥299~税込¥329~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。 ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。 ・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム 上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。用途建築足場のコンクリート縁切り材寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500
ソーラーモーションライト
アラオ¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷人感センサー付。 暗くなると自動点灯。付属品キーピン、取付用ネジ(2本)、プラスチックアンカー(2本)材質ABS、アルミニウム(サンドブラスト)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電、過放電、過電流、短絡点灯方式Lowモード:節電用の弱い照明、Highモード:明るい照明LED16個、SMD2835、1ワット、300ルーメンバッテリー容量(mAh)1000充電可能回数約500回点灯時間(時間)10(満充電時/8時間充電)
ロードリング
アラオ¥57,980税込¥63,7781セット(100個)当日出荷コンクリート斜面等でのスリップ防止のためにドーナツ状の模様を形成します。 現場状況等により異なりますが転用が可能です。用途土間工事用、スロープの工事用等の滑り止めに外径×内径×厚さ(mm)140×90×10
サインシェイド
アラオ¥4,698税込¥5,1681枚翌々日出荷特殊メッシュ素材により風抜け良好。 A3用紙差替えタイプでデザイン変更が簡単に。 鮮やかな蛍光色&反射材で視認性抜群。寸法(mm)570×1800
スケルマット
アラオ¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷六角形のメッシュによる高い透水性。 格子状のガイドにより裂けにくい。 表面の小さな凸形状でグリップ力UP。種別ノンスリップマット材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)23長さ(m)10
ピカピカスタンド
アラオ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LEDソーラーを差し込むだけ! ピカピカチューブも固定可能! マグネット式で簡単設置! 可動式でタテ・ヨコ置き自由自在! 先端部にPVC加工し、殺傷予防も!
点字マット
アラオ¥29,980税込¥32,9781巻翌々日出荷点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10寸法(mm)600×1800質量(kg)7色黄
クランプカバー (ハイソフト)
アラオ¥27,980税込¥30,7781箱(100個)3日以内出荷特殊樹脂を使っているため、燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。 耐寒性・耐候性に大変優れています。反射マーク付。