658件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき)

    OHSATO(大里)
    749税込824
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースに六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(ステンレス/SUS304)

    OHSATO(大里)
    489税込538
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースに六角ナット1種(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき)

    OHSATO(大里)
    559税込615
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304)

    OHSATO(大里)
    739税込813
    1箱(30個)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)

    OHSATO(大里)
    1,090税込1,199
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304)

    OHSATO(大里)
    2,000税込2,200
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304)

    OHSATO(大里)
    449税込494
    1箱(300枚)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースにばね座金2号(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき)

    OHSATO(大里)
    609税込670
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースにドリルねじ皿頭(鉄/三価めっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき)

    OHSATO(大里)
    589税込648
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースにドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)

    OHSATO(大里)
    479税込527
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじ皿頭(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入り(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入り(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)

    OHSATO(大里)
    439税込483
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじナベ頭(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)

    OHSATO(大里)
    549税込604
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじトラス頭(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 OHSATO(大里)

    つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品

    OHSATO(大里)
    9,498税込10,448
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個
    用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ 金属製ビスキャップセット品 OHSATO(大里)

    つむパ 金属製ビスキャップセット品

    OHSATO(大里)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    めっき・塗装を施した金属製のビスキャップ(ねじ頭部カバー)です。6色のセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。シルバー_50個。アンバー_50個。ブロンズ_50個。ホワイト_50個。ブラック_50個。タン_50個。専用座金_300個
    用途ビスの頭部を隠す際に品番901-4167高さ(mm)【キャップ】2.7外径(Φmm)【キャップ】12.5【座金】11ケース寸法(mm)233×170×34座金高さ(mm)2.4
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,698税込2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ ウォールアンカー 一撃セット品 OHSATO(大里)

    つむパ ウォールアンカー 一撃セット品

    OHSATO(大里)
    3,098税込3,408
    1セット
    翌々日出荷
    石膏ボード用アンカーウォールアンカー一撃の適用板厚に対応したセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ウォールアンカー一撃WI-409_30本。ウォールアンカー一撃WI-412_30本。ウォールアンカー一撃WI-416_30本
    用途エアコン室内機の取付などに材質品番901-4460タイプカサ式金属アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径M4表面処理三価クロメートケース寸法(mm)233×170×34適合材石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品 OHSATO(大里)

    つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品

    OHSATO(大里)
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    プッシュリベットをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。プッシュリベットP3035_20本。プッシュリベットP3045_20本。プッシュリベットP3545_20本。プッシュリベットP3555_20本。プッシュリベットP4050_20本。プッシュリベットP4060_20本。プッシュリベットP5055_20本。プッシュリベットP5065_20本。プッシュリベットP6080_20本。プッシュリベットT3045_20本。プッシュリベットT3065_20本。プッシュリベットT4050_20本。プッシュリベットT4060_20本
    用途パネル等の固定にセット内容13種類材質ナイロンケース寸法(mm)233×170xH34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーシャルディスタンス用サイン350 OHSATO(大里)

    ソーシャルディスタンス用サイン350

    OHSATO(大里)
    3,998税込4,398
    1袋
    9日以内出荷
    ソーシャルディスタンスサインをご活用いただくことで、人手をかけずにセーフティーなソーシャルディスタンスの確保をサポートします。
    用途再剥離性・耐擦過性・防滑性に配慮したフロア材専用。トラスコ品番351-7453材質塩ビ取付シールタイプ丸型縦(mm)350表示内容こちらでお待ちください
  • ショウゲキキュウシュウクッションシロ10MM 10個入 OHSATO(大里)

    ショウゲキキュウシュウクッションシロ10MM 10個入

    OHSATO(大里)
    90税込99
    1パック(10本)
    9日以内出荷
    とびらに貼るだけで衝撃を吸収し、閉まる時の音を解消します。
  • ショウゲキキュウシュウクッションシロ10MM 100個入 OHSATO(大里)

    ショウゲキキュウシュウクッションシロ10MM 100個入

    OHSATO(大里)
    549税込604
    1パック(100本)
    9日以内出荷
    とびらに貼るだけで衝撃を吸収し、閉まる時の音を解消します。
  • 4mmタッピング皿頭(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    4mmタッピング皿頭(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,598税込3,958
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスタッピング皿頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。タッピング皿頭4x12_100本。タッピング皿頭4x16_100本。タッピング皿頭4x20_100本。タッピング皿頭4x25_100本。タッピング皿頭4x30_50本。タッピング皿頭4x35_50本。タッピング皿頭4x40_50本
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4472ねじの呼び4mm頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品

    OHSATO(大里)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M6六角ボルト(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M6六角ボルト(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,898税込4,288
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いで計6種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x10_50本。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本
    用途各種締結に。セット内容6種類材質ステンレス品番【大里】901-4464ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 洋灯吊(真鍮/生地)セット品 OHSATO(大里)

    洋灯吊(真鍮/生地)セット品

    OHSATO(大里)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    真鍮/生地の洋灯吊をサイズ違いで計9種類セットにした商品です。洋灯吊14x13_30本。洋灯吊13x16_30本。洋灯吊12x20_30本。洋灯吊12x22_30本。洋灯吊11x25_20本。洋灯吊10x28_20本。洋灯吊9x32_10本。洋灯吊8x35_10本。洋灯吊8x38_10本
    用途額縁の吊り下げや小物掛けに。セット内容9種類材質真鍮/生地品番【大里】901-4480RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカー(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)

    オールアンカー(鉄/三価めっき)セット品

    OHSATO(大里)
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/三価めっきのオールアンカーをサイズ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容。オールアンカーC-645_10本。オールアンカーC-850_10本。オールアンカーC-870_10本。オールアンカーC-1060_10本。オールアンカーC-1080_10本
    用途コンクリートへの施工に。仕様芯棒打込式セット内容5種類材質鉄/三価めっき品番【大里】901-4475ねじの呼び6mm/8mm/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品 OHSATO(大里)

    極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品

    OHSATO(大里)
    7,598税込8,358
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本。極低頭タッピング3x16_72本。極低頭タッピング3x20_65本。極低頭タッピング4x12_60本。極低頭タッピング4x16_55本。極低頭タッピング4x20_48本。極低頭タッピング4x25_42本。極低頭タッピング4x30_34本。極低頭タッピング5x16_40本。極低頭タッピング5x20_35本。極低頭タッピング5x25_30本
    用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスキャップ十字穴2番S 各色セット品 OHSATO(大里)

    ビスキャップ十字穴2番S 各色セット品

    OHSATO(大里)
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷
    ビスキャップを色違いで計7種類セットにした商品です。セット内容(色)。ホワイト_100個。ブラック_100個。クリーム_100個。ライトブラウン_100個。ブラウン_100個。チャ_100個。ダークブラウン_100個
    用途ねじ頭部隠しに。仕様十字穴2番セット内容7種類材質ポリエチレン品番【大里】901-4477タイプS十字穴番号No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4mmタッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)セット品 OHSATO(大里)

    4mmタッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)セット品

    OHSATO(大里)
    1,898税込2,088
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/ユニクロめっきタッピング皿頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。タッピング皿頭4x12_100本。タッピング皿頭4x16_100本。タッピング皿頭4x20_100本。タッピング皿頭4x25_100本。タッピング皿頭4x30_50本。タッピング皿頭4x35_50本。タッピング皿頭4x40_50本
    用途各種締結に。セット内容7種類材質鉄/ユニクロめっき品番【大里】901-4471ねじの呼び4mm頭部皿頭
  • 4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)

    4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品

    OHSATO(大里)
    2,598税込2,858
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/三価めっきドリルねじナベ頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容。ドリルねじナベ頭4x10_100本。ドリルねじナベ頭4x13_100本。ドリルねじナベ頭4x16_100本。ドリルねじナベ頭4x19_100本。ドリルねじナベ頭4x25_100本
    用途各種締結に。セット内容5種類材質長さ(mm)10、13、16、19、25品番【大里】901-4473表面処理三価めっきねじの呼び4mm頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木ねじ皿頭(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    木ねじ皿頭(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,698税込4,068
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス木ねじ皿頭をねじの呼び違いで7種類セットにした商品です。セット内容。木ねじ皿頭2.7x13_100本。木ねじ皿頭2.7x16_100本。木ねじ皿頭2.7x20_100本。木ねじ皿頭3.1x20_100本。木ねじ皿頭3.1x25_100本。木ねじ皿頭3.1x32_100本。木ねじ皿頭3.5x25_100本
    用途木部への締結に。セット内容7種類材質ステンレス長さ(mm)13、16、20、20、25、32、25品番【大里】901-4474ねじの呼び2.7mm/3.1mm/3.5mm頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • PレスアンカーPWV-425(200入) OHSATO(大里)

    PレスアンカーPWV-425(200入)

    OHSATO(大里)
    1,398税込1,538
    1箱(200本)
    4日以内出荷
    ねじ固定式のアンカーです。
    トラスコ品番361-9156材質ねじ径(mm)4表面処理シルバービック埋め込み深さ(mm)22適合材コンクリート、ブロック、木材下穴ドリル径(mm)3.4
  • つむパ かべロックセット OHSATO(大里)

    つむパ かべロックセット

    OHSATO(大里)
    5,298税込5,828
    1セット
    翌々日出荷
    石こうボード用アンカーのかべロックを計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。かべロックミニ _15本。かべロックミニW_15本。PCかべロックスケルトン_15本。かべロックW_15本。ナイロンかべロック_15本。かべロックDX_15本
    用途石膏ボードへの施工に。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170xH34適合材石こうボード
  • つむパ 黒太鼓鋲セット OHSATO(大里)

    つむパ 黒太鼓鋲セット

    OHSATO(大里)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    太鼓や椅子の革貼りに使用する黒太鼓鋲を計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。黒太鼓鋲9x14_30本。黒太鼓鋲11x16_30本。黒太鼓鋲13x19_30本。黒太鼓鋲16x22_30本。鉄黒角足太鼓鋲5分(23mm)_30本。鉄黒角足太鼓鋲6分(28mm)_30本
    用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
  • つむパ 飾り鋲セット OHSATO(大里)

    つむパ 飾り鋲セット

    OHSATO(大里)
    5,898税込6,488
    1セット
    翌々日出荷
    釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮墨入り菊鋲20x22_20本。鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本。真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本。真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本。真鍮太鼓鋲24x30_20本
    用途釘の頭部隠し用に。セット内容5種類材質真鍮、スチール長さ(mm)22、25、31、24、30頭径(Φmm)20、23、22、15、24表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
  • つむパ 真鍮太鼓鋲セット OHSATO(大里)

    つむパ 真鍮太鼓鋲セット

    OHSATO(大里)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷
    太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本
    用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
  • すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    359税込395
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
    用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)38品番HP1303先端サイズ(#)NO.2ねじの呼び4
  • カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    579税込637
    1袋(45本)ほか
    翌々日出荷
    ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。
    用途廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。材質仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.47