絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
666件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベリングテープ 幅25mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅25mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • 静電防止指サック ASP TGK(東京硝子器械)

    静電防止指サック ASP

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(1440個)
    当日出荷
    パウダーフリー静電気防止タイプ。
    材質天然ゴムラテックス長さ(mm)70±5表面抵抗値(Ωcm)1010厚さ(mm)0.10±0.02仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒ピンク品番ASP機能静電防止全長(cm)7±0.5
  • テーパークランプ TGK(東京硝子器械)

    テーパークランプ

    TGK(東京硝子器械)
    1,980税込2,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • ラベリングテープ 幅20mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅20mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • フリークランプ TGK(東京硝子器械)

    フリークランプ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
  • エスカップ TGK(東京硝子器械)

    エスカップ

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    3,564税込3,920
    1ケース(200個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • 上皿天びん用分銅 200g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 200g 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,336税込2,570
    1個
    当日出荷
    形状円筒形質量(g)200TGK品番738-65-53-34
  • ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械)

    ろ過ロート 磁製

    TGK(東京硝子器械)
    4,070税込4,477
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質磁製
  • 時計皿 並質(ガラス) TGK(東京硝子器械)

    時計皿 並質(ガラス)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    2,158税込2,374
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ガラス
  • 角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-2

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
    締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
  • 洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械)

    洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製

    TGK(東京硝子器械)
    5,029税込5,532
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 角型びん TGK(東京硝子器械)

    角型びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
  • シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも 丸型

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    219税込241
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
  • ピッペ1型 TGK(東京硝子器械)

    ピッペ1型

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ピペット用スポイトです。
    トラスコ品番321-4842全長(mm)100材質/仕上天然ゴム質量(g)46
  • テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)

    テラセーフティリング SR

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
    厚さ(mm)25
  • 静電気除去シート TGK(東京硝子器械)

    静電気除去シート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
  • FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入 TGK(東京硝子器械)

    FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入

    TGK(東京硝子器械)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
    サイズLTGK品番000-23-75-04材質LLDPE長さ(mm)300厚さ(mm)t0.02±0.005全長(mm)305±5入数(枚)100手のひらまわり(cm)27.8±0.5質量(g/枚)1.75±0
  • パックエース TGK(東京硝子器械)

    パックエース

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(120本)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • スライド染色用バスケット B-20 TGK(東京硝子器械)

    スライド染色用バスケット B-20

    TGK(東京硝子器械)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
    TGK品番863-14-21-01材質ステンレス(SUS304)型式B-20質量(g)約70外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×26
  • 上皿天びん用分銅 500g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 500g 単品

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    5,722税込6,294
    1個
    当日出荷
    形状円筒形質量(g)500TGK品番738-65-53-35
  • マルチコネクター TGK(東京硝子器械)

    マルチコネクター

    TGK(東京硝子器械)
    2,090税込2,299
    1セット(10個)
    当日出荷
    アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
    外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
  • ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)

    ウェハー用フラットピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    5,247税込5,772
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
  • Fine透視度計用比色管のみ TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計用比色管のみ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
    摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
  • Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)

    Fine 比色板付試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
    材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
  • ビュレット挟み 金属製 TGK(東京硝子器械)

    ビュレット挟み 金属製

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
    材質SUS430
  • セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
  • 帯電防止剤 スタチノール (S-250) TGK(東京硝子器械)

    帯電防止剤 スタチノール (S-250)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
    用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • 静電気ホコリ除去ブラシ STAC303 TGK(東京硝子器械)

    静電気ホコリ除去ブラシ STAC303

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    産業用静電気除去ブラシ
    全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145TGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303
  • ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
    種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • ケミカルディスペンサー TGK(東京硝子器械)

    ケミカルディスペンサー

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
    材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
  • F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PE頭付)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    889税込978
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
  • Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PE製

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
  • ガードテープ 25巾 TGK(東京硝子器械)

    ガードテープ 25巾

    TGK(東京硝子器械)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20
  • オーバーグラス FG-14 TGK(東京硝子器械)

    オーバーグラス FG-14

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
    型式FG-14仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止めTGK品番941-87-03-26形状一眼型フレーム色ブルー機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
  • ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き TGK(東京硝子器械)

    ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    TGK品番579-50-62-01材質(本体)木・真鍮品名ダイヤモンドペン材質(先端)ダイヤモンド先端外径(Φmm)3
  • シリカゲルシート TGK(東京硝子器械)

    シリカゲルシート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1ケース(12個×5シート)
    当日出荷
    工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
    TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
  • フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クリップヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
  • アルミナ999るつぼのみ PB-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼのみ PB-1

    TGK(東京硝子器械)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • 中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)

    中仕切りコンテナー TCC 本体

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
    TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目