絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,456件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウベローデ粘度計 TGK(東京硝子器械)

    ウベローデ粘度計

    TGK(東京硝子器械)
    49,900税込54,890
    1本
    24日以内出荷
    トレーサビリティ証明書対応。 ウベローデ粘度計は、液柱差が常に一定に保たれるため、高い精度で測定が行える粘度計です。動粘度を直接求めることができます。 試料の量を一定にする必要がなく、希釈しながら動粘度の測定が行えるため、希釈粘度計とも呼ばれています。
  • キャノン・フェンスケ粘度計 TGK(東京硝子器械)

    キャノン・フェンスケ粘度計

    TGK(東京硝子器械)
    44,900税込49,390
    1本
    24日以内出荷
    トレーサビリティ証明書対応。 キャノン・フェンスケ粘度計は、取扱いが簡単で、最も広く使用されている粘度計です。 直接動粘度を求めることができ、特に少量試料の測定に適しています。 12種類の粘度計で、動粘度0.5~2000cSt/Sを測定できます。
  • 撹拌棒 摺有 湾曲型 TGK(東京硝子器械)

    撹拌棒 摺有 湾曲型

    TGK(東京硝子器械)
    22,000税込24,200
    1本
    17日以内出荷
    寸法(mm)Φ8
  • 撹拌棒 摺有 半月型 TGK(東京硝子器械)

    撹拌棒 摺有 半月型

    TGK(東京硝子器械)
    20,600税込22,660
    1本
    17日以内出荷
    寸法(mm)Φ8
  • DN100 セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)

    DN100 セパラフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    42,700税込46,970
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ツバ内径(Φmm)100ツバ外径(Φmm)140
  • PTFEセパラカバー TGK(東京硝子器械)

    PTFEセパラカバー

    TGK(東京硝子器械)
    65,900税込72,490
    1個
    33日以内出荷
    安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。 ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
    口数5ツバ内径(Φmm)100TGK品番0079-15-43-01材質(溶接部)PTFEポートサイズ3/4"NPT主管垂直_24/40側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
  • 合成石英結晶皿 TGK(東京硝子器械)

    合成石英結晶皿

    TGK(東京硝子器械)
    54,900税込60,390
    1枚
    17日以内出荷
    金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
    仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)TGK品番0079-15-15-31寸法(mm)Φ60×Φ35×30容量(mL)60
  • 合成石英蒸発皿 TGK(東京硝子器械)

    合成石英蒸発皿

    TGK(東京硝子器械)
    64,200税込70,620
    1枚
    17日以内出荷
    金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
    仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
  • 合成石英ボート TGK(東京硝子器械)

    合成石英ボート

    TGK(東京硝子器械)
    25,200税込27,720
    1個
    17日以内出荷
    金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
    仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
  • 合成石英ビーカー TGK(東京硝子器械)

    合成石英ビーカー

    TGK(東京硝子器械)
    41,200税込45,320
    1個
    18日以内出荷
    金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
    仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
  • マルチプルターン TGK(東京硝子器械)

    マルチプルターン

    TGK(東京硝子器械)
    44,100税込48,510
    1袋
    17日以内出荷
    スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。 これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。 棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。 高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。 充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。 オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
  • 接続生地管 石英ラボチューブ TGK(東京硝子器械)

    接続生地管 石英ラボチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    13,800税込15,180
    1本
    19日以内出荷
    機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
  • 接続生地管 PXラボチューブ TGK(東京硝子器械)

    接続生地管 PXラボチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1本
    15日以内出荷
    機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
    材質ホウケイ酸ガラス
  • ガス噴射管 太鼓形 TGK(東京硝子器械)

    ガス噴射管 太鼓形

    TGK(東京硝子器械)
    10,700税込11,770
    1本
    17日以内出荷
    タイプ太鼓形
  • 紛体定量投入器 TGK(東京硝子器械)

    紛体定量投入器

    TGK(東京硝子器械)
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷から45日以内出荷
    粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
    材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
  • 二重管冷却器 透明摺り TGK(東京硝子器械)

    二重管冷却器 透明摺り

    TGK(東京硝子器械)
    54,500税込59,950
    1本
    17日以内出荷
    寸法d(Φmm)8タイプ摺合透明
  • 二重管冷却器 普通摺り TGK(東京硝子器械)

    二重管冷却器 普通摺り

    TGK(東京硝子器械)
    41,100税込45,210
    1本
    17日以内出荷
    タイプ摺合普通寸法d(Φmm)8
  • 凝縮トラップ TGK(東京硝子器械)

    凝縮トラップ

    TGK(東京硝子器械)
    34,300税込37,730
    1個
    31日以内出荷
    ワンタッチノズルで簡単に脱着できます。
    仕様キャップ・クリップ材質樹脂製Oリング材質バイトン
  • 石英蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械)

    石英蛇管冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1本
    33日以内出荷
    ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
    上部共通15/25下部共通15/25
  • 石英リービッヒ冷却器 TGK(東京硝子器械)

    石英リービッヒ冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1本
    33日以内出荷
    ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
    上部共通15/25下部共通15/25
  • 石英球入冷却器 TGK(東京硝子器械)

    石英球入冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    129,800税込142,780
    1本
    33日以内出荷
    ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
    上部共通15/25下部共通15/25
  • 石英球形セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)

    石英球形セパラフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    119,800税込131,780
    1個
    33日以内出荷
    耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
    ツバ径(Φmm)115口径(mm)85
  • 石英半円形セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)

    石英半円形セパラフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1個
    33日以内出荷
  • 石英セパラブル用カバー TGK(東京硝子器械)

    石英セパラブル用カバー

    TGK(東京硝子器械)
    129,800税込142,780
    1個
    33日以内出荷
    主管24/40
  • 石英平底セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)

    石英平底セパラフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1個
    27日以内出荷から33日以内出荷
  • 炭化ホウ素乳鉢 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    炭化ホウ素乳鉢 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)
    399,000税込438,900
    1組
    63日以内出荷
    炭化ホウ素は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つと言われ、研磨用砥粒、衝撃板、耐摩耗部品などに幅広く利用されています。 モーススケール9.3の硬度を持ちながら軽量で高強度・低摩耗性が特徴で、ファインセラミックなど非常に硬い素材の粉砕が可能です。 BNシリーズには3種類のサイズがあり、それぞれ同材質の炭化ホウ素の乳棒が付属しています。
  • 乳鉢セット 石英ガラス製 TGK(東京硝子器械)

    乳鉢セット 石英ガラス製

    TGK(東京硝子器械)
    82,900税込91,190
    1組
    102日以内出荷
    極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
  • 密閉タンク 把手型 TGK(東京硝子器械)

    密閉タンク 把手型

    TGK(東京硝子器械)
    42,400税込46,640
    1台
    10日以内出荷
    シリコンパッキン(標準付属品)で密閉します。湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。
  • マイクロ秤量皿ロート 5点セット TGK(東京硝子器械)

    マイクロ秤量皿ロート 5点セット

    TGK(東京硝子器械)
    66,980税込73,678
    1セット
    6日以内出荷
    粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
    仕様5点セットTGK品番0007-65-52-06
  • 減圧容器 FVG-500 透明19/38 TGK(東京硝子器械)

    減圧容器 FVG-500 透明19/38

    TGK(東京硝子器械)
    74,700税込82,170
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
  • 減圧容器 FVS-500 シリコン栓口 TGK(東京硝子器械)

    減圧容器 FVS-500 シリコン栓口

    TGK(東京硝子器械)
    69,400税込76,340
    1個
    3日以内出荷
    仕様接続シリコン栓口TGK品番0000-43-01-25種別三角フラスコ500mL用型式FVS-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
  • 共通円筒分液ロートTFコック球栓 TGK(東京硝子器械)

    共通円筒分液ロートTFコック球栓

    TGK(東京硝子器械)
    25,047税込27,552
    1本
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • 透明円筒分液ロートTFコック球栓 TGK(東京硝子器械)

    透明円筒分液ロートTFコック球栓

    TGK(東京硝子器械)
    49,005税込53,906
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • F共通円筒分液ロート管付目盛付球栓 TGK(東京硝子器械)

    F共通円筒分液ロート管付目盛付球栓

    TGK(東京硝子器械)
    29,997税込32,997
    1本
    3日以内出荷から24日以内出荷
  • F共通円筒分液ロート管付目盛無球栓 TGK(東京硝子器械)

    F共通円筒分液ロート管付目盛無球栓

    TGK(東京硝子器械)
    23,265税込25,592
    1本
    3日以内出荷から24日以内出荷
    仕様球栓側管付き、ガラスコック付き、下部摺合せ付き
  • F共通円筒分液ロート目盛付球栓 TGK(東京硝子器械)

    F共通円筒分液ロート目盛付球栓

    TGK(東京硝子器械)
    24,651税込27,116
    1本
    3日以内出荷から24日以内出荷
    仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せ付き
  • 透明円筒分液ロートTFコック球栓 TGK(東京硝子器械)

    透明円筒分液ロートTFコック球栓

    TGK(東京硝子器械)
    32,175税込35,393
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • F共通円筒分液ロート目盛付球栓 TGK(東京硝子器械)

    F共通円筒分液ロート目盛付球栓

    TGK(東京硝子器械)
    22,176税込24,394
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せなし
  • F共通スキーブ分液ロート球栓 TGK(東京硝子器械)

    F共通スキーブ分液ロート球栓

    TGK(東京硝子器械)
    16,335税込17,969
    1本
    17日以内出荷から33日以内出荷
    仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き下部摺合せ付き
  • F透明短型縮小アダプター TGK(東京硝子器械)

    F透明短型縮小アダプター

    TGK(東京硝子器械)
    11,286税込12,415
    1個
    3日以内出荷