カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
33ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品
特価

UNFシリンジ
TGK(東京硝子器械)¥21,000~税込¥23,100~1本26日以内出荷シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
8連シリンジインジェクター
TGK(東京硝子器械)¥8,398税込¥9,2381本50日以内出荷ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
8連シリンジインジェクター
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801組50日以内出荷ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。適合専用シリンジ8本付き
滅菌サンプルバッグ 500枚
TGK(東京硝子器械)¥34,980税込¥38,4781箱8日以内出荷検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。本体寸法(mm)150×230適合容量(mL)収去・保存用710材質ポリエチレン(PE)仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
滅菌液体培地
TGK(東京硝子器械)¥20,800~税込¥22,880~1箱8日以内出荷色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。種類液体培地温度(℃)36±1(培養)滅菌滅菌済
滅菌サンプルバッグ
TGK(東京硝子器械)¥28,980~税込¥31,878~1箱(500枚)ほか3日以内出荷から8日以内出荷検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。材質ポリエチレン(PE)仕様滅菌済み
スキマヒーター
TGK(東京硝子器械)¥64,960~税込¥71,456~1台6日以内出荷ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
ウルトラWチタンヒーター
TGK(東京硝子器械)¥36,790~税込¥40,469~1本6日以内出荷純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。 長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)0.75
極細カートリッジヒーター
TGK(東京硝子器械)¥9,290~税込¥10,219~1本6日以内出荷から9日以内出荷高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。 電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。 発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。 多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
シリコンラバーヒーター
TGK(東京硝子器械)¥7,898~税込¥8,688~1枚3日以内出荷から28日以内出荷広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。使用方法電圧調整器をご使用下さい寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V耐電圧(V/sec)1800耐電圧(V/min)1500
深型メノー乳鉢
TGK(東京硝子器械)¥27,900~税込¥30,690~1組6日以内出荷乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。商品タイプ乳鉢のみ
タングステンカーバイト球
TGK(東京硝子器械)¥15,400~税込¥16,940~1箱(50個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
粉砕ボール SUS製
TGK(東京硝子器械)¥1,840~税込¥2,024~1袋(30個)ほか102日以内出荷非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。材質ステンレス(SUS-304)
簡易締付式粉砕容器 テフロン
TGK(東京硝子器械)¥97,900税込¥107,6901個10日以内出荷粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。容量(L)1
簡易締付式粉砕容器 ウレタン
TGK(東京硝子器械)¥69,900~税込¥76,890~1個10日以内出荷粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
ロータリー型メノー乳鉢
TGK(東京硝子器械)¥59,900~税込¥65,890~1個6日以内出荷乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。種類乳棒付き ロータリー型商品タイプ乳鉢のみ
粉砕容器 500mL アルミナ製
TGK(東京硝子器械)¥99,900税込¥109,8901個6日以内出荷材質アルミナ93%(Al20393%)容量(mL)500サイズ(mm)上部外径:Φ125全高:約100
石英粉砕用ボール Φ5
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991個102日以内出荷極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。直径(Φmm)5材質石英
ナイロン粉砕ボール
TGK(東京硝子器械)¥199~税込¥219~1個6日以内出荷から7日以内出荷耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。材質ナイロン耐熱温度(℃)90~120表面硬度110~118
ナイロンポットミル
TGK(東京硝子器械)¥70,980~税込¥78,078~1台6日以内出荷から12日以内出荷耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。仕様耐熱性:90~120℃表面硬度:110~118
サーマレックス ツインタイプ
TGK(東京硝子器械)¥5,098~税込¥5,608~1本(1m)10日以内出荷シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。タイプWタイプ発泡厚(mm)8長さ(m)1
ニップル PVS25R12 1"
TGK(東京硝子器械)¥259税込¥2851個8日以内出荷各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。規格1"適合ホース内径(Φmm)25ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS15R12 5/8"
TGK(東京硝子器械)¥209税込¥2301個当日出荷各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS12R12 1/2"
TGK(東京硝子器械)¥199税込¥2191個8日以内出荷各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。規格1/2"適合ホース内径(Φmm)12ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):13.5ニップル部長さ(mm):27全長(mm):50.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS10R12 3/8"
TGK(東京硝子器械)¥199税込¥2191個8日以内出荷各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。規格3/8"適合ホース内径(Φmm)9-10ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ノンスピルカップリングボディ
TGK(東京硝子器械)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
ホースコネクタ 10個入
TGK(東京硝子器械)¥519~税込¥571~1袋5日以内出荷から8日以内出荷幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
フロート AFL30 PP製 100個入
TGK(東京硝子器械)¥5,990税込¥6,5891袋6日以内出荷ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。材質ポリプロピレン(PP)仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)
PTFE HP撹拌子 CMH1440 14×40
TGK(東京硝子器械)¥1,790税込¥1,9691個95日以内出荷三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
バンパイアポンプ(R)用アダプター
TGK(東京硝子器械)¥10,900税込¥11,9901台4日以内出荷簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
産業用耐寒フットカバー
TGK(東京硝子器械)¥85,900税込¥94,4901足95日以内出荷軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。 ふくらはぎ部にサイズ調整用の面ファスナー付きです。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体を扱う作業中における飛び跳ねによる凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。 下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床実験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。タイプ産業用高さ(mm)400ふくらはぎ周り(cm)38~48(適合)
耐寒フットカバー
TGK(東京硝子器械)¥77,900税込¥85,6901足95日以内出荷軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。 ふくらはぎ部にサイズ調整用の面ファスナー付きです。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体を扱う作業中における飛び跳ねによる凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。 下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床実験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。タイプ-高さ(mm)400ふくらはぎ周り(cm)38~48(適合)
P-試験管
TGK(東京硝子器械)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。材質/仕上ホウケイ酸ガラス