カテゴリ

  • バイク部品(497)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ZETA
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(3,795)
  • SMC(3,788)
  • コガネイ(1,873)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,849)
  • YAMAZEN(山善)(1,847)
  • KAZEN(1,146)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(947)
  • DiodesZetex(811)
  • 三菱ふそう(768)
  • メディアカバーマーケット(704)
  • RS PRO(412)
  • 日野自動車(392)
  • MAZDA(マツダ)(293)
  • ナリカ(221)
  • 大阪魂(216)
  • ZEALOT(ジーロット)(199)
  • Puig (プーチ)(188)
  • BAGSTER (バグスター)(170)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ze」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルチューブ STD ZETAスロットルチューブ STDZETA(5件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
ブッシュガードアダプター ZETAブッシュガードアダプターZETA(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
アーマーハンドガード取り付け用のバーエンドアダプター。付属のアンカー(2種類)は内径1417mmのハンドルバーに対応。
材質アルミニウム
バーライズキット ZETAバーライズキットZETA(7件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ハンドルバークランプの高さを上げたい場合に使用するキット。
材質アルミ合金削り出しアルマイト処理
COMPバーパッド Mini ZETACOMPバーパッド MiniZETA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途スタンダード径バー22.2mm用寸法(mm)220ブラック
ステアリングステムキャップ ZETAステアリングステムキャップZETA
799税込879特価
1個
当日出荷
アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。
材質アルミ合金削り出しアルマイト処理レッド
プラスチックバーエンドキャップ ZETAプラスチックバーエンドキャップZETA
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
ハンドル内部に砂や泥が進入するのを防止。2個入り
ブラック
ユニフローキャップ ZETAユニフローキャップZETA(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガソリンタンクキャップに取付けるワンウェイバルブ。タンク内の通気を確保しつつ転倒時などにガソリンの逆流を防止。高精度マシン加工されたアルミ合金のバルブに鮮やかなカラーアルマイトを施す。
アーマーガード ベンド Pro ZETAアーマーガード ベンド ProZETA(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から6日以内出荷
プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。
セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
アーマーガード X2プロテクター ZETAアーマーガード X2プロテクターZETA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチックブラック
ハンドガードマウント フロントタイプ ZETAハンドガードマウント フロントタイプZETA
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。取付ピッチ1630mm
用途前方2本止めタイプ材質アルミニウムチタンカラー取付ピッチ(mm)16~30主な適合車種CRF250L XR230/250/400/600/650 CRM250/R/AR KDX125/200/220/250R/SR,KLX250 D-TRACKER/X RMX250S
アーマーガード ベンド ZETAアーマーガード ベンドZETA(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から8日以内出荷
スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。
用途STD径バー用(22.2mm)材質アルミニウム
ケースセーバー カバー付 ZETAケースセーバー カバー付ZETA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から21日以内出荷
強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
リボルバーシフトレバー ZETAリボルバーシフトレバーZETA(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1本
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
アーマーガード XCプロテクター ZETAアーマーガード XCプロテクターZETA(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
アーマーガード XC-PROプロテクター ZETAアーマーガード XC-PROプロテクターZETA(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。より過酷なエンデューロレースでの使用を想定。さらにスリットを廃し、ガード面積を増やすことで最高のプロテクション性を得られる。※別売XCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
SX バーパッド ZETASX バーパッドZETA(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
ZETASX3ハンドルバー、その他大径バー(28.6mm)用。
ブラック
オイルフィラーキャップ ZETAオイルフィラーキャップZETA(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
開閉には14mmレンチを使用。パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
材質アルミニウムレッドねじ径×ピッチ(mm)Φ20×2.5
ピボットレバー CP クラッチ ZETAピボットレバー CP クラッチZETA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
鍛造シフトレバー ZETA鍛造シフトレバーZETA(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
純正シフトレバー形状に合わせたオフセット±0mmタイプ。アーム部に鍛造A2014材を使用し、高強度・耐久性に優れる。チップ部は高精度に切削加工後、滑り止めローレット加工を施す。
外装アルミボルトキット ZETA外装アルミボルトキットZETA
1,698税込1,868
1セット(10個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
アクスルヨウナット ZETAアクスルヨウナットZETA
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。
SX3ハンドルバー ZETASX3ハンドルバーZETA(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
高剛性・柔軟性・軽量化を高次元で実現させた大径バー(28.6mm)。形状・製造方法の研究から製造過程まで一貫した管理のもとに生産。テーパー形状にすることで適度な"しなり"をもたらす。高強度アルミ合金7075-T6を採用し、表面にサンドブラスト加工を施す。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。モトクロス・エンデューロ・スーパーモタード・85ccなどの幅広いカテゴリーを網羅する豊富なラインナップ。プラスチックバーエンドプラグ、SXバーパッドが付属。
ピボットレバー FP クラッチ ZETAピボットレバー FP クラッチZETA
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ピボットレバーCP Mタイプをベースにレバーアーム鍛造化。よりモトクロス・エンデューロなどオフロードレースに特化。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。軽量化と高精度を追求し、レバーアダプター部は全面CNC加工を施す。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
タイプFP Mタイプ
ローテティングバークランプ ミラーホール10mm ZETAローテティングバークランプ ミラーホール10mmZETA
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
クランプ内側のナイロンスリーブによって、確実にハンドルバーへ固定しながらも転倒時の強い衝撃に対してレバーホルダーが回転。レバーの破損リスクを軽減する。取り付け穴径10mmのミラーホールを備えたタイプ。逆輸入車等ミラーホルダーの無い車両やドレスアップにも最適。サンドブラスト仕上げ。
取付ピッチ(mm)30~32
リヤブレーキクレビス ZETAリヤブレーキクレビスZETA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ合金を高精度マシン加工したリヤブレーキクレビス。ノーマルとは比べ物にならない程の軽量化と高剛性を達成し、リヤブレーキの操作感が向上。専用にデザインされたステンレスピンが付属。
COMPハンドルバー ZETACOMPハンドルバーZETA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
幅(mm)800クランプ幅(mm)200
エンジンプラグ ZETAエンジンプラグZETA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ合金を高精度マシン加工した後に、カラーアルマイト処理を施したエンジンプラグ。整備性の向上、軽量化にもなるドレスアップパーツ。モトクロッサー用、トレール用をラインナップ。
バーライズスペーサー ZETAバーライズスペーサーZETA(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。
付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本高さ(mm)14
CXハンドルバー ZETACXハンドルバーZETA(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
トップライダーの要求に応えるべく、素材・ブレースバランスの強度を高めたスタンダード径バー(22.2mm)。素材には7075-T6アルミニウムを採用。テーパーバーとは異なり、"ブレース"があることでよりダイレクトな操作感を得られる。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。表面にサンドブラスト加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ、COMPバーパッドが付属。
PIVOT パーチ FP リプレースメント ダストカバー ZETAPIVOT パーチ FP リプレースメント ダストカバーZETA
879税込967
1本
5日以内出荷
MXハンドガード X3 リプレースメントガード ZETAMXハンドガード X3 リプレースメントガードZETA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
Adv.ウインドシールド ZETAAdv.ウインドシールドZETA
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
LT.スモーク
ブレーキリザーバーカバー ZETAブレーキリザーバーカバーZETA
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ合金をCNC加工した後に、カラーアルマイト処理を施す。美しい仕上がりは簡素なブレーキリザーバーを華麗に彩る。ロード用、トレール用、KTMブレンボ・マグラ用もラインナップ。
COMP バー ZETACOMP バーZETA
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
アルミハンドルならではの滑らかな形状で、オフロードでの走行性能と安定性を重視したワイドアップベンド。 ハンドル剛性を高めるブレース付きで、ダイレクトなハンドリングと振動軽減効果が得られる。 ハンドルポジションセッティングを容易にする「ポジショングリッド」付き。 ハンドル取付はスイッチボックス用穴加工済みのボルトオン設計。(純正ケーブル類対応) バーエンド部にM6インサートナットを装備。 純正バーエンドプラグなどが装着可能。 ZETA アドベンチャーハンドガード モンキー125用にも対応し、簡単かつ確実にフィット。 別売のバーパッド(幅220mmまで対応)を取付けることにより、不意なアクシデントから顎を守る。
材質サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げBlack車種Monkey125'18-
ステアリングステムボルト ZETAステアリングステムボルトZETA
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
ねじサイズM20サイズ(工具)27ピッチP1.5長さ(mm)11.5
ハンドルバークランプキット H ZETAハンドルバークランプキット HZETA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ライダーそれぞれの体格、技量、使用目的に応じたハンドルバーのポジション調整を可能とする独自のアジャストシステム機能を採用。本体はアルミ合金を削りだし加工し、アルマイト処理を施すことで耐食性・耐摩耗性が向上し、高品質な仕上がりを見せる。大径バー(28.6mm)用のSXとスタンダード径バー(22.2mm)用のCOMPをラインアップ。
適合メーカーホンダ(HONDA)
バーエンドプラグ ZETAバーエンドプラグZETA(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から41日以内出荷
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
アドベンチャーアーマーガードスクードプロテクター ZETAアドベンチャーアーマーガードスクードプロテクターZETA(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。 上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。 「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。 「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。 外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。 表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。 アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
ステアリングステムナット ZETAステアリングステムナットZETA(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
ピボットレバーセット CP 3フィンガー ZETAピボットレバーセット CP 3フィンガーZETA
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
360°前面切削加工を施すピボットレバーCPに、トレール車向けカラーレバーセットを設定。各車両に合わせたアルマイトカラーをラインナップ。
種別3フィンガー
...