カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- コガネイ(2)
- アサヒペン(1)
- サンホーム(2)
- 協和[機構部品](24)
- ケーピープラテック(17)
- ホンダ(550)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- TOKIO(藤沢工業)(20)
- 吉川化成(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- ニシキ工業(9)
- YAGEO(8)
- CCP(7)
- 日本ケミコン(7)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- VERTEX STYLE(6)
- TRUSCO(5)
- ADVANTEC(5)
- ブランドをもっと見る
「kmp」の検索結果

メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。質量(g)120寸法H(mm)42寸法d(mm)20寸法D(mm)36寸法Lf(mm)min:15M(並目)ピッチ:1.5ねじの呼び(並目)M10
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,589~税込¥1,748~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,598税込¥11,6581個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。質量(g)144寸法H(mm)42寸法d(mm)20寸法D(mm)36寸法Lm(mm)18M(並目)ピッチ:1.75ねじの呼び(並目)M12