カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- MAZDA(マツダ)(57)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- NORCOMP(12)
- NSK(日本精工)(16)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- SMC(203)
- TRUSCO(12)
- アズワン(16)
- イトーキ(13)
- ダイヤトレンド(30)
- ホンダ(72)
- ユニオンツール(14)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16)
- 伊東電機(36)
- 協育歯車(11)
- 東洋バルヴ(24)
- ブランドをもっと見る

UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から18日以内出荷ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から18日以内出荷円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000
ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から18日以内出荷円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥849税込¥9341個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。 ・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法h(mm)48寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000MM8
ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。・商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。 PLVS-A-A4:レバーとフランジ面が垂直。 PLVS-B-A4:レバーとフランジ面が平行。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。・商品記号により、レバーの向きが選択できます。 PMVS-L-A4:ピン収納時にレバーが左向き。 PMVS-R-A4:ピン収納時にレバーが右向き。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
フランジつきインデックスプランジャ リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
フランジつきインデックスプランジャ リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥989税込¥1,0881個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら