251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業LED電球15W フロスト
エコ商品
●一般電球 100形クラスの明るさです。
トラスコ品番381-4195 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

日動工業LED電球22W フロスト
エコ商品
●割れにくいPC樹脂のLED電球です。
トラスコ品番411-0652 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

日動工業LED電球15Wフロスト
エコ商品
口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541) 材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)162 消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金E26 定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146 色温度(K)5000 照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m) 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED 質量(g)700 タイプ回転(モーターレス) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)0.02 電線長さ(m)約0.3 寸法(Φ×mm)152×201 使用環境温度(℃)-33~45 防水保護等級IP44
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LDE交換球
エコ商品
適合機種WHL-10W3 寸法(mm)Φ65×116 消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)1550
1個
1,498 税込1,648
欠品中

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
LEDの照射角度が自由に変えられます。厚さ50mmまでクリップで挟めます。
トラスコ品番538-1076 消費電力(W)33 コード長さ(m)5 定格寿命(時間)30000 明るさ(Lm)3900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷

日動工業LEDコーンライト30W
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等 仕様屋内用 付属品落下防止ワイヤー 質量(g)755 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V/29、200V/30 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248 レンズクリア 照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター 光源寿命約50000時間 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~277 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270 耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4 演色指数(Ra)85 比較水銀灯100Wクラス
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品落下防止ワイヤー×1 適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器 材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)433 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:21/200V:22 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12 全光束(Lm)2500 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161 レンズ乳白ワイド 色温度(K)3000 使用電球LED 照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35 ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V) LED20W 入力電圧範囲(V)AC100~240 防水性IPX3 演色指数(Ra)81 比較バラストレス水銀灯250Wクラス
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26 色温度(K)5000 使用場所屋内 平均寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単3アルカリ電池(4個)付属 仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造 セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本 2018年トラスコ掲載ページ7 1062 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル 質量(g)314 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255 首振角度(°)前後180 バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh 照度(Lx)スポット:900、ワイド:145 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000) 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1 電池寿命約500回 充電時間(時間)3.5 LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3 アズワン品番64-9175-93 LED寿命(時間)4000 マグネットマグネット/フック RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5 照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

日動工業LEDクリップランプ
エコ商品
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板 適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)1.1 消費電力(W)14.9 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~125 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
電球の種類LED 付属品マグネット2個 質量(g)590 タイプ屋内型・業務用 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100 電線長さ(m)5 寸法(Φ×mm)56×426 電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯 LED60個 定格光束(Lm)220
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単3アルカリ電池(4個)付属 仕様防水構造 トラスコ品番835-7685 セット内容単3アルカリ電池×4本 幅(mm)64 高さ(mm)188 質量(g)370 奥行(mm)77 保護等級IP54 明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW) 照射角20度 演色指数(Ra)Ra68 2018年トラスコ掲載ページ7 0904 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW) 防爆認証Ex ia IMa/IEC
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック 電球の種類LED 設置場所屋内 マグネットマグネット背面、底面 付属品USBケーブル 質量(g)98 電源(充電)DC5V/2Aまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112 ピーク波長(nm)395~400 バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh 色温度(K)天面:6500、側面:6500 照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 電池寿命約300回 充電時間(時間)4(1A・2A) 電源タイプ充電式 演色指数(Ra)天面:82、側面:85 定格光束(Lm)天面LED:70 連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
6,798 税込7,478
欠品中

背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。 電球の種類LED トラスコ品番835-7687 質量(g)161 2018年トラスコ掲載ページ7 0904
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

日動工業マグピタチューバ
エコ商品
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り 付属品USBケーブル 本体質量(g)420 色温度(K)6500 寿命約500回 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS フック 光源色昼光色 充電時間(時間)10 設置場所屋内外兼用 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 防水保護等級IPX3 定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
23,980 税込26,378
欠品中

電球の種類LED 使用場所屋外 定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110 電源(充電)DC5V/2A 充電時間(時間)7 連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30 バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah バッテリー寿命充放電500回 光源寿命40000時間 照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30 照射角水平:140度/垂直:240度 色温度(K)6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5 質量(g)320 光色昼白色 電源タイプ充電式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

日動工業LEDコネクトライン両面発光
エコ商品
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに 付属品万能フッカー(BH-400SH) タイプ両面発光 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 最小曲げ半径(mm)20、低温時:45 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 光源寿命50000時間 設置場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1300/m 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属) 外径×全長(mm)68×205 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)330 全光束(Lm)100 使用電球LED 充電時間(時間)12 耐水性なし 光束(Lm)100 照射距離(m)60m
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ(Lm)750 セット内容ACアダプター 高さ(mm)127 質量(g)495 色温度(K)6000 寿命50000 電球の種類LED
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単4アルカリ電池(3個)付属 仕様防水構造 トラスコ品番835-7683 セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ 質量(g)165 保護等級IP67 連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間 明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW) 照射角40度 演色指数(Ra)Ra76 2018年トラスコ掲載ページ7 1117 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

日動工業LEDコネクトライン片面発光
エコ商品
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ スイッチなし 電線長さ(m)1.6 光源色昼白色 電球の種類LED 色温度(K)5000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧範囲(V)AC90~110 設置場所屋内・屋外兼用 耐衝撃IK10 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 付属品万能フッカー(BH-400SH) 光源寿命50000時間 タイプ片面発光 最小曲げ半径(mm)20 使用環境温度(℃)-10~40 演色指数(Ra)83
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 寸法(Φ×mm)165×221 照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 入力電圧範囲(V)95~265 ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L) 質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6 タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類LED トラスコ品番162-3607 種別充電式 厚さ(mm)35 質量(g)205 アズワン品番65-0557-99
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知 電球の種類LED 設置場所屋外型 消費電力(W)10 付属品パイプ取付金具、角度調整用工具 質量(kg)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196 バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh 色温度6000K 照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%) 充電時間(時間)5 センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大) 演色指数(Ra)Ra81 定格光束(Lm)1080 点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯) 連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c) 質量(g)42 タイプ屋内型 電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87 首振角度(°)クリップ部:360 色温度(K)側面:6250/底面:6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10 ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50 寿命50000時間(約500回) 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60 点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外) 光源色側面:昼光色/底面:昼光色 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

日動工業防雨型マグピタチューバ
エコ商品
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用 保護等級IPX3 マグネットマグネット/フック 光源色昼光色 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS 付属品USBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器50W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)2170 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)95~265 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga 付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト 材質耐衝撃ABS樹脂 質量(g)202(電池含) スイッチプッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60 首振角度(°)上下90の角度調整が可能 保護等級IPX4 使用電池単3アルカリ乾電池×3本 使用環境温度(℃)-20~40 電源タイプ電池式 使用場所屋内・屋外兼用型 定格光束(Lm)270 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

USBとAC100Vから充電が可能です。 ダイヤル式スイッチで簡単にHIGH/LOWの切替が可能です。
電球の種類LED 明るさ(Lm)HIGH:200/LOW:100 トラスコ品番148-8168 セット内容充電アダプター、ヘルメットに固定可能なピタフック 幅(mm)98 高さ(mm)41 質量(g)145 奥行(mm)48 センサーなし 保護等級IP54 バッテリーリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 バッテリー容量(Ah)1.2 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2.5 パターンLOW/HIGH切替式 使用場所屋外型 連続点灯時間(時間)2(HIGH)/4(LOW) 照射角度(°)上下:140/左右:160
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)195 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX3 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500 使用電球LED 照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50 ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色昼光色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139 充電時間(時間)3 LED10W パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光 サイズ(mm)W53×D33×H255 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300 連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

用途資材置場、倉庫、出入口、公園等 付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh 保護等級IP65 電線長さ(m)約5 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 センサー感知方式人感 光源色昼光色(6000K) 充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業ソーラーLEDセンサーライト
エコ商品
付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙 質量(g)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く) 機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレス バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh 色温度(K)6000 照度(Lx)(100%)1m:325 使用環境温度(℃)-20~45 センサー感知方式人感(赤外線) 電池寿命約500回 設置方式アンカーボルトで固定 充電時間(時間)7 LED5W 設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭など アズワン品番64-8691-13 Ra82(高演色LED) RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数センサーモード:約300回 定格光束(Lm)500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED30W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)1130 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)2800
1個
11,980 税込13,178
当日出荷