特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源プラグコード(コードコネクタボディ付) 日東工業

    電源プラグコード(コードコネクタボディ付)

    日東工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC125外形寸法L(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファクトライン用抜止めコンセント 日東工業

    ファクトライン用抜止めコンセント

    日東工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。
    仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業

    SPD盤(ラックマウントタイプ)

    日東工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
    規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5
  • 絶縁プレート 日東工業

    絶縁プレート

    日東工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    材質POM質量(kg)0.3色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 日東工業

    取手

    日東工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容2本入RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ六角ボルト(FS用) 日東工業

    フランジ六角ボルト(FS用)

    日東工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(200個)
    当日出荷
    セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業

    プラスチック座金付化粧ねじ

    日東工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    仕様M5×12、座金付材質ナイロン(金)質量(kg)0.2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル・光コード用 日東工業

    ダクト付パネル・光コード用

    日東工業
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミt1.5ABS樹脂質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(ナイロン) 日東工業

    ケーブルホルダー(ナイロン)

    日東工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業

    ケーブルトレイ(奥行用)

    日東工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気パネル(フィルタ付)・鉄製 日東工業

    換気パネル(フィルタ付)・鉄製

    日東工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    再生可能なフィルタ付
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)15
  • 換気パネル 日東工業

    換気パネル

    日東工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
    材質鉄t1外形寸法D(mm)15塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌日出荷
    2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
    材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • 引出し 日東工業

    引出し

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷
    取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
    付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • ユニットシャシ 日東工業

    ユニットシャシ

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品付属ねじなし材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • チェックドアー 日東工業

    チェックドアー

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)28塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式台板・マウス台付 日東工業

    スライド式台板・マウス台付

    日東工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
    材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチパネル 日東工業

    スイッチパネル

    日東工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    規格JIS外形寸法D(mm)100外形寸法W(mm)480
  • キーボードユニット 日東工業

    キーボードユニット

    日東工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌日出荷
    FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
    材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
  • 換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業

    換気扇パネル(フィルタ付)

    日東工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
    外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
  • Uカット付ブランクパネル 日東工業

    Uカット付ブランクパネル

    日東工業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
  • TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業

    TBF 固定式ブレーカ用端子台

    日東工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • レール式端子台 二段形ターミナルユニット 日東工業

    レール式端子台 二段形ターミナルユニット

    日東工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(25個)
    当日出荷
    仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2定格通電電流20A端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • SCM ステンレスコン柱用金具 日東工業

    SCM ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット
    4日以内出荷
    仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
  • SZA ステンレス基台 日東工業

    SZA ステンレス基台

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP17 水抜きキャップ 日東工業

    BP17 水抜きキャップ

    日東工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
    材質AES樹脂色ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-D ドーム窓 日東工業

    BP12-D ドーム窓

    日東工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • BP51-B 結束バンド 日東工業

    BP51-B 結束バンド

    日東工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(100本)
    当日出荷
    FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
    材質ナイロン色白適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業

    BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様面ファスナー材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • EX-2Z 自立用基台 日東工業

    EX-2Z 自立用基台

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • Sタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット

    日東工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。
    仕様露出形材質鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製
  • (PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ 日東工業

    (PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    薄さを重視したコンパクトタイプ・放熱方式はプレート方式を採用しています。・ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。
    付属品・パッキン・取付ねじ・取扱説明書寸法(mm)150×620×650×40質量(kg)2.8摘要サーモスタット内蔵(動作温度40℃、復帰温度25℃)定格電圧(V)【単相】AC100定格電流(A)0.29/0.26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23/21塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)起動電流(A)0.39/0.31騒音レベル(dB(A))約48/51設置場所屋内用使用温度-10~+60℃定格能力(W/K)8/8.5IP等級IP5X(カテゴリー2)
  • (TMEU-03A)タイマーユニット 日東工業

    (TMEU-03A)タイマーユニット

    日東工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    21日以内出荷
    タイマーユニット
    用途補修部品
  • GE-CX漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-CX漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    5日以内出荷
    漏電ブレーカ(協約形)
    用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200
  • NT33X ノントリップスイッチ 日東工業

    NT33X ノントリップスイッチ

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    6日以内出荷
    ノントリップスイッチ
    用途ノントリップスイッチはサーキットブレーカ(NE)から引外し素子を除いた開閉器です付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)単体:0.35寸法横75×縦98×深さ78極数3P定格電流(A)30保護機能開閉器端子構造線押え端子 M5極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)MAX・22定格使用電圧(V)AC460、DC125
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    ホーム分電盤専用ブレーカになります
    用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200