特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電 日東工業

    感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200(単3)定格遮断容量(kA)5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    7日以内出荷
    小型動力分電盤 基本タイプ サーキット
    用途主幹 サーキットブレーカ 屋内用深さ(mm)200保護等級IP2XD寸法横(mm)600主幹容量(A)400ANE 403A 3P 400A主幹ブレーカ種類サーキットブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ分岐内容NX53PS 3P 30A
  • プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 日東工業

    プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ)

    日東工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    7日以内出荷
    (ESA)基本タイプ漏電・主幹:60A(協約形) GK68WNX 3P 60A(F100)
    用途標準電灯分電盤
  • プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 日東工業

    プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ)

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    7日以内出荷
    (ESA)基本タイプ漏電・主幹:100A(協約形) GK108WNX 3P 100A(F100)
    用途標準電灯分電盤
  • PX プラボックスオプション 単管パイプ用金具 日東工業

    PX プラボックスオプション 単管パイプ用金具

    日東工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ・工事現場の仮設足場などに使用される単管パイプに取付可能です。・単管クランプ付き出別途部材の手配は不要です。
    用途プラボックスを単管パイプに取り付けるための単管パイプ用金具
  • PNP-SP 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)下部スペース付 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    PNP-SP 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)下部スペース付 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    5日以内出荷
    動力分電盤 下部スペース付
    用途主幹サーキットブレーカ深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)有効深さ(mm)下部スペース:85寸法(横×縦)(mm)下部スペース:木製基板 335×310寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類サーキットブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカー分岐内容NE53CXPS3P30A
  • PNP-S 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ) 片側配置タイプ 主幹サーキット 日東工業

    PNP-S 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ) 片側配置タイプ 主幹サーキット

    日東工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    9日以内出荷
    片側配置タイプ
    用途主幹サーキット予備回路数0主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 60A NE63A3P60A分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカ 30A分岐内容NE53CXPS3P30A
  • PEP-SP 協約型プラグイン動力分電盤 下部スペース付 主幹漏電 日東工業

    PEP-SP 協約型プラグイン動力分電盤 下部スペース付 主幹漏電

    日東工業
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    5日以内出荷
    動力分電盤 下部スペース付
    用途主幹漏電ブレーカ深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)有効深さ(mm)下部スペース:85寸法(横×縦)(mm)下部スペース:木製基板 335×310寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカー分岐内容NE53CXPS3P30A
  • PNL-TM2 協約型プラグイン電灯盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹サーキット 日東工業

    PNL-TM2 協約型プラグイン電灯盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹サーキット

    日東工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    8日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や商店の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • PNL-TM 協約型プラグイン電灯分電盤 自動点滅回路付(MC1個) 主幹サーキット 日東工業

    PNL-TM 協約型プラグイン電灯分電盤 自動点滅回路付(MC1個) 主幹サーキット

    日東工業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    5日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500予備回路数0分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • PEN-TM3 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC3個) 主幹漏電ブレーカ 日東工業

    PEN-TM3 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC3個) 主幹漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    8日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A
  • PEN-TM2 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹漏電タイプ 日東工業

    PEN-TM2 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹漏電タイプ

    日東工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    8日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A
  • PEN-TM 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC1個) 主幹漏電タイプ 日東工業

    PEN-TM 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC1個) 主幹漏電タイプ

    日東工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    6日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や商店の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A
  • 標準分電盤 日東工業

    標準分電盤

    日東工業
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    7日以内出荷
    協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 二次送りスイッチ付
    用途屋内用深さ(mm)120寸法横(mm)500予備回路数0分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能 日東工業

    (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能

    日東工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・温度センサによるON,OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示、警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付きです。
    用途・キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。付属品取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書質量(kg)1色ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11.5設定湿度(%)55 RH(自動運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)4.5寸法(横×縦×深さ)(mm)100×155(180)×57適合容積(m3)1.4
  • PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット 日東工業

    PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット

    日東工業
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    7日以内出荷
    協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路) 主幹サーキット
    用途屋内用深さ(mm)120寸法横(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカー付属回路非常回路付(NX51A2P1E20A×2)分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト)  基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    7日以内出荷
    小型動力分電盤 基本タイプ サーキット
    用途主幹 サーキットブレーカ 屋内用深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ分岐内容NX53PS 3P 30A
  • PCEP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹漏電 日東工業

    PCEP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹漏電

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    7日以内出荷
    小型動力分電盤 基本タイプ
    用途・主幹 漏電ブレーカ ・屋内用保護等級IP2XD(屋内用)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ分岐内容NX53PS3P30A
  • 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    付属品【標準】端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替(製品出荷時は、遮断時間を3分に設定しています。)質量(kg)(単体)0.52定格電流(A)50表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作、80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)適合電線(mm2)max22保護機能感震・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力(無電圧接点 DC30V 20mA ・警報出力は半導体接点のため通電電流により電圧降下が増大します。定格電流付近で使用される場合は電圧降下に注意してご利用ください)極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅定格使用電圧(V)AC100-200
  • 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 主幹400A 日東工業

    協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 主幹400A

    日東工業
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    7日以内出荷
    標準動力分電盤
    用途主幹サーキットブレーカ深さ(mm)200保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)600主幹ブレーカ種類サーキットブレーカー 400A NE403 3P400A分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカー分岐内容NE53CXPS3P30A
  • 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    7日以内出荷
    標準動力分電盤
    用途主幹サーキットブレーカ深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカー分岐内容NE53CXPS3P30A
  • (RCPX)冷キャビ用・ポール用金具 日東工業

    (RCPX)冷キャビ用・ポール用金具

    日東工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷
    冷キャビ、ポール用取り付けに適したポール用金具・ポール径Φ120~400に対応します。・各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
    材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき取付可能質量(kg)220以下
  • (CMB)IoTアクセス盤 日東工業

    (CMB)IoTアクセス盤

    日東工業
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    30日以内出荷
    ・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
    用途鋼板製キャビネット
  • (CMB)IoTアクセス盤 日東工業

    (CMB)IoTアクセス盤

    日東工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    30日以内出荷
    ・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
    用途樹脂製キャビネット
  • (CMB)IoTアクセス盤 日東工業

    (CMB)IoTアクセス盤

    日東工業
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    30日以内出荷
    ・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
    用途・樹脂製キャビネット・仕様【通信用SPD実装有無】-質量(kg)9.9スペース【ネットワーク機器スペース数】 Sサイズ:2、【ネットワーク機器スペース数】 Mサイズ:1入力仕様無線搭載可能熱量(W)計6(キャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮して計算値(目安)です。適合キャビネットOPK20-55A
  • (NK-WNX)単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    (NK-WNX)単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様変更に迅速かつ柔軟に対応宇が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。
    付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ、なべ小ねじ、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子 R22-8質量(kg)【単体】0.56極数3P定格電流(A)75適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)100
  • (DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型 日東工業

    (DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型

    日東工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    3日以内出荷
    ・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。
    用途AC200V用付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40、なべ小ねじM4-35質量(kg)単体/1.4極数3P電流(A)切替時/4.7電力(W)切替時/940定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子用 M6適合圧着端子R2-6~CB22-6Sフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)max.22操作電圧(V)AC200
  • (SPX8-2M)マグネット(SPM用) 日東工業

    (SPX8-2M)マグネット(SPM用)

    日東工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金属面に取り付けの際に・光接続箱SPM用
    適合機種SPM
  • 放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用

    日東工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    分電盤内のトラッキング・ケーブル断線・ショートなどで発生する火花放電を検出
    用途・接続した分電盤内(配線長5m以内)で発生した火花放電を検出します。・火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。・漏電ブレーカの自動遮断が選択できます。(工場出荷時:OFF)。・接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:エーシグモバイルと接続することで「メール通知」ができます。)質量(kg)約0.3消費電力(W)約3定格電圧(V)三相3線式(デルタ結線)AC200 (変動範囲85~110%) 50/60Hz交換目安10年~13年出力接点無電圧a接点 AC200V 1A / DC30V 1A使用環境温度:-5~+40℃ ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)、湿度:45~85%RH ただし結露なきこと表示LED< 電源LED>正常時:緑点灯(電源ON)、異常:緑点滅(電圧低下異常)※テスト機能により火花放電を検出できない電路と判断した場合も異常表示となります。< 警報LED>警報:赤点灯(火花放電検出中)、履歴・赤点滅(火花放電終息後) 検出回数に応じて最大5回※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数を1回とカウントします。ブレーカ疑似漏電方式:感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します。(時延形には未対応)、ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)検出距離(m)最大5※検出距離は使用環境によって変化します。ブザー火花放電検出時または電圧低下異常時に鳴動 音量:大(約65dB)/小(約50dB)/切の切替可能(工場出荷時:大)
  • [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業

    [NLA] 基本タイプ サーキット

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-516寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1600/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数24予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-511C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1100/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業

    [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット

    日東工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数52予備回路数0主幹容量(A)150A NE 158NA 3P 150A適合キャビネットB12-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業

    [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット

    日東工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業

    [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー

    日東工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    30日以内出荷
    主幹リードバーの正面・側面を保護します。
    仕様●リードバーカバー支持:変性PPE(IPDS-6C~25C)●主幹リードバーカバー:ポリカーボネート(IPDS-6C~25C)、塩化ビニル(IPDS-40C)●入線用オプションパーツ:IPDS-060B, IPDS-060TBB入数(個)1適合ユニットIPDS6搭載可能ブレーカ経済形ブレーカ(NE・GE)50・60AF
  • [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業

    [ENA] 基本タイプ 漏電

    日東工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    30日以内出荷
    色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数8予備回路数0主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)適合キャビネットB12-55C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/500/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業

    [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電

    日東工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
    色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数14予備回路数0主幹容量(A)60A GE 68NA 3P 60A(F100)適合キャビネットB12-56C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/600/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業

    [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電

    日東工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数52予備回路数0主幹容量(A)100A GE 108NA 3P 100A(F100)適合キャビネットB12-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    30日以内出荷
    色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)適合キャビネットB16-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/160主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A