特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業

    NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9

    日東工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    汎用型
    用途サーキットブレーカ
  • HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HMD3N 主幹サーキットブレーカ
    塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • (BP11-BD)底面小扉 日東工業

    (BP11-BD)底面小扉

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉
    用途・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など一時的な入出線用としてご利用ください。・施錠可能なラッチハンドルを採用しています。(キーNO.N200)・底面小扉の開閉角度は約90°です。材質鉄適合板厚(mm)【キャビネット】1.6~3.2板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP33
  • RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y 日東工業

    RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y

    日東工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    4日以内出荷
    ・空間有効性・扉が上方向に開くため、製造ライン上部や設備上部などの設置に適しています。また、飛び出しが小さいハンドルの採用で上部のスペースが小さい場所でも使用可能です。・安全性・扉は解放状態で固定し、扉を下に押すことでゆっくりと閉まるダンパーステー付きです。扉の閉まる速さは調節可能です。・利便性・鉄製基盤を底面に組替え可能です。使用用途に合わせてご活用ください。また、既存の盤用パーツ鉄製基盤を使用して、背面と底面の両方をご活用いただくことも可能です。
    材質鉄ハンドル丸形防水平面ハンドル(キーNO.0200)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)キャビネット板厚(mm)扉1.2ボデー1.6扉形式片扉(上開き)取付基板鉄製基板2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプ 日東工業

    自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプ

    日東工業
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    14日以内出荷
    高気密、高剛性、軽量なフレーム式自立キャビネット・情報通信をはじめ幅広い分野での対応が可能・25mmピッチの取付穴(モジュラー寸法)を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。・前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。
    材質鉄質量(kg)111外形寸法(mm)1110規格(IP規格)IP55KAカテゴリー2ハンドルIPハンドル(キーNO.N200、1コ)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉2.3、天板、側板、底板、下面開口プレート、屋根1.6扉形式片扉(前後とも)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1000×800
  • GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)(単体)0.57切替方式相:切替不可、電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)4.2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)0.75
  • NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    9日以内出荷
    プラグインユニット付サーキットブレーカ
    用途協約型付属品端子カバー容量(kW)(適用電動)11質量(kg)単体/0.55切替方式相:切替不可・電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)45保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max.22
  • GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    8日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相】切替可能【電圧】切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレーム(AF)50定格絶縁電圧(V)AC100-200適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)15,30,100(20A以上)逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
  • GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護機能兼用定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    その他【遮断時間】三分/1分/即時切替表示【感震遮断】地震感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力む電圧接点DC230V20mA警報の表示ブザー:鳴動ランプ・赤点滅
  • NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様変更に迅速かつ柔軟に対応が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷軽減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。
    付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S質量(kg)0.56備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2フレームAF100定格電流(A)100適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業

    クーレット・クーラユニット[密閉冷却]

    日東工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
    質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
  • GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    協約形
    定格絶縁電圧(V)AC100/200定格電流(A)40適合電線(mm2)~22保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護端子構造線押え端子 M5外観ホワイト色定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)100逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
  • 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業

    熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

    日東工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    20日以内出荷
    発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
    質量(kg)103材料鉄有効深さ(mm)324縦(mm)(アイボルト含)1501塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)【鉄製基盤】680×1280扉形式片扉外形寸法縦(mm)1450(基台50含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
  • 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業

    熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

    日東工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    20日以内出荷
    発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
    材質鉄質量(kg)89有効深さ(mm)324縦(mm)アイボルト含:1301塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120扉形式片扉外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
  • 感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
  • ヒューズ付カバースイッチ 3P 日東工業

    ヒューズ付カバースイッチ 3P

    日東工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズ付カバースイッチ 3P
  • ヒューズ付カバースイッチ 2P 日東工業

    ヒューズ付カバースイッチ 2P

    日東工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズ付カバースイッチ 2P
  • 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ

    日東工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ 日東工業

    ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ

    日東工業
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
    用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。色ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)324窓寸法(縦×横)(mm)450×470RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ 日東工業

    屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ

    日東工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
    用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質鉄色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業

    BJ形分電盤用自立キャビネット

    日東工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
    用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓付自立制御盤キャビネット 日東工業

    窓付自立制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    12日以内出荷
    計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット
    用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

    日東工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし

    日東工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
    用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加 日東工業

    SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加

    日東工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    5日以内出荷
    水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
    用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)保護等級IP44有効深さ(mm)176材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5扉形式片扉
  • NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業

    NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    6日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
  • キャビオット 日東工業

    キャビオット

    日東工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    24日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60入力電圧(V)5(USB Type-C)通信方式Bluetooth(R) 4.2使用湿度範囲90%RH以下(結露および氷結なきこと)使用電池交換電池:CR123A×1個、電池寿命:最大2年(室温)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×65×40 / 32×65×47(センサーホルダー含む)
  • PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業

    PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用)

    日東工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    マグネットマウントセット
    用途マグネット取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業

    PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用)

    日東工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    ポールマウントセット
    用途ポール取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業

    PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
    用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
  • PXF形プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業

    PXF形プラボックス(防水・防塵構造)

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
    用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂色ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
  • PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業

    PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造)

    日東工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
    用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂色ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    アイセーバ分岐ブレーカ
    用途協約型プラグイン電灯・動力盤用適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)アンペアフレーム:50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様線押え端子M5
  • 食品工業向けキャビネット SRH-N 日東工業

    食品工業向けキャビネット SRH-N

    日東工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    4日以内出荷
    衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。
    用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット材質ステンレスハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)